絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オーム電機(32)
  • エスコ(27)
  • ELPA(27)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • ライテックス(ムサシ)(18)
  • DAISHIN(大進)(12)
  • ムサシ(11)
  • DXアンテナ(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • サンワダイレクト(5)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • セーブインダストリー(2)
  • 日動工業(2)
  • マスプロ電工(2)
  • むさし(2)
  • ウィキャン(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(1)
  • 設置場所屋外(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
保護等級
  • IP44(1)
IP44
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウLEDセンサーライト 7W×2灯モノタロウ(77件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
コンセント式センサーライト