絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(32)
  • エスコ(27)
  • ELPA(27)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • ライテックス(ムサシ)(18)
  • DAISHIN(大進)(12)
  • ムサシ(11)
  • DXアンテナ(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • サンワサプライ(2)
  • セーブインダストリー(2)
  • 日動工業(2)
  • マスプロ電工(2)
  • むさし(2)
  • ウィキャン(2)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(2)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋内
屋内(2)
人感センサー付きLEDライト 屋内用 サンワダイレクト人感センサー付きLEDライト 屋内用サンワダイレクト(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W)0.9仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5センサー感知方式人感充電時間(時間)約32~50バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30LED寿命(時間)約30000センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。 ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。 調光も2段階で明るさも選べます。 LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。 USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。 首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。 防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)先端スポットLED:約200仕様クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
連続使用時間(時間)約2.5定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)約0.7全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度バッテリー容量(mAh)約300動作温度(℃)-5~40仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:50×22×110、ホルダー:48×47×51バッテリーリチウムイオンバッテリーセンサー感知方式人感光源色フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色充電時間(時間)約25~30(※お買い上げ時や長時間未使用の場合)設置場所屋内LED寿命(時間)約30000電球の種類LED
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
両手が自由に使えて、点灯のONOFFもセンサーで感知するので、便利に使えます。 軽量で、面発光LEDを使用しているので、広範囲に明るくします。 バンドがゴム製で、折り曲げてコンパクトにすることができます。
電球の種類LED設置場所屋内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×220×33質量(g)約75光束(Lm)面発光/最大約350、サイドLED/最大約120充電時間約1時間50分連続使用時間(時間)約350ルーメンで2.5、約120ルーメンで4センサーモーションセンサー内蔵電源リチウムポリマーバッテリー内蔵バッテリー容量(mAh)1200適合頭囲(cm)50.5~64.5(ヘッドバンド)付属品充電ケーブル(約0.5m)保証期間ご購入日より3ヶ月仕様調光:各2段階+フラッシュモード
LEDライト センサーON/OFF機能付き サンワダイレクトLEDライト センサーON/OFF機能付きサンワダイレクト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ディスプレイ上部に引っ掛けるだけで設置でき、手元を明るく照らすモニターライトです。赤外線センサー搭載で、センサー部に手をかざすだけで電源ON/OFFができます。最大約190ルーメンで、無段階に輝度を調節できるため、好みの明るさに設定できます。色温度は、使用シーンに応じて、電球色、白色、昼白色の3色で設定できます。電源OFF時の明るさや色温度を記憶するメモリー機能を搭載し、電源ON時に調節する手間をなくします。湾曲モニターにも取り付け可能です。
セット内容USB-A to USB Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8電源USB電源(※5V/2A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。)ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×105×53製品質量(g)385色温度(K)【電球色】3000【白色】4000【昼白色】5000コネクタUSB Type-C照度(Lux)500(※45cm直下最大時)光束(Lm)【最大】190【最小】17LED寿命(時間)30000時間LED使用数(個)66粒(33個+33個)調光方式スライド式 (無段階調光) ※輝度調整 10%~100%取扱説明書日本語取扱説明書あり演色指数(Ra)Ra95
コンセント式センサーライト