絞り込み
ブランド
  • NEXcell
  • オーム電機(24)
  • DAISHIN(大進)(14)
  • ELPA(10)
  • トレードワン(10)
  • ライテックス(ムサシ)(9)
  • トライメイト(9)
  • 日動工業(7)
  • ホームテイスト(7)
  • センター商事(7)
  • 日本緑十字社(5)
  • ムサシ(4)
  • オンスクエア(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • 平野商会(4)
  • ANTEL(4)
  • 万方商事(4)
  • STAR Light(3)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • OnLord(3)
設置場所
  • 設置場所屋外(1)
センサー感知方式
  • 人感(赤外線)(1)
設置方式
  • クランプ(1)
灯数
  • 1(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
LED
保護等級
  • IP65(1)
IP65
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置場所から絞り込む
屋外
屋外(1)
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcellソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト)NEXcell
15,980税込17,578
1台
当日出荷
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式人感設置方式クランプ保護等級IP65バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAhソーラーパネル出力6W電力(W)10色温度(K)6000全光束(Lm)1080 (10W点灯時)照射角度(°)70人感センサ検出距離(m)15(水平180度)点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動)質量(kg)1.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250使用環境温度(℃)-20~45付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用)灯数1
ソーラー式センサーライト