特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。
セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書 材質PP、PS、ポリシリコン、ゴム、鉄 質量(g)190 電源ソーラーパネル充電 センサーセンサーから全方向に60°(3m以内) 充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×6×17 明るさ(Lm)【強】57【中】53【弱】12 防水性生活防水※大雨など大量の水にぬれる場合は使用を控えてください 点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます) 連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (満充電時) ※連続弱点灯時にセンサーライトが反応すると連続点灯時間は短くなります
1台
998 税込1,098
4日以内出荷

壁掛けで設置、壁掛けができない塀やフェンスなどにはクリップで設置ができる2WAYどこでもクリップセンサーライトです。ソーラー充電だからコンセントの無い場所にも使え、様々な場所での防犯対策に有効です。人感センサー搭載で、人の動きに反応して明るく光ります。用途に併せて、3種のモード選択が可能。
材質ABS、PP、PS 質量(g)185 電源ソーラー充電式 センサーセンサーから全方向に90°(3m以内) 寸法(cm)11×6(クリップセット時12)×12.5 バッテリーリチウムイオン電池(750mAh) 挟み幅最大4cm 明るさ(Lm)【強】160【中】60【弱】15 点灯時間【センサー】20秒 連続点灯時間(時間)【弱】8【中】2.5 (※満充電時) 防水IP44
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ソーラー充電式だからお好きな場所へ設置できる、優しい灯りの電球風ウォールライトです。人感センサーを搭載し、人を感知して自動点灯するので暗闇でも安心。防犯対策にも最適です。3種の点灯モードがあり、目的に併せて点灯モードを選ぶことができます。
セット内容本体、コンクリートアンカー×2、壁固定ネジ×2、取扱説明書 材質PP、PS、鉄 質量(g)180 電源ソーラーパネル充電 センサーセンサーから全方向に120°(5m以内) 充電時間夏季晴天時に8時間(※季節・天候により大きく異なります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×5×15 明るさ(Lm)【強】200【中】62【弱】59 点灯時間1回点灯あたり20秒(※センサー感知が続くと点灯時間は伸びます) 連続点灯時間(時間)【弱】12【中】4 (※満充電時)
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ソーラー充電で光る猫の足あと型の可愛いソーラーライトです。地面に差し込むだけの簡単設置で、お庭を可愛くデコレーションします。1箱に2つ入り、複数個使用することでまるで足跡のような演出も可能です。
材質PP、PS、PVC 質量(g)50(商品合計) 電源ソーラーパネル充電 連続使用時間(時間)8 バッテリーニッケル水素電池(40mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9×9×8.5 充電時間(時間)8 LED最大5Lm 充電可能回数300回 防水IP44
1台
998 税込1,098
4日以内出荷