「設置場所 」から絞り込む
カテゴリ: ソーラー式センサーライトブランド: オーム電機すべて解除
LEDソーラーセンサーライト 昼光色 IP65 屋外対応 オーム電機 翌々日出荷
昼間はソーラーパネルで充電 暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに 簡単設置 電気代0円 雨やほこりに強い 広く照らす広配光
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃) -5~+45 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 172×98×68 光源 白色LED(交換はできません) 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません) 検知方式 赤外線方式 点灯保持時間 10秒 明るさ(Lm) 【常時】20
センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機 (6件のレビュー) 当日出荷
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯 防水性能IP65 簡単取付
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約160 使用温度範囲(℃) ‐5~45 保護等級 IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)93×113×53.6 使用電源 リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません) センサー感知方式 赤外線方式 点灯保持時間 約10秒 電球の種類 白色LED(交換はでません)
ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)600ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約178 使用温度範囲(℃) -20~40 スイッチ 通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm) 約600(しっかり点灯時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)160×90×44 発光色 昼光色 保護等級 IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 センサー感知方式 人感、明暗 センサー探知範囲 約6m 左右約90° 上下約90° 設置方式 ねじ止め、バンド 設置場所 屋外 バッテリー容量(mAh) 1500 点灯保持時間 約10秒 灯数 28 点灯時間 【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし) 電球の種類 LED LED交換 交換不可
ソーラーLEDウォールライト 400ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 (2件のレビュー) 3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)400ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約147 使用温度範囲(℃) -20~40 スイッチ 通常モード→省エネモード→OFF センサー探知範囲 約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間 約10秒 点灯時間 【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約30日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
ソーラーLEDウォールライト 800ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)800ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約352 使用温度範囲(℃) -20~40 外形寸法(mm) (約)幅300×高さ100×奥行き50 スイッチ 通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm) 約800(しっかり点灯時) 光源 LED×48灯(交換不可)/昼光色 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はできません) 防塵防水性能 IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲 約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間 約10秒 点灯時間 【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約26日 1日10回人感センサーが作動した場合(ほのかに点灯なし)
LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機 3日以内出荷
太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード
パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書 質量(g) 約340 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃) -5~+45 センサー感知方式 赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 検知方式 赤外線受動式(センサーモード使用時) 設置場所 屋内/屋外 点灯保持時間 約10秒(固定)(センサーモード使用時) 灯数 16個 点灯回数 満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
ソーラーLEDウォールライト 150ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)150ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能
付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約98 使用温度範囲(℃) -20~40 外形寸法(mm) (約)幅100×高さ85×奥行き36 スイッチ 通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm) 約150(しっかり点灯時) 光源 LED×20灯(交換不可)/昼光色 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません) 防塵防水性能 IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲 約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間 約10秒 点灯時間 【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)100ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け
付属品 両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書 質量(g) 約106 使用温度範囲(℃) -20~40 外形寸法(mm) (約)幅130×高さ46×奥行き54 スイッチ 通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm) 約100(しっかり点灯時) 光源 LED×21灯(交換不可)/昼光色 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません) 防塵防水性能 IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲 約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間 約10秒 点灯時間 【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式 オーム電機 3日以内出荷
明るさ1200ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約140°、最長約8m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りソーラー充電+乾電池のハイブリッド式、配線不要で長時間使用も安心充電用ソーラーパネル付属
付属品 コンクリート用スリーブ×4本、ネジ×4本、クランプ台×2個、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)×2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約480(本体のみ) 電源 充電池…リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh(内蔵)※交換不可、乾電池…単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm) 1200 センサー 検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105° 対応 OFF-昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 保護等級 IP44(防じん防まつ形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×213×123(本体のみ) 光源 昼光色LED 使用時間 【充電池満充電※1日10回点灯の場合】約61日(点灯時間を5秒にした場合)、約15日(点灯時間を20秒にした場合) 寿命 【乾電池】約5.5か月(点灯時間を5秒にした場合)、約1.4ヶ月(点灯時間を20秒にした場合) 1日平均点灯回数 【ソーラーパネル使用時】春夏秋…約160回(点灯時間を5秒にした場合)、約40回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間3時間(東京)/ 冬…約120回(点灯時間を5秒にした場合)、約30回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間2時間(東京) 取扱説明書 (5.91MB) 点灯方法 【常時点灯モード】5~20秒【高速フラッシュモード】10秒【コンビネーションモード】通常点灯30秒+高速フラッシュモード
ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54 オーム電機 3日以内出荷
ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯 人感センサー式 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ
付属品 コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 170 全光束(Lm) 全点灯:800/常夜灯モード:20 保護等級 IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による) 光源 LED(交換不可)/電球色・昼光色 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません) 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×55×85 使用周囲温度(℃) (点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 約10秒 点灯時間 (モード2・3)満充電時…約12~18時間 取扱説明書 (1.8MB) 点灯回数 (モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回
センサーライト ソーラー式 屋外用 200lm 防水IP65 オーム電機 翌々日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯 選べるセンサーモード・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書 質量(g) 210 使用温度範囲(℃) -5~+45 全光束(Lm) 200 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×145×79 光源 昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません) 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません) 検知方式 赤外線受動方式 点灯保持時間 10秒 点灯時間 モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合
ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付 オーム電機 翌々日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト まぶしすぎない、やさしい明かり 選べるセンサーモード・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに・ フックでワイヤーなどに・ 両面テープで平らな壁などに
付属品 コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) -5~+45 全光束(Lm) 200 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×139×69 光源 昼光色LED(交換はできません) 使用電源 モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります) 検知方式 赤外線受動方式 点灯保持時間 10秒
COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 オーム電機 翌々日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池) 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ マグネットで鉄板などに・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品 コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g) 185 使用温度範囲(℃) -5~+45 全光束(Lm) 400 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113×96.5×52 光源 昼光色LED(交換はできません) 使用電源 充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売) 検知方式 赤外線受動方式 点灯保持時間 10秒 調光率(%) OFF/100%/50%/10% 点灯回数 【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります