「設置場所」から絞り込む
COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式オーム電機翌々日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池) 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ マグネットで鉄板などに・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書質量(g)185使用温度範囲(℃)-5~+45全光束(Lm)400保護等級IP65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×96.5×52光源昼光色LED(交換はできません)使用電源充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売)検知方式赤外線受動方式点灯保持時間10秒調光率(%)OFF/100%/50%/10%点灯回数【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式オーム電機3日以内出荷
明るさ1200ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約140°、最長約8m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りソーラー充電+乾電池のハイブリッド式、配線不要で長時間使用も安心充電用ソーラーパネル付属
付属品コンクリート用スリーブ×4本、ネジ×4本、クランプ台×2個、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)×2本、保証書付取扱説明書質量(g)約480(本体のみ)電源充電池…リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh(内蔵)※交換不可、乾電池…単2形アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)1200センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°対応OFF-昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)保護等級IP44(防じん防まつ形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×213×123(本体のみ)光源昼光色LED使用時間【充電池満充電※1日10回点灯の場合】約61日(点灯時間を5秒にした場合)、約15日(点灯時間を20秒にした場合)寿命【乾電池】約5.5か月(点灯時間を5秒にした場合)、約1.4ヶ月(点灯時間を20秒にした場合)1日平均点灯回数【ソーラーパネル使用時】春夏秋…約160回(点灯時間を5秒にした場合)、約40回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間3時間(東京)/ 冬…約120回(点灯時間を5秒にした場合)、約30回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間2時間(東京)取扱説明書(5.91MB)点灯方法【常時点灯モード】5~20秒【高速フラッシュモード】10秒【コンビネーションモード】通常点灯30秒+高速フラッシュモード
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります