15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「設置場所」から絞り込む
屋内
屋内(4)
屋外
屋外(5)
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として 電球の種類LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g)約225 灯数6灯 点灯時間約5秒~30秒 設置場所屋内/屋外「防風構造」 光源LED0.5W×72個 消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 本体質量(g)約840 クランプ取付幅(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5 設置方式クランプ
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線検知方式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105 質量(g)275 付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書 光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個 点灯回数約250回(高輝度時) 明るさ(Lm)500 センサー探知範囲最大約120度(探知角度)、最長約6m(探知距離) 点灯時間約15秒固定(高輝度時) バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 設置方式ネジ止め、磁石 バッテリー容量(mAh)2500
1個
3,798 税込4,178
欠品中

コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書 質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175 電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130 光源LED(0.5W)×36 センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90° ソーラーパネルコード長さ(m)約5 設置方式クランプ・ねじ止め 設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 電球の種類LED 可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
7,998 税込8,798
欠品中

コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。 質量(g)約415 電源ソーラー 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-99 防水性防雨型 点灯時間【感知】5~30秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS 質量(g)96 電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82 光源LED×9個 点灯方式自動点灯・自動消灯 明るさ(Lm)10 連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
1台
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くなると低輝度で点灯し、人を感知すると高輝度で約20秒間点灯後自動で低輝度に切り替わります。便利なソーラー充電タイプ。防雨構造。夜のみ点灯。取付に便利な磁石付き
質量(g)180 取付方式ネジ止め・磁石・結束バンド(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×55×220 探知能力最大120° / 最大7m 明るさ(Lm)【強】120【弱】12 点灯時間【検知後】20秒
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 仕様防雨構造 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90 センサー感知方式人感 ソーラーパネルコード長さ(m)約5 点灯時間10・10秒点滅
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。電球色と昼光色のLEDを搭載しており、スイッチで光色を切替可能です。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS 質量(g)212 電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×145 光源LED×18個 点灯方式自動点灯・自動消灯 明るさ(Lm)20 連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
1台
1,898 税込2,088
6日以内出荷

明るさ切換えのできるソーラーウォールライト。ソーラー充電タイプなのでコンセントの必要がなく、手軽に設置できます。シーンに合わせて3種類のモード切替が可能。付属ネジスリーブで取付る他、市販の結束バンドを利用した取付も可能です。安心の防雨構造。
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント不要電気代0円
用途可動域が広く真横・真下も明るく照らす。 寸法(mm)約81×153×137 質量(g)約320 電源ソーラー 電源コード(m)約3 アズワン品番64-3674-98 明るさ(Lm)300 灯数1灯式 防水性防雨型 点灯時間【感知】5~30秒 センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります) 感知距離(m)【水平】約3/約12
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯。モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯。モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
用途防犯対策や、夜間の照明として。 付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書 寸法(mm)約W115×D60×H267 角度(°)センサー探知:最大約120 本体質量(g)340 使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵) 明るさ1200ルーメン 関連資料(1.83MB) 点灯時間約25秒(モード1・2使用時) 距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯 コード長さ(m)3 可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昼間に充電し夜間に点灯します。
用途設置に便利な取付けフックが付属。 寸法(mm)約105×90×200 質量(g)約230 電源ソーラー 明るさ(Lm)240 防水性防雨型 点灯時間【感知】10秒 センサー感知範囲【水平】約120 感知距離(m)【水平】約6
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷

◆電気代0円 ソーラー充電タイプ。◆省エネ、長寿命のLEDを使用。◆付属のネジやクランプで取り付け可能。◆4灯のライトで照らしたいところをしっかり照射。◆昼も夜も点灯/夜だけ点灯 切替え可能。◆明るさ調整
用途玄関・屋外・防犯用のライトとして 消費電力(W)11.5(ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 本体質量(g)670 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:約140×52×200、本体:約180×140×190 センサー探知エリア:約6m時約180°・約12m時約120° 設定方式昼夜切り替え:昼も夜も点灯・夜だけ点灯 光源LED 0.5W×48個 使用電源リチウムイオン充電池3.7V 4400mAh ソーラーパネルクランプ取付けサイズ(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5 ソーラーパネル質量(g)225 検知方式センサー:赤外線探知方式 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ調整設定:OFF・最小120~最大1200ルーメン 点灯時間設定:約5秒~約30秒
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷