カテゴリ: 乾電池式センサーライトブランド: オーム電機すべて解除
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機 (10件のレビュー) 当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 センサー感知方式 人感/明暗 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 ねじ、両面テープ 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
LEDナイトライト オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品 鉄製プレート、両面テープ 質量(g) 約87(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm) 約84×60 連続点灯時間 常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時) センサー感知方式 明暗・人感 設置方式 マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置 設置場所 屋内 灯数 白色LED×2個(交換不可) 電球の種類 LED
LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯。
防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。
1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品 壁固定用ビス×2本 質量(g) 約265(乾電池除く) 電源 単2形乾電池×4本(乾電池別売) 保護等級 IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約20秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm) Φ160×48 人感センサー 検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
乾電池式LEDセンサーライト オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
地面にさして使う、明るいセンサーライト
暗い場所で、動きを検知して自動で点灯
庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質 ABS 質量(g) 約177(乾電池除く) 電源 単2形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合) 検知範囲 人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90° 防塵防水性能 IP55 センサー感知方式 人感(赤外線) 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 1 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
付属品 ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g) 約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ ON・OFF・AUTO 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源 LED×3個(交換不可) センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間 約10秒 光色 電球色 灯数 3 人感センサ検出範囲 正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類 LED
LEDナイトライト 人感&明暗センサー マグネット付 Ra95 オーム電機 3日以内出荷
人感センサーと明暗センサーを搭載したLEDナイトライトです。高演色Ra95で自然な色合いの電球色光を照らします。強力マグネット内蔵で、簡単に設置できます。取付用プレートを使用すれば、金属面以外にも本体を設置できます。マグネット部に鍵などの小物を一時的に掛けて使用できます。フル充電で長期間使用でき、AUTOモードでは約2年使用可能です。USB Type-C充電に対応しています。
用途 廊下や寝室、クローゼットなど屋内の補助照明として使用します。 全光束(Lm) 22 センサー 人感・明暗 色温度(K) 3000 電源タイプ 充電式 使用場所 屋内用 演色指数(Ra) 95 充電端子 USB Type-C
防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65 オーム電機 翌々日出荷
明るさ2000ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します検知範囲は最大約140°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP65の耐じん防噴流形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りリチウム充電池式で繰り返し使えます別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様 周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯) 付属品 リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約400(本体のみ) 外形寸法(mm) (約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ) 電源 リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本 全光束(Lm) 2000 センサー 検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 保護等級 IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による 光源 昼光色LED 使用周囲温度(℃) -20~+45 充電器形名 USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間) 1日平均点灯回数 【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合) 点灯時間 通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒 取扱説明書 (5.57MB)
防犯センサーライト 乾電池式 オーム電機 当日出荷 から 3日以内出荷
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約140°、最長約8m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品 コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 電源 単2形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー 検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105° 保護等級 IP44(防じん防まつ形) センサー感知方式 焦電型赤外線センサー 光源色 昼光色 設置方式 ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所 屋外 点灯時間 通常点灯モード:約5~20秒、高速フラッシュモード:約10秒、コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード 電球の種類 LED
電池式 人感センサーボールライト IP65 防水防塵 マグネット式 屋外対応 2個入 オーム電機 3日以内出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65) 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ) 角度調節自由自在
付属品 両面テープ(室内取付用) 色 ホワイト 質量(g) 本体85(乾電池除く・台座部含む) スイッチ OFF/AUTO/ON 電源 単4形乾電池×3本(電池別売) 全光束(Lm) 100 保護等級 IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×67.5×73 光源 LED(交換不可)/昼光色 検知範囲 水平120度 距離6m 点灯保持時間 10秒 点灯時間 【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間
乾電池式センサーボールライト 屋外対応 IP65 防犯用 2個入り オーム電機 3日以内出荷
暗くなると人を感知して自動点灯する乾電池式センサーライトIP65相当の防じん・防噴流仕様で屋外設置にも対応マグネット脱着式で、本体を外して懐中電灯としても使用可能特殊レンズ採用により、照射距離を約1.5倍に拡大玄関や通路、防犯対策用の補助照明として活躍
用途 玄関や通路、屋外の防犯対策用照明として 外形寸法(mm) 幅73×高さ67.5×奥行73 電源 乾電池式 角度(°) センサー検知:120 本体質量(g) 85 全光束(Lm) 100 センサー 人感センサー 保護等級 IP65 光源 LED 使用電池 単4形乾電池×3本 検知距離(m) センサー:6 光源色 昼光色 点灯保持時間 10秒
防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65 オーム電機 翌々日出荷
明るさ1000ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します検知範囲は最大約140°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP65の耐じん防噴流形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りリチウム充電池式で繰り返し使えます別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様 周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯) 付属品 リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約320(本体のみ) 外形寸法(mm) (約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ) 電源 リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本 全光束(Lm) 1000 センサー 検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 保護等級 IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による 光源 昼光色LED 使用周囲温度(℃) -20~+45 充電器形名 USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間) 1日平均点灯回数 【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合) 点灯時間 通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒 取扱説明書 (5.57MB)
『センサーライト』には他にこんなカテゴリがあります