発電システム対応住宅盤とは、住環境のエネルギーをコントロールするための装置。コンパクトでありながら太陽光発電や電気温水器など複数の電力検出を行いモニタリングする住宅盤は、電力データを可視化して省エネを支援することができます。またアイテムによってIHやエコキュート、蓄熱暖房回路など対応している電力やブレーカー容量もさまざまなので、電力管内に対応している装置かどうかはもちろんお使いの発電システムや電力の種類に合わせて選ぶことが大切です。
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)98
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)98
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)98
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数1
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数1
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数1
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数1
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
機能太陽光システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
機能太陽光システム用
縦(mm)320
予備回路数2
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
機能太陽光システム用
縦(mm)320
予備回路数2
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光システム用
縦(mm)320
予備回路数1
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数1
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光システム用
縦(mm)320
予備回路数1
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付
形状露出・半埋込形
深さ(mm)118
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数1
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
機能太陽光発電システム用
縦(mm)320
予備回路数3
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途全電力管内用
仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
回路スペース3
アース端子実装数12
普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース3
アース端子実装数12
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用
分岐回路数(単3)1
仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース1
太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
分岐回路数(単3)1
仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)
盤定格(A)100
回路スペース1
空調・電設資材 の新着商品
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピード
StarTech.com
税込¥2,748
¥2,498
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。