13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(329件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Nアルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)Nアルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)
339税込373
1パック(2個)
当日出荷
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)アルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプアルカリボタン電池
アルカリボタン電池 D 三菱電機アルカリボタン電池 D三菱電機(10件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
電圧(V)1.5
ボタン形アルカリ電池 マクセルボタン形アルカリ電池マクセル(11件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
アルカリボタン電池 東芝アルカリボタン電池東芝(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。
用途電卓、電子ゲーム、電子体温計、カメラなどに。規格LR44質量(g)約1.9外形寸法(mm)Φ11.6×5.4電圧(V)1.5公称容量(mAh)105標準電流(mA)0.12
アルカリボタン電池 FDKアルカリボタン電池FDK(1件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷
公称電圧(V)1.5
コイン形二酸化マンガンリチウム二次電池 マクセルコイン形二酸化マンガンリチウム二次電池マクセル(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ソーラー充電式ワイヤレスキーボードなど、一部の機器に使用されているコイン型の二酸化マンガンリチウム二次電池
種別二次電池(充電池)寸法(mm)Φ20×3.2(H)定格3V 65mAh入数(本)1
アルカリボタン電池FS FDKアルカリボタン電池FSFDK(20件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から8日以内出荷
公称電圧(V)1.5
DURACELLアルカリボタン電池 DURACELLDURACELLアルカリボタン電池DURACELL
719税込791
1パック(4個)
当日出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
タイプLR44入数(個)4
補聴器用空気ボタン電池 Panasonic(パナソニック)補聴器用空気ボタン電池Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1パック(6個)
6日以内出荷
補聴器用空気亜鉛電池です。電池交換しやすい取っ手パッケージを採用しています。
用途補聴器適合相当品:AC675、675HPX、DA675、675A、V675A、A675、ZA675、675質量(g)1.6タイプ空気亜鉛電池電圧(V)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×5.4
アルカリ電池 東芝LEアルカリ電池東芝LE
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
本数12本

ボタン電池』には他にこんなカテゴリがあります

ボタン電池特集
おすすめ人気ランキング
LRボタン形電池