絞り込み
ブランド
  • Mag-Lite
  • モノタロウ(1)
  • ストリームライト(9)
  • GENTOS(8)
  • オーム電機(6)
  • GLOBAL&LOCAL(5)
  • コンテック(4)
  • TAKENOW(4)
  • PRO standard(プロスタンダード)(4)
  • エスコ(3)
  • セーブインダストリー(3)
  • LED LENSER(3)
  • エンジニア(2)
  • TRUSCO(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • 松吉医科器械(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • GROZ(2)
  • スキャングリップ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
明るさ(Lm)
  • 200~300未満(1)
使用電池
  • 使用電池単3(1)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
200~300未満(1)
マグライト Mini Pro LED懐中電灯 Mag-Liteマグライト Mini Pro LED懐中電灯Mag-Lite
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様AA Mini Mag-LiteR LED Proトーチ. Mini Mag-Lite AA Pro LEDトーチは、次世代のMAG-LED技術を採用し、ペンのような形状で優れた性能を発揮します。この小型トーチはバランスのとれた光学素子を備え、LEDライトは単三電池2本だけで272ルーメンの明るさを実現しています。トーチのヘッドを回転してオンとオフを切り替えます。ツイストするとフォーカスします。トーチのヘッドを取り外して、キャンドルのようなフラッドモードにすることもできます。光出力-272ルーメン(6613カンデラ) 照射距離:163m 使用時間:2.3時間(高モード) 耐候性 1mからの落下に耐える耐衝撃性 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上;885-0812 885-0812(SP2P017)はプレゼンテーションボックス入り;899-8422 899-8422 (SP2P01H)はブリスター包装で、黒のポリプロピレン製ベルトホルスタ付属質量(g)71(電池なし)全光束(Lm)226材質(ケース)アルミニウムヘッド径(Φmm)25本体寸法(mm)全長168電球LEDタイプ使用電池アルカリ単3×2本充電方式再充電なしバッテリー数2RoHS指令(10物質対応)対応モデルMini Proビームタイプスポットto拡散スタイルストレート(懐中電灯)危険区域認証なし(危険領域)
ペンタイプライト