開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ本体PRO standard(プロスタンダード)4日以内出荷
開閉式LEDライト 作業灯 最大照度3500lmの明るさです。 昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式 本体後部に同商品を4台まで連結できる差込みが付いています。 雑防テストにも合格しているので、ラジオ等のノイズ対策商品
用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体出力(W)30口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:230×250×280、ランプ折り畳み時:230×80×180コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)3500光色昼白色照射角度(°)最大300
開閉式LEDライト ペンタゴンミニ オールブラックⅡ替球PRO standard(プロスタンダード)4日以内出荷
開閉式LEDライト作業灯の替球 最大照度3500lmの明るさです。 昼白色で最大径250mmm 最小径80mmの開閉式 ラジオ等に対する雑音対策。 口金E26仕様の作業灯に対応しています。
用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別替球出力(W)30口金E26色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:140×250×250、替球折り畳み時:135×80×80明るさ(Lm)3500光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300
開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 本体PRO standard(プロスタンダード)4日以内出荷
開閉式LEDライト作業灯 明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 ラジオ等に対する雑音対策。 幅広グリップは、強力なグリップ力だけでなく、 地面に置いた場合も安定したスタンドとなります。
用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別本体出力(W)18~83口金E26コンセント定格連結コンセント:500W電源コード(m)5寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)ランプ全開時:290×380×380、ランプ折り畳み時:290×140×260コンセント連結コンセント:あり明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色照射角度(°)最大300
開閉式LEDライト無段階調光式ペンタゴンMB 替球PRO standard(プロスタンダード)4日以内出荷
開閉式LEDライト作業灯の替球 明るさ2000lm から10000lmまでの無段階調光タイプ。 昼白色で最大径380mmm 最小径140mmの開閉式 ラジオ等に対する雑音対策。 口金E26仕様の作業灯に対応しています。
用途工場、倉庫、建築/建設現場、自動車整備工場、撮影用補助照明種別替球出力(W)18~83口金E26色温度(K)6500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)替球のみ全開時:110×380×380、替球折り畳み時:180×140×140明るさ(Lm)2000~10000光色昼白色電球の種類LED照射角度(°)最大300
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
懐中電灯 白熱灯MAG-LITE(マグライト)税込¥8,358¥7,598