絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ストリームライト(9)
  • GENTOS(8)
  • エスコ(6)
  • GLOBAL&LOCAL(5)
  • コンテック(4)
  • TAKENOW(4)
  • PRO standard(プロスタンダード)(4)
  • セーブインダストリー(3)
  • LED LENSER(3)
  • TRUSCO(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • アルファーミラージュ(2)
  • 松吉医科器械(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • GROZ(2)
  • スキャングリップ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • IRWIN(1)
明るさ(Lm)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
使用電池
  • 使用電池単4(4)
  • 使用電池専用充電池(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(4)
  • 140~160未満(1)
100~120未満・140~160未満
防水性能
  • 防沫(2)
  • 防滴(2)
防沫・防滴
材質(本体)
  • アルミ(2)
アルミ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさ(Lm)から絞り込む
50~100未満(1)
50未満(2)
100~200未満(1)
300~400未満(1)
500~600未満(1)
LEDペンライト オーム電機LEDペンライトオーム電機
739税込813
1個
欠品中
軽量で衝撃に強いアルミボディ 先端が半透明なので広範囲に照らします 携帯用クリップ付
材質アルミ本体質量(g)約17(電池別)直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源白色LED1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約75使用電池単4形乾電池×1本(別売)色(本体)シルバー光束(Lm)約10電球の種類LED
USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付 オーム電機USB充電式 LEDペンライト 300lm IPX4 点滅モード付 FL1準拠 クリップ付オーム電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)全光束はHIGHモードで300ルーメン連続使用時間はLOWモードで約3時間保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯用クリップ付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル質量(g)約37(クリップ含む)電源充電式(充電池内蔵)直径×長さL(Φmm×mm)(約)16×109(クリップ除く)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード光源白色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時照射距離(m)約70電球の種類LED
LEDペンライト オーム電機LEDペンライトオーム電機
739税込813
1個
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ 点灯色は電球色 携帯用クリップ付
本体質量(g)約21(電池別)平均演色評価数Ra80直径×長さL(Φmm×mm)13.6×135(クリップ部除く)保護等級IPX2連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)光源電球色系LED×1個(LED交換不可)消費電流(mA)最大約100
ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
COB&LEDの2WAYペンライトZOOM付き
仕様ズームイン/遠くを強く照らす、ズームアウト/近くを広く照らす長さ(mm)145質量(g)約45(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約5/COB:約4.5※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池2本(別売)光束(Lm)LED:約90/COB:約160※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約35m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付 オーム電機ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付オーム電機
989税込1,088
1個
3日以内出荷
COB&LEDの2WAYペンライトZOOM付き
長さ(mm)113質量(g)約36(乾電池別)切替方式【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯最大径(Φmm)約20連続使用時間(時間)LED:約3.5/COB:約3※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります光源白色LED/白色COB(交換不可)使用電池単4形乾電池1本(別売)光束(Lm)LED:約60/COB:約65※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値照射距離(m)約30m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
USB充電式 LEDトーチライト&ランタン 500lm 明暗人感センサー付 IPX4防滴 オーム電機USB充電式 LEDトーチライト&ランタン 500lm 明暗人感センサー付 IPX4防滴オーム電機
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタンスタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)保護等級はIPX4(防まつ形)乾電池不要のUSB充電式
付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ質量(g)約167(スタンド含む)外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む)電源充電式(充電池内蔵)センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可)光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時照射距離(m)約250
ペンタイプライト