絞り込み
適合径(Φmm)
  • 19~38(2)
  • 32(31)
  • 34(4)
  • 35(51)
  • 35~43(2)
  • 38(12)
  • 40(9)
  • 42.7(4)
  • 45(8)
  • 48.6(4)
  • 50(4)
  • 60(4)
形状
形状
L受
形状
L止(25)
形状
L通(17)
形状
ブラケットエンド(41)
形状
ブラケットコーナー(46)
形状
直受(36)
形状
直止(142)
形状
直通(121)
材質
  • SUS304(4)
  • アルミニウム(9)
  • スチール(1)
  • ステンレス(8)
  • 亜鉛合金(50)
  • 木材(1)
  • 黄銅(真鍮)(6)
ブランド
  • シロクマ(43)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • ハイロジック(6)
  • TOTO(4)
  • ケージーパルテック(4)
  • フジテック・ジャパン(4)
  • ヤスダインテリアサプライ(4)
  • ACE(エース)(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
32(31)
34(4)
35(51)
38(12)
40(9)
42.7(4)
45(8)
48.6(4)
50(4)
60(4)
A型ブラケットL受 シロクマA型ブラケットL受シロクマ(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
A形ブラケットL受 BR-140 シロクマA形ブラケットL受 BR-140シロクマ(17件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL受 BR-600 シロクマC形ブラケットL受 BR-600シロクマ(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
手摺ブラケット L型 半受木ネジ座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受木ネジ座ケージーパルテック
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL形状L受
ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 壁受WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本形状L受適合径(Φmm)35
壁付ブラケット ファイン ハイロジック壁付ブラケット ファインハイロジック(3件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)PP樹脂適合径(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装使用ねじ丸皿(+)足割TP3×20:2本、ナベ(+)足割TP4×40:4本
イージーブラケット カバー付A型 固定 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーブラケット カバー付A型 固定FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
普及型で首固定タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
手すり用 壁付ブラケット ハイロジック手すり用 壁付ブラケットハイロジック
839税込923
1個ほか
当日出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状L受取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
イージーブラケット カバー付B型 自在 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーブラケット カバー付B型 自在FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
ダエンブラケットL長受 シロクマダエンブラケットL長受シロクマ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
ステン手すり用半受 ACE(エース)ステン手すり用半受ACE(エース)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(ヘアーライン仕上)、アンカー部/スチール形状L受
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座 ケージーパルテック手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座ケージーパルテック
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
ぬくもり手すりNES 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
A形ブラケットL平受 BR-131 シロクマA形ブラケットL平受 BR-131シロクマ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
C形ブラケットL長受 BR-607 シロクマC形ブラケットL長受 BR-607シロクマ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
ぬくもり手すりNLT 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 壁受WAKI(和気産業)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:ABS適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用
C形首振ブラケットL受 BR-610 シロクマC形首振ブラケットL受 BR-610シロクマ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
SKBブラケットL受 BR-150 シロクマSKBブラケットL受 BR-150シロクマ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンA形ブラケットL受 シロクマステンA形ブラケットL受シロクマ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン形状L受仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
壁付ブラケット脱着タイプ ハイロジック壁付ブラケット脱着タイプハイロジック
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質本体/亜鉛ダイカスト、カバー/PP樹脂、座金/亜鉛ダイカスト適合サイズ(Φmm)35形状L受仕上アクリル焼付塗装
横型固定ブラケット ハイロジック横型固定ブラケットハイロジック(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
適合手すり棒径Φ33mmゴールド材質亜鉛ダイカスト形状L受
ミニ手すりL受 シロクマミニ手すりL受シロクマ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質自然木+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)50寸法D(mm)55寸法H(mm)93寸法H1(mm)50形状L受
C形ブラケットL受 シロクマC形ブラケットL受シロクマ
799税込879
1個
当日出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。トラスコ品番183-3928形状L受全長(mm)70材質/仕上亜鉛合金アンティークゴールド質量(g)180径(Φmm)35適合パイプ径(Φmm)35
手すり用 直付ブラケット ハイロジック手すり用 直付ブラケットハイロジック(1件のレビュー)
599税込659特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。
用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂適合径(Φmm)35仕様アクリル焼付塗装形状L受取付高(mm)55使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
ぬくもり手すりスリムブラケット L受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりスリムブラケット L受WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
取りつけカンタン。私でもできちゃった! ! 窓枠、介護用、リフォーム等のあと付け手すりに!細い間柱にもしっかり取り付け、スリムタイプでビス2点止め式
用途玄関やトイレ、廊下、リビングなどの室内用補助手すり金具材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂形状L受
ぬくもり手すり35 首振壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 首振壁受WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用形状L受適合径(Φmm)35
ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりHF35 壁受 鋼板製WAKI(和気産業)
569税込626特価
1個
当日出荷
荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。 壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付! ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
用途室内階段専用手すり金具として材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH適合径(Φmm)35付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本形状L受シルバーサイズ35Φ用
ぬくもり手すりUB 壁受 角 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB 壁受 角WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
569税込626
1個
4日以内出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状L受適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりUB 壁受 丸 WAKI(和気産業)ぬくもり手すりUB 壁受 丸WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABSサイズ32Φ・35Φ兼用付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本形状L受適合径(Φmm)32・35
Φ19~38兼用ブラケット Tタイプ フジテック・ジャパンΦ19~38兼用ブラケット Tタイプフジテック・ジャパン
719税込791
1個
5日以内出荷
Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)25仕上クロームメッキ取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
L軸ブラケット接 BR-23 シロクマL軸ブラケット接 BR-23シロクマ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
材質真鍮形状L受適合径(Φmm)32付属品取付ビス:A4×45、4.1×20
L軸ブラケット受 BR-42 シロクマL軸ブラケット受 BR-42シロクマ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状L受仕様16Φ軸材質ステン耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
L軸ブラケット受 BR-22 シロクマL軸ブラケット受 BR-22シロクマ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
形状L受付属品取付ビス:A4×45、4.1×20、4×10耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
アルミ異形ブラケットL受 BR-81 シロクマアルミ異形ブラケットL受 BR-81シロクマ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ形状L受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
フレージュブラケットL受 BR-181 シロクマフレージュブラケットL受 BR-181シロクマ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L受適合径(Φmm)35・32兼用仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20黒梨地耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
スリムブラケットL受 BR-660 シロクマスリムブラケットL受 BR-660シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35・32兼用仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL受 短 BR-613 シロクマC形ブラケットL受 短 BR-613シロクマ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
W形ブラケットL長受 シロクマW形ブラケットL長受シロクマ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A3.5×40、A4×20、C8-50オールアンカー耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スライドブラケットグリップ シロクマスライドブラケットグリップシロクマ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質アルミ形状L受適合径(Φmm)35付属品取付ビス:C8-50オールアンカー
住宅用屋外手すり 壁付受ブラケット TOTO住宅用屋外手すり 壁付受ブラケットTOTO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質黄銅(メッキ仕上げ)形状L受

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット