絞り込み
適合径(Φmm)
  • 32(13)
  • 35(18)
  • 38(2)
  • 600(1)
  • 800(1)
形状
形状
L止
形状
L受(78)
形状
L通(17)
形状
ブラケットエンド(41)
形状
ブラケットコーナー(46)
形状
直受(36)
形状
直止(142)
形状
直通(121)
材質
  • アルミニウム(4)
  • スチール(2)
  • ステンレス(5)
  • 亜鉛合金(15)
  • 木材(1)
ブランド
  • シロクマ(19)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • スリーナイン島野(2)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • ハイロジック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプブラケットとは、パイプなどを取り付けるための支持具のことです。ここでは横受やA型など豊富な形状のブラケットを扱っており、階段の手すりやクローゼットのハンガー掛けなどさまざまな場所に使用されています。また天板用ブラケットもあり、テーブルのサイドに歩行訓練様の手すりをつけることも可能です。ブラケットの素材は亜鉛合金やアルミなどの金属でできていますが、木目調の加工がほどこされているものなどデザインはさまざま。抗菌加工されたものや屋外で使えるよう高耐久タイプもあり、お使いの場所に応じてぴったりのアイテムを選ぶことができます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合径(Φmm)から絞り込む
32(13)
35(18)
38(2)
600(1)
800(1)
A形ブラケットL止(左) シロクマA形ブラケットL止(左)シロクマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
A形ブラケットL止(右) シロクマA形ブラケットL止(右)シロクマ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別材質亜鉛合金形状L止
六甲 Φ35用 ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)六甲 Φ35用 ブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
649税込714
1個
3日以内出荷
木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ユニバーサルブラケットL止(左) シロクマユニバーサルブラケットL止(左)シロクマ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×80、A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
C形ブラケットL止(右) シロクマC形ブラケットL止(右)シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
C形ブラケットL止(左) シロクマC形ブラケットL止(左)シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L止仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
ステンレスLブラケット 片 ハイロジックステンレスLブラケット 片ハイロジック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状L止材質ステンレス
ぬくもり手すりNLT 壁受エンド WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNLT 壁受エンドWAKI(和気産業)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
ぬくもり手すりNES 壁受止め WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES 壁受止めWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本形状L止サイズ32Φ・35Φ兼用
スリムブラケットL直止 BR-661 シロクマスリムブラケットL直止 BR-661シロクマ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L直止仕様抗菌、スリム付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ユニバーサルブラケットL止(右) シロクマユニバーサルブラケットL止(右)シロクマ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×80、A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
ステンA形ブラケットL止(左) シロクマステンA形ブラケットL止(左)シロクマ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン形状L止仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
Zn ロータリーブラケット L 止 25ミリ スリーナイン島野Zn ロータリーブラケット L 止 25ミリスリーナイン島野
989税込1,088
1個
7日以内出荷
サイズL25mm片材質亜鉛形状L止寸法H(mm)38寸法A(mm)64.9寸法F(mm)26寸法D(mm)30.2寸法E(mm)14.8寸法B(mm)80寸法C(mm)25.4仕上クローム寸法I(mm)14.9寸法G(mm)56.6
Zn ロータリーブラケット L 止 32ミリ スリーナイン島野Zn ロータリーブラケット L 止 32ミリスリーナイン島野
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
サイズL32mm片材質亜鉛形状L止寸法H(mm)45.5寸法A(mm)70寸法F(mm)28寸法D(mm)37.4寸法E(mm)17寸法B(mm)88.4寸法C(mm)32.4仕上クローム寸法I(mm)16.8寸法G(mm)64.4
L軸スライドブラケット止(右) シロクマL軸スライドブラケット止(右)シロクマ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
材質ステン形状L止仕様13Φ軸付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
L軸スライドブラケット止(左) シロクマL軸スライドブラケット止(左)シロクマ
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
材質ステン形状L止仕様13Φ軸付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、4.1×20、4×10、ホーロー5×5
丸棒手すりL止 BR-562 シロクマ丸棒手すりL止 BR-562シロクマ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材/アルミ/樹脂適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アルミ異形ブラケットL止(右) シロクマアルミ異形ブラケットL止(右)シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
アルミ異形ブラケットL止(左) シロクマアルミ異形ブラケットL止(左)シロクマ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
材質アルミ/樹脂形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
オフセットブラケット(上下セット) BR-159 シロクマオフセットブラケット(上下セット) BR-159シロクマ
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
C形首振ブラケットL止(右) シロクマC形首振ブラケットL止(右)シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6左右区別
C形首振ブラケットL止(左) シロクマC形首振ブラケットL止(左)シロクマ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L止適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6左右区別
アルミブラケット止 BR-5R シロクマアルミブラケット止 BR-5Rシロクマ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質アルミ形状L止適合径(Φmm)32仕様バリアフリー推奨品付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
アルミブラケット止 BR-5L シロクマアルミブラケット止 BR-5Lシロクマ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質アルミ形状L止適合径(Φmm)32仕様バリアフリー推奨品付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別
ステンA形ブラケットL止(右) シロクマステンA形ブラケットL止(右)シロクマ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
用途屋外用材質ステン形状L止仕様高耐久性、抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×16×D6、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります

パイプブラケット