「適合径(Φmm)」から絞り込む
U型ソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
フタ付きの落とし込み式のパイプブラケットです。D型ソケットとも呼ばれるパイプ用のソケットです。
用途パイプ用ソケット付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)材質ダイカストZDC(クローム)形状U型ソケット仕上クロームメッキ
真鍮二重ソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
ダイカスト二重ソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)当日出荷
座が見えないシンプルなパイプソケットで、本体と座金がねじ込み式になっており、取り付けた後がスタイリッシュです。クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25、3.0×25(各1本)形状二重ソケット寸法D(mm)5仕上クロームメッキ
ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具材質ステンレスSUS304形状ソケット呼び32mm寸法A(mm)60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23寸法P(mm)41.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
パイプ固定ソケット穴付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)欠品中
回転防止穴付きでパイプをガタツキなく取付け出来ます。二重ソケットと併用で作業性がアップします!クローゼット内、洋服ダンス内等のハンガーパイプのソケットとして最適です。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム付属品ステンレスA皿タッピング 4.0×25(2本)形状二重ソケット寸法(mm)32仕上クロームメッキ
ハイソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)当日出荷から3日以内出荷
最もスタンダードな壁付けタイプのパイプソケットです。ビスは3点止めでしっかり固定します。取付ビス付きです。
材質ダイカストクローム付属品ビス付形状ソケット仕上クロームメッキ
ステンレス U型ソケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥6,298~税込¥6,928~
1箱(30個)ほか
3日以内出荷
ステンレス製パイプ・パイプ支持受け金具。落とし込みタイプ。取付ビス付
材質ステンレスSUS304形状U型ソケット仕上ヘアーライン
『パイプ・ブラケット・ソケット・アングル』には他にこんなカテゴリがあります
角型引手C1型Panasonic(パナソニック)税込¥2,858~¥2,598~
ロング引手C3型Panasonic(パナソニック)税込¥6,598~¥5,998~
自由蝶番HOJO税込¥1,978~¥1,798~