厨房用品 (20) ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
ハンナ 芯温度計セット用ムース(シール) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
長さ(m) 1 アズワン品番 3-4718-14 TKG品番 9-0616-0102 TKG品番(2017) 6-0549-0502
デジタル糖度計(屈折計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 精度 (Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 防水仕様 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル塩分計(食塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
簡単操作、数秒で塩分を測定
サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。
数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。
測定時間も約1.5秒であっという間。
校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。
頑丈なボディにIP65の防水機能付き
精度 (塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃ セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲 (塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 タイプ 食塩用 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 測定方式 測定必要量:約2滴 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 検出単位 (塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃ 防水仕様 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル塩分計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
簡単操作、数秒で塩分を測定
サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。
数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲 (塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 タイプ 海水用 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 精度 (塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃ 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 検出単位 (塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃ 防水仕様 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様 IP65 仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
海水中のアンモニアを簡単操作でデジタル表示します。色で見る試薬キットをご利用中の方にオススメ!【測定範囲:0.00~2.50 ppm】
ボタン1つの簡単操作、手のひらサイズで初めての方にも安心!
別売り標準液セット(HI784-11)で数値の検証が可能(校正機能なし)
測定には別売り試薬が必要です(HI784-25)
仕様 ●分解能:0.01 ppm●精度:±0.05ppm ±測定値の5% @25℃●測定原理:サリチル酸法●使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)●発光源:LED (610nm)●受光部:シリコンフォトセル●電源:単四アルカリ電池1本●自動電源オフ●本体サイズ:長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm●重量:64g アズワン品番 67-4928-44
デジタル糖度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (1件のレビュー) 翌々日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲 (Brix)0.0~50.0% Brix、(v/v)0.0~25.0% v/v、(温度) 0.0~80.0℃ 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 精度 (Brix)±0.2% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)±0.3℃ 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象 ワインの糖度、潜在的アルコール度 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 検出単位 (Brix)0.1% Brix、(v/v)±0.2% v/v、(温度)0.1℃ 防水仕様 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)
質量(g) 85 測定範囲(℃) -50.0~199.9、200~300 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×45×24 アズワン品番 64-5225-12 TKG品番 9-0618-1301
HI 784用標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
海水中のアンモニアを測定するデジタル吸光度計HI784専用の標準液セットです
標準液の入った2種類のガラスセルを使用し、ユーザー様ご自身で簡単に測定値が基準内にあるかを検証できます。※校正機能はございません
消費期限内は何度でもご利用いただけます
仕様 ●10mL入りガラスセル×2本 アズワン品番 67-4928-45
デジタル屈折計 (ビール濃度計/麦汁) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。
仕様 測定必要量:約2滴 付属品 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書 測定範囲 0.0~30.0 °P(0.1 °P) 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能) 精度 25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P 精度(℃) 25℃/温度:±0.3 光源 発光源:Yellow LED 温度補償(℃) 自動(10~40) 測定時間(秒) 約1.5 オートパワーオフ 約3分間の未使用後 測定温度範囲(℃) 0.0~80.0(0.1) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 IP65
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 測定範囲 (Brix)0.0~50.0% Brix、(エクスレ度)0~230°Oe、(KMW)0.0~42.0°KMW、(温度)0.0~80.0℃ 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 精度 (Brix)±0.2% Brix、(エクスレ度)±1°Oe、(KMW)±0.2°KMW、(温度)±0.3℃ 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象 ワインの糖度 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 検出単位 (Brix)0.1% Brix、(エクスレ度)1°Oe、(KMW)0.1°KMW、(温度)0.1℃ 防水仕様 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
HI 93501用温度センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16日以内出荷
HI 93501用温度センサー(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き)
食品向け温度計/超速温度計(Tタイプサーモカップル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50~300℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途 食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Tタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 測定範囲 -50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様 自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_767C1_Tタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容 本体、温度センサー(FC 767C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g) 178 電源 単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 140×57×28 精度 本体:±0.4℃、電極:±0.6℃(-50.0~99.9℃)、±1.6℃(100~300℃) 温度センサー FC_767C1(突き挿し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境 -20~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様 IP65 電池使用時間(時間) 約3500 RoHS指令(10物質対応) 対応
食品向け温度計/超速温度計(Kタイプサーモカップル) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50~300℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約3500時間の使用が可能。
用途 食品に突き刺し可能な防水型の温度計は衛生的なステンレス製Kタイプサーモカップル(熱電対)センサーを採用。4秒以内に終点(最終の読み取り値)の90%まで到達する超速タイプ!ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約3500時間の継続使用ができ、電池残量(%)は電源ON時に画面表示します。 測定範囲 -50.0~199.9℃、200~300℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様 自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_766C1_Kタイプ_サーモカップル(熱電対)センサー セット内容 本体、温度センサー(FC 766C1)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g) 178 電源 単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 140×57×28 精度 ±0.4℃ 温度センサー FC_766C1(突き刺し型、ステンレス製サーモカップル、1mケーブル付き) 使用環境 -30~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様 IP65 電池使用時間(時間) 約3500 RoHS指令(10物質対応) 対応
食品向け温度計/温度計(サーミスタ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 23日以内出荷
・食品への突き刺しはもちろん、液体や空気中の温度も測定可能。
・測定範囲は-50.0~150.0℃。
・ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。
・温度センサー部はヨーロッパのEU規則にあるNo.1935/2004「食品に接触する素材
および製品に関する規則」に適合するように設計。
・電極は簡単に交換可能。
・単四電池3個で約4500時間の使用が可能。
用途 食品向けの衛生的なステンレス製サーミスタセンサーを採用。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。単四電池3個で約4500時間の継続使用ができ、電池残量が10%を下回ると画面上でお知らせするので安心です。 測定範囲 -50.0~150.0℃(検出単位:0.1℃、1℃ ) 仕様 自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能、別売消耗品:FC_762PW HI 93501用温度センサー、HI_710026_衝撃防止用ラバーブーツ(ブルー) セット内容 本体、温度センサー(FC 762PW)、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g) 175 電源 単四アルカリ電池3個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 140×57×28 精度 本体:±0.1℃、電極:±0.3℃(-10.0~80.0℃)、±0.7℃(それ以外) 温度センサー FC_762PW(突き刺し型、ステンレス製サーミスタ、1mケーブル付き) 使用環境 -20~50℃(相対湿度100%以下) 防水仕様 IP65 電池使用時間(時間) 約4500 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
HI 96800は汎用性の高い1台で屈折率と濃度(% Brix)を測定します。屈折率はサンプル水の組成を把握し、濃度や密度を評価するのに役立ちます。
食品/飲料、医薬、工業など幅広い分野において利用されます。
サンプルの屈折率(nD)、20℃で温度補償された屈折率(nD20)を測定。
数滴のサンプルと数秒で屈折率を簡単に測定。
ボタン操作で屈折率から濃度(% Brix)も表示。
精製水や蒸留水で校正も簡単。
IP65の防水機能。温度表示と自動温度補償機能。
測定原理と温度補償はICUMSA(国際砂糖分析法統一委員会)の基準に準拠。
測定範囲 0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃ 防水性 IP65 仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 精度 (25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃ 機能 自動電源オフ:約3分間の未使用後 光源 イエロー(LED) 温度補償(℃) 10~40 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 検出単位 0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 測定セル ステンレスリング&フリントガラスプリズム
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 9日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様 IP65 仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
デジタル糖度計(屈折計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 10日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様 測定必要量:約2滴 セット内容 本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 192×102×67 精度 (Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃ 温度補償 自動(10~40℃) 光源 発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム 測定対象 糖度(% Brix) 電源自動OFF 約3分間の未使用後 校正 水(蒸留水、精製水) 測定時間(秒) 約1.5 防水仕様 IP65
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
キーパー ピーコック魔法瓶工業 税込 ¥ 5,498 ~ ¥ 4,998 ~
キーパー ピーコック魔法瓶工業 税込 ¥ 7,148 ~ ¥ 6,498 ~
ボロ手 SUGICO(スギコ) 税込 ¥ 989 ¥ 899 バスケットへ