リトルジャックソー 本体レザーソー6日以内出荷
ジャックオーランタン専用カッター型のこぎり。かぼちゃの皮の破れを防いで綺麗に切れる押切りタイプのリトルジャックソー。特殊表面処理で刃先のお手入れが簡単で、替刃式になっているので経済的。普段から使い慣れているカッターの形なので、使いやすくくり抜きやすい。刃長も80mmあるのでしっかりと突刺すことができ、軽く切ることができる。
用途ジャック・オー・ランタン作りに。仕様替刃式、ネジロック式寸法(mm)160×40×23色オレンジ質量(g)72タイプ押切りピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合替刃/ナイフ品番レザーソー突廻鋸 替刃/R885適合材ハロウィン専用かぼちゃ