絞り込み
ブランド
  • ソリス
  • モノタロウ(145)
  • cotta(14,349)
  • EBM(江部松商事)(7,498)
  • トレード(6,113)
  • P・O・Pプロダクツ(5,227)
  • 福井クラフト(4,838)
  • リスパック(4,301)
  • パール金属(3,790)
  • TKG(3,730)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(2,084)
  • 常磐精工(1,816)
  • スリーライン(1,753)
  • エフピコ(1,655)
  • カンダ[厨房用品](1,592)
  • CAPTAIN STAG(1,496)
  • HEADS(ヘッズ)(1,438)
  • カネ大白木屋(1,409)
  • シーピー化成(1,320)
  • MAGIQ(東京堂)(1,253)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パック器 バッククイック576 ソリス真空パック器 バッククイック576ソリス
8,998税込9,898
1台
当日出荷
消費電力(W)110材質ABS厚さ(mm)(フィルム)最大2.5質量(kg)1.3電源100V50/60Hzコード長さ(m)約1.2保証期間1年ロール幅(mm)最大300本体寸法(cm)37×7×14.5
ソリス真空パック器専用フィルムロール(2本入り) ソリスソリス真空パック器専用フィルムロール(2本入り)ソリス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(2本)
欠品中
ロールタイプは食材の大きさに合わせて好きなサイズで切って使うことができます。 三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造厚さ110ミクロン寸法(cm)20×600機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
ソリス真空パック器用フィルムバッグ ソリスソリス真空パック器用フィルムバッグソリス
3,698税込4,068
1箱(50枚)
11日以内出荷
ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムバッグ。 30×40cmのラージサイズ、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造でしっかり真空パックします。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE寸法(mm)300×400ホワイト厚さ(μm)110適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576)許容温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
ソリス真空パック器専用フィルムバッグ(50袋入り) ソリスソリス真空パック器専用フィルムバッグ(50袋入り)ソリス(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(50袋)
当日出荷
バッグタイプなら切る手間がなく、開口部分をシールするだけ。 三層構造が鮮度を保ちます。
材質PA/PE三層構造厚さ110ミクロン寸法(cm)20×30機能湯煎・冷凍・電子レンジOK
シトラスプレスステーション ソリスシトラスプレスステーションソリス
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます
質量(kg)4.1消費電力(W)208電源AC100V 50・60Hzコード長さ(m)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×280×410RoHS指令(10物質対応)対応
ソリス真空パック器用フィルムロール ソリスソリス真空パック器用フィルムロールソリス
2,798税込3,078
1箱(2本)
11日以内出荷
ソリス真空パック器「バックフィック576」及び「バックプレミアム574」でご使用いただける真空パック器用フィルムロール。 フィルムを食材に併せてカットしてご使用いただくので、いろいろな素材に対応可能です。 110μの厚みがあり、耐熱性のあるナイロンとPEの3層構造。低温調理にも使用できます。 人体に悪影響があるとされる化学物質「BPA」を含まない素材を使用した安心の品質です。
材質PA/PE寸法(mm)300×6000ホワイト厚さ(μm)110適合品番バックプレミアム574(SK574)、バックフィック576(SK576)許容温度(℃)20~100RoHS指令(10物質対応)対応
ソリス真空パック器専用キャニスターセット ソリスソリス真空パック器専用キャニスターセットソリス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
5日以内出荷
何度も使える、蓋付き専用容器は-20℃まで冷凍、冷蔵保存可。 700ml、1400ml、2000mlの3サイズがセットになっています。 付属のホースを接続するだけで使用可能。 液体物や圧力に弱い食材も、キャニスターなら真空保存できます。
仕様ホース付、冷凍OK、電子レンジ不可材質SAN、ABS種類700ml、1400ml、2000ml
ハンドミキサー ソリスハンド&スティックミキサー ソリスハンドミキサー ソリスハンド&スティックミキサーソリス
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
スイス生まれのプレミアムブランドメーカー、ソリス。キッチンに映える美しいデザインと信頼性の高い性能をもった調理家電です。 ハンドミキサー、ハンドブレンダー両方の機能を備えたユニークなハンド&スティックミキサーです。 ハンドミキサー用アタッチメントは2種、ホイップスティックとドウスティック。 ハンドブランだー用アタッチメントは3種、ブレンダー(シャフト、カップ)、ブレード(肉・野菜用マルチ)、ディスク(泡立て用、かくはん用)、ブレンダー使用時に食材を入れるブレンダーカップも付いています。 作業時間(分・秒)や回転速度を表示するバックライト付の液晶ディスプレイを搭載した高級感のあるボディです。全てのアタッチメントは便利なアタッチメントケースで衛生的に収納可能です。
付属品ドゥスティック(2本)、ホイップスティック(2本)、ブレンダーシャフト、ブレンダーカップ、肉・野菜用ブレード、マルチブレード、泡立て用ディスク、かくはん用ディスク、キースティック材質ブレンダーシャフト:ステンレススチール、スティック:ステンレススチール、ディスク:ステンレススチール、ブレンダーカップ:PP、本体:ABS、収納ケース:ABS質量(kg)約1(ケーブル含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250定格時間(分)ハンドミキサー5、ハンドブレンダー1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18×9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシン ソリスソリス バリスタ グラングストー エスプレッソマシンソリス
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
世界のバリスタが認めたソリスのエスプレッソマシン
質量(kg)6.4消費電力(W)1050電源AC100V 50・60Hzタンク容量(L)給水タンク:1.7コード長さ(m)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×280×325フィルターサイズ(mm)ポルタフィルター:58定格時間(分)1RoHS指令(10物質対応)対応蒸気圧15