絞り込み
ブランド
  • シチズンシステムズ
  • モノタロウ(145)
  • cotta(14,355)
  • EBM(江部松商事)(7,500)
  • トレード(6,113)
  • P・O・Pプロダクツ(5,227)
  • 福井クラフト(4,837)
  • リスパック(4,301)
  • パール金属(3,790)
  • TKG(3,730)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(2,084)
  • 常磐精工(1,816)
  • スリーライン(1,753)
  • エフピコ(1,655)
  • カンダ[厨房用品](1,592)
  • CAPTAIN STAG(1,496)
  • HEADS(ヘッズ)(1,438)
  • カネ大白木屋(1,409)
  • シーピー化成(1,320)
  • HEIKO(1,206)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロールペーパー シチズンシステムズロールペーパーシチズンシステムズ
6,398税込7,038
1セット(20巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ACアダプター91AD-JU1 シチズンシステムズACアダプター91AD-JU1シチズンシステムズ
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
適合型式CBM-910Ⅱ
ドットパネルプリンター シチズンシステムズドットパネルプリンターシチズンシステムズ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせコンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ質量(g)500電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A)印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)115×119×65用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
ドットレシートプリンター シチズンシステムズドットレシートプリンターシチズンシステムズ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
一体型小型ドットプリンター省スペース設計用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ質量(g)470電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)106×180×88用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
モバイルプリンター シチズンシステムズモバイルプリンターシチズンシステムズ
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
スマートフォンやタブレットとの連携が可能。
付属品サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップインターフェースシリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2)印字方式ラインサーマルドット方式
交換用ヘッド シチズンシステムズ交換用ヘッドシチズンシステムズ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
適合型式CL-S700
サーマルパネルプリンター シチズンシステムズサーマルパネルプリンターシチズンシステムズ
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。
消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA)電源電圧(V)DC24±10%インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USB印字方式ラインサーマルドット方式
レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)シチズンシステムズ
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)。
レシートプリンター シチズンシステムズレシートプリンターシチズンシステムズ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
コンパクトなエコノミーモデル
仕様●インプットバッファ:4k or 45バイト●ロゴ登録/印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●信頼性:プリントヘッド寿命/ 耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性 50km(常温、常湿、指定推奨紙)●印字幅(総ドット数):48mm/384ドット●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁、漢字フォントC/24桁●文字種類:英数字、国際文字、code 850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●最大印字速度:80mm/秒(最速、印字濃度100%)●行間隔:4.23mm(1/6inch) コマンドにより設定可能付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド質量(g)430適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング電源電圧(V)定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)用紙サーマルロール紙 58mm×Φ83mm、紙厚 0.065mm~0.075mm印字方式ラインサーマルドット方式文字寸法(mm)フォントA/1.5×3、フォントB/1.13×3、フォントC/1×2、漢字フォントA/3×3、漢字フォントC/2×2バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93サイズ(mm)106×170×116.5ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
レシートプリンター シチズンシステムズレシートプリンターシチズンシステムズ
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度リモート監視・メンテナンス機能に対応省スペース設計
付属品サーマルロール紙、ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意質量(kg)2消費電力(W)約60(印字時) / 約0.9~1.0(待機時)/ 約0.2~0.3(省電力時)印字方式ラインサーマルドット方式印字幅(mm)3インチ用紙(80、72、 68.25、64、2インチ用紙(54.5、54、52.5、48.75、48、45
レシートプリンター シチズンシステムズレシートプリンターシチズンシステムズ
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
仕様●ACアダプター:定格入力/AC100~240V、50/60Hz、1.0A定格出力/DC8.5V±5%、3A●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:80mm/秒付属品ACアダプター、サーマルロールペーパー、クイックスタートガイド質量(g)620消費電力(W)待機時/約2、印字時/約18 (最大約26インターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)印字方式ラインサーマルドット方式サイズ(mm)106×180×105印字幅(mm)48
サーマルレシートプリンター シチズンシステムズサーマルレシートプリンターシチズンシステムズ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。
仕様●ACアダプター(電源内蔵):定格入力/AC100/240V、50/60Hz 定格出力/DC24V●データバッファー:4k/45バイト●ユーザーメモリー:384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)●最大印字速度:350mm/秒 階調印字時/160mm/秒(2インチ)付属品サーマルロール紙、ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション質量(kg)1.3消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2印字方式ラインサーマルドット方式サイズ(mm)125×165×108印字幅(mm)3インチ=72、2インチ=52.5
サーマルラベルプリンター シチズンシステムズサーマルラベルプリンターシチズンシステムズ
519,800税込571,780
1台
4日以内出荷
タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズムタッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペーススタンドアローン印刷、リモートメンテナンス最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能
付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト質量(kg)13.5電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T)印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)255×490×265
サーマルラベルプリンター シチズンシステムズサーマルラベルプリンターシチズンシステムズ
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。
質量(kg)4.9電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースシリアルRS-232C準拠印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)231×289×263印字幅(mm)MAX 104
オートカッター シチズンシステムズオートカッターシチズンシステムズ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様●カッティング方式:スライドせん断方式●信頼性:30万カット以上●動作時温度(℃):5~40●最大カッティング:40カット/分●用紙厚 (mm):0.06~0.254●用紙幅 (mm):25.4~118質量(g)500電圧(V)24±10%サイズ(mm)146×75×40適合型式CL-S520/530/620/630、CL-S400DT
有線LANボードIF5-EFX1 シチズンシステムズ有線LANボードIF5-EFX1シチズンシステムズ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
質量(g)65規格IEEE802.3u(100Base-TX)/IEEE802.3(10Base-T)準拠 RJ45コネクタサイズ(mm)86×94×22通信速度100Mbps(100Base-TX)、10Mbps(10Base-T)適合型式CL-S520Ⅱ/530Ⅱ/620Ⅱ/630Ⅱ、CL-S700Ⅱ/703Ⅱ、CL-S520/530/620/630、CL-S700/703
ロールペーパー(マークセンサー付) シチズンシステムズロールペーパー(マークセンサー付)シチズンシステムズ
17,980税込19,778
1セット(10巻)
4日以内出荷
タイプサーマル・ラベル紙外径(Φmm)80ロール幅(mm)58適合型式CT-S281L、 CT-S281IIL
レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒)シチズンシステムズ
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
コンパクトなサイズながらオートカッターを標準装備。Bluetoothとドロワー出力を搭載したモデルがラインナップに追加。レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒)。
レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)シチズンシステムズ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)。
機器組込用ドットプリンタ シチズンシステムズ機器組込用ドットプリンタシチズンシステムズ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
CBM910Ⅱのメカニズム。組込用となります。
仕様用紙厚(mm):総厚 0.13以下桁数24桁/14ドット印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)シチズンシステムズ
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)シチズンシステムズ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)シチズンシステムズ
63,980税込70,378
1個
122日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒)シチズンシステムズ
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白)シチズンシステムズ
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白)シチズンシステムズ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)シチズンシステムズ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒)シチズンシステムズ
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)シチズンシステムズ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒) シチズンシステムズレシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)シチズンシステムズ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。