超小型オゾン水生成器「オゾンバスター」アースウォーカートレーディング(3件のレビュー)当日出荷
手のひらサイズの超小型オゾン水生成器です。ウイルスや細菌の除菌や脱臭、洗浄に。水に浸けてスイッチを入れれば、短時間でどなたでも簡単にオゾン水を生成することができます。1リットルの水なら1分以内に3ppm以上の高濃度にします。
用途一般家庭や飲食店・病院・工場・研究施設・美容院などに。仕様使用技術:低電圧電解式電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)130安全装置加熱時電源遮断装置本体寸法(mm)奥行80寿命電極:約2000時間本体高さ(mm)30オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:1~10
産業用オゾン水生成器「オゾンバスターインダストリー」アースウォーカートレーディング6日以内出荷
最大200リットルの水を、約5分で1ppmのオゾン水を生成する、産業用のオゾン水生成器です。使用中は必ず換気を行ってください。また、30分以上の長時間使用は避けてください。本体同梱の電源をご使用ください。お客様が電源を準備される際は40A以上の電流が流れる環境(硬度)では使用しないでください。
用途工場、研究施設などに。とにかくたくさんのオゾン水が欲しい、大量のオゾン水で一気に除菌したいお客様に。定格電流(A)40本体質量(kg)1.4本体寸法(mm)奥行80本体高さ(mm)255オゾン濃度生成可能:3~5ppm本体幅(mm)80水量(L)対応:50~200動作電圧(V)DC12
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
キーパーピーコック魔法瓶工業税込¥5,498~¥4,998~
キーパーピーコック魔法瓶工業税込¥7,148~¥6,498~
ボロ手SUGICO(スギコ)税込¥989¥899