卓上消耗品 (1) 店舗什器・備品 (7) ブランド: MAX(マックス)[事務用品・工具]すべて解除
感熱ラベルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] (1件のレビュー) 当日出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様 オートカッター 付属品 CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合 【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg) 1.15 消費電力(W) 115以下 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 213×125×142 インターフェース USB Ver.2.0 フルスピード 印字密度 300dpi 最大印字幅(mm) 59(62mm幅テープ使用時) 印字方式 ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm) 12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
大型長尺サーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 929,800税込 ¥ 1,022,780
1台(43kg)
3日以内出荷
電源(V) AC100±10% 50/60Hz 消費電力(W) 最大:700以下、待機時:5以下 対応 Win11/10対応 インターフェース USB、LAN 印字密度 203dpi (8ドット/mm) 印字方式 ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時) 用紙サイズ A0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙 排紙方法 オートカット方式 給紙方式 ロール紙連続給紙 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) リピート機能 1~99枚設定可能
大型長尺サーマルプリンタ脚部 MAX(マックス)[事務用品・工具] ¥ 81,980税込 ¥ 90,178
1台(18.8kg)
5日以内出荷
電源(V) AC100±10% 50/60Hz 消費電力(W) 最大:700以下、待機時:5以下 対応 Win11/10対応 インターフェース USB、LAN 印字密度 203dpi (8ドット/mm) 印字方式 ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時) 用紙サイズ A0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙 排紙方法 オートカット方式 給紙方式 ロール紙連続給紙 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) リピート機能 1~99枚設定可能
省スペースサーマルプリンタ MAX(マックス)[事務用品・工具] 5日以内出荷
生花札・樒・供物札・行灯・歓迎看板など、各種セレモニーの表示物を手書きを凌ぐ味わい深い筆文字で素早く美しく仕上げます。
最高出力速度35mm/秒というハイスピードを実現。急ぎの仕事や原稿内容の変更にもスピーディに対応できます。また、ボディは418(W)×298(D)×246(H)mmとコンパクト、狭い店頭はもちろんセレモニー会場に持ち込んでの筆耕作業にも活用できます。
印刷の前に「消耗品確認窓」からセットされている用紙の幅と種類をひと目で確認でき、消耗品の入れ間違いによるムダを防ぎます。
印刷中に文字の間違いに気づいた場合は、印刷停止ボタンを押して速やかに印刷を中止することができます。
ネットワーク(LAN)につなげば、パソコンと離れた場所にプリンタを設置したり、複数のパソコンから共用のプリンタとして出力できます。パソコンのない作業室に設置したプリンタから出力したい場合や、筆耕作業が立て込み作業を分担したい場合に大変便利です。
高級感のある演出ができる厚手コート紙、糊不要ですぐに貼れる木目シール紙、コストパフォーマンスに優れた木目紙、半透明で行灯や道案内看板など幅広い用途に適したシートフィルム紙と多彩な専用紙をラインナップ。用途やシーンに合わせて選べます。
仕様 自動裁断、9枚までコピー可能 型式 卓上型 質量(kg) 12.5 規格 VCCI Class B 消費電力(W) 160 対応OS Windows 8 / 7 / Vista (64bit版は8/7のみ対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 418×298×246 電源電圧(V) AC100±10%(50/60Hz) 速度 最大35mm/秒 印字密度 203dpi 使用環境 湿度:30~85%、室温:10~35℃ 適合幅(mm) 305mm幅ロール紙 最大291mm260mm幅ロール紙 最大250mm200mm幅ロール紙 最大190mm195mm幅ロール紙 最大185mm150mm幅ロール紙 最大140mm 給紙方法 ロール紙連続給紙 印刷方式 感熱方式 インターフェイス LAN(100BASE-TX,10BASE-T)/USB2.0(フルスピード) 作図範囲(mm) 「書家の筆」SF-600:最大10m、「筆フローリスト」HF-200:最大1.1m
厨房機器・キッチン/店舗用品 の新着商品 ページ: 1/ 3