ゆらゆらキャンドル3本セットSTE(エス・ティー・イー)6日以内出荷
本物のロウソクのように炎が揺らめきます。高級感のある琥珀色のメッキのガラス製操作は赤外線リモコンで行います。タイマー機能により、 毎日同じ時間に自動点灯します。点灯時間は2、4、6、8時間に切り替えられます。明るさの調整が可能です。炎の揺らめきを止めることもできます。
直径(Φmm)75高さ(mm)100・125・150使用電池アルカリ電池またはニッケル水素充電池(キャンドル1本につき3本、合計9本必要)点灯時間2・4・6・8時間(切替)