絞り込み
ブランド
  • アラム
  • モノタロウ(145)
  • cotta(14,396)
  • EBM(江部松商事)(7,506)
  • トレード(6,113)
  • P・O・Pプロダクツ(5,265)
  • 福井クラフト(4,829)
  • リスパック(4,307)
  • パール金属(3,785)
  • TKG(3,734)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(2,084)
  • 常磐精工(1,816)
  • スリーライン(1,753)
  • エフピコ(1,655)
  • カンダ[厨房用品](1,595)
  • CAPTAIN STAG(1,474)
  • HEADS(ヘッズ)(1,443)
  • カネ大白木屋(1,418)
  • シーピー化成(1,319)
  • HEIKO(1,221)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPフーズ シリコンスクレイパー アラムMPフーズ シリコンスクレイパーアラム(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
MPフーズ シリコンクリーンヘラ アラムMPフーズ シリコンクリーンヘラアラム
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。 継ぎ目の無い一体成型。
MPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BL アラムMPFシリコーンスクレイパー 青 MP-LL-H-450BLアラム
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン+ステンレス)幅(mm)130型式大長全長(mm)450サイズ大長タイプ金検タイプ先端形状平坦形状耐熱温度(℃)180
MPフーズ ポリヘラ アラムMPフーズ ポリヘラアラム(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(5本)
当日出荷から5日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)約60
MPFシリコーンハケ アラムMPFシリコーンハケアラム
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。ハケ部は一体成型されており、抜け毛の心配がありません。ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。ハケ部が本体から外せるため、分解洗浄が可能です。柄は取り外せるため、ハケ部のみの交換でランニングコストを低減できます。耐熱温度が高いので、焼きたての食材にも使用でき、天然毛では痛んでしまう高温での作業にも使用できます。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-20~180
MPFシリコーンスクレイパー アラムMPFシリコーンスクレイパーアラム
6,398税込7,038
1本
当日出荷から5日以内出荷
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
サイズヘラ幅W×全長(柄)mm97×200先端形状H型
MPFシリコーンハケ用ナイロンハンドル アラムMPFシリコーンハケ用ナイロンハンドルアラム
599税込659
1個
当日出荷
MPFシリコーンハケ専用の柄です。柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。異物混入対策品です。
用途タレやジャムなど、液体の塗布に最適材質ナイロン(SUS線材入り)耐熱温度(℃)約80
MPFシリコーンロングスクレイパー アラムMPFシリコーンロングスクレイパーアラム(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
MPFシリコーンスクレイパー大短タイプ(ヘラ先形状H型)に、ステンレス(SUS)製パイプを取り付けたロングタイプのスクレイパーです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 スクレイパーとパイプの取り付けには、ボルトとナットを使用しています。(ステンレス製) 先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。
材質シリコーンタイプ金検タイプ
MPフーズ ナイロンヘラ アラムMPフーズ ナイロンヘラアラム
3,998税込4,398
1袋(5本)
当日出荷から5日以内出荷
材質ナイロン
MPフーズ テーブルホーキ 青 TH72-06-2-BL アラムMPフーズ テーブルホーキ 青 TH72-06-2-BLアラム
2,398税込2,638
1個
当日出荷
毛材・柄部分すべて金属検知機で検知できる材料を使用しています。 テーブルや作業台上の粉や、製造機械内などを清掃するのに適した小型のほうきです。
全長(mm)195タイプ金検タイプ毛丈(mm)72材質(毛)PBT毛幅(mm)0.6材質(ボディ)ポリプロピレン(PP)
MPF EPDMスクレイパー アラムMPF EPDMスクレイパーアラム
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
高温ではない環境における、パンやお菓子のフィリングのかき出し等の用途でご利用いただけるヘラです。 ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 用途によっては、シリコーン製のヘラより長期間ご使用いただくことが可能です。
材質EPDM(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)130全長(mm)210タイプ金検タイプ先端形状R型耐熱温度(℃)100
MPFシリコーンクリーンヘラ アラムMPFシリコーンクリーンヘラアラム
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します
用途製菓でクリームを扱う際に。
MPFシリコーンクリーンヘラ 中 アラムMPFシリコーンクリーンヘラ 中アラム
5,998税込6,598
1個
当日出荷
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途製菓でクリームを扱う際に。トラスコ品番818-6789材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)【すくい部】54全長(mm)253青色系耐熱温度(℃)180
MPFちりとり MP-CT370-GL アラムMPFちりとり MP-CT370-GLアラム
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
異物混入対策用のちりとりです。金属検知機で検知できる材料を使用しています。
用途原材料をすくう用途として、MPFちりとり単体でもご使用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)370高さ(mm)130タイプ金検タイプ奥行(mm)260
MPFシリコーンクリーンヘラ アラムMPFシリコーンクリーンヘラアラム
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途製菓でクリームを扱う際に材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)灰色系
MPFナイロンヘラ アラムMPFナイロンヘラアラム
4,998税込5,498
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します ポリヘラと比べて耐摩耗性が優れています
用途ライン上のカスを削り落とす際に。100℃までの食材のかくはん。
MPFロングハンドルブラシ アラムMPFロングハンドルブラシアラム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます
用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
MPFシリコーンスクレイパー(軟質タイプ) 灰 MP-SS-H-GL  硬70度仕様 アラムMPFシリコーンスクレイパー(軟質タイプ) 灰 MP-SS-H-GL 硬70度仕様アラム
5,598税込6,158
1本
5日以内出荷
ヘラ全体が金属検知器に反応する食品衛生試験に適合した、食品製造向けのシリコンスクレイパーです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 硬度70°仕様の軟質タイプです。
用途先端が平坦な「H型」はバットやコンテナ―など、平らな形状での作業に向いています。材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)97型式短柄全長(mm)200サイズタイプ金検タイプ硬度70度先端形状平坦形状耐熱温度(℃)180
MPフーズ SUSハサミ MP-DSA-210L   左手用 アラムMPフーズ SUSハサミ MP-DSA-210L 左手用アラム
3,698税込4,068
1本
当日出荷
持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。 ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のばらつきによる管理にかかる手間を軽減できます。 柄部に金属検知機に反応する素材を使用しています。 樹脂部があることで、作業中の手の負担が軽減されます。 ステンレス単体のハサミより軽量です。
全長(mm)210質量(g)102タイプ金検タイプ刃長(mm)85包装形態ビニールケース材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(ブレード)ステンレス刃物鋼材質(ビス)ステンレスカシメビス
MPFシリコーンスクレイパー アラムMPFシリコーンスクレイパーアラム
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
金属探知やX線異物探知器に反応する素材を使用しています。 食品衛生試験に適合したシリコーンヘラです。 芯材にも金属検知機に反応可能なプラスチックを使用しています。 ヘラ先は丸みのある「R型」と平坦な「H型」の2種類ご用意しています。
使用温度(℃)180まで
MPF三角ナイロンヘラ アラムMPF三角ナイロンヘラアラム
4,298税込4,728
1袋(10本)
当日出荷
金属検知機で反応可能な素材を使用しており異物混入リスクを軽減します。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。 頑固な糠などの付着物に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。
用途精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した付着物の除去にトラスコ品番226-1735材質ナイロン幅(mm)55(すくい部)全長(mm)225質量(g)270
”ARAMEC[[R上]]FUチューブ” アラム”ARAMEC[[R上]]FUチューブ”アラム
33,980税込37,378
1巻
3日以内出荷
柔軟性、耐薬品性に優れた3層チューブです。内層がフッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外層がウレタン樹脂(TPU)で一体化しております。撥水性に優れており、摩擦抵抗も小さくなっています。
用途インクや溶剤系の配管用。材質フッ素樹脂(ETFE)、ポリアミド樹脂(PA)、ウレタン樹脂(TPU)全長(m)100適合流体インク、溶剤、塗料から食品など
MPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R)) アラムMPFシリコンスクレイパー(MPフーズ(R))アラム
6,398税込7,038
1個(1個)
3日以内出荷
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのシリコンヘラです。芯材にも金属検出機に反応可能なプラスチックを使用しています。
材質シリコン(芯材/高強度ナイロン)形状平坦使用温度範囲(℃)~180柄幅(mm)25
MPF三角ナイロンヘラ MPF-NSQH-BL(10本入) アラムMPF三角ナイロンヘラ MPF-NSQH-BL(10本入)アラム
3,798税込4,178
1袋(10本)
当日出荷
精米工場のダクトや各種機器の内部に固着した、糠や糠玉を取り除くのに最適なヘラです。 金属検知機に反応する樹脂を使用していますので、従来の樹脂製品と比べ安心してご使用いただけます。 1つのヘラで、フラットな部分も端部も清掃ができるようにしています。頑固な糠の付着に対しても、鋭利な部分で力を入れて作業することができます。 ご使用の際は、マグネットトラップの併用をおすすめいたします。マグネットトラップの併用により、粉状になった場合でも除去が可能になります。
材質ナイロン(ポリアミド)質量(g)27タイプ金検タイプ
MPF ざるカゴ MP-ZK55-_GL #55 アラムMPF ざるカゴ MP-ZK55-_GL #55アラム
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。 金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。 自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。 持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。 カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。
材質ポリプロピレン高さ(mm)295質量(g)1280タイプ金検タイプ径(Φmm)555容量(L)43
MPF ざるカゴ MP-ZK30-GL #30 アラムMPF ざるカゴ MP-ZK30-GL #30アラム
69,980税込76,978
1セット(10個)
6日以内出荷
MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。 金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。 自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。 持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。 カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。
材質ポリプロピレン高さ(mm)280質量(g)1370タイプ金検タイプ径(Φmm)502容量(L)30
アラム シリコーンハケ 柄部 赤 アラムアラム シリコーンハケ 柄部 赤アラム
699税込769
1個
当日出荷
MPFシリコーンハケ赤の専用の柄です。 柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。
トラスコ品番250-0294材質ナイロン(ステンレス線材入り)全長(mm)161
アラム シリコーンハケ ハケ部 アラムアラム シリコーンハケ ハケ部アラム
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。 ハケは一体成型されており、抜け毛の心配がありません。 ハケの先端は球状になっており、広がりがスムーズであたりがソフトです。
材質シリコーンゴム全長(mm)60奥行(mm)13毛丈(mm)33耐熱温度(℃)-20~180
アラム シリコーンハケ 柄部 青 アラムアラム シリコーンハケ 柄部 青アラム
699税込769
1個
当日出荷
MPFシリコーンハケ青の専用の柄です。 柄部も金属検知機に反応する材料を使用しています。 異物混入対策品です。
トラスコ品番250-0292材質ナイロン(ステンレス線材入り)全長(mm)161
MPFシリコーンスクレイパー アラムMPFシリコーンスクレイパーアラム
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
金属検知機で反応可能な素材(芯材含め)を使用しており異物混入リスクを軽減します。
用途鍋をかき混ぜるときや、ボウルから食材をかき出す際にトラスコ品番226-1720材質シリコーンゴム(芯材:高強度ナイロン)幅(mm)97(すくい部)全長(mm)200灰色系質量(g)113
MPフーズSUSハサミ アラムMPフーズSUSハサミアラム
39,980税込43,978
1函
翌々日出荷
柄部に金属検知機に反応する材料を使用しています。 ステンレス単体のハサミより軽量です。 ステンレス単体のはさみより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のバラツキによる管理にかかる手間を軽減できます。
トラスコ品番226-1710全長(mm)210質量(g)102刃長(mm)85
MPFショートハンドルブラシ アラムMPFショートハンドルブラシアラム
6,298税込6,928
1個
当日出荷
金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます
用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。
MPFハンドブラシ アラムMPFハンドブラシアラム
4,998税込5,498
1個
当日出荷
金属検知機で反応し、異物混入リスクを軽減します 毛は熱に強く耐久性に優れます
用途食品工場内の清掃に。粉体の食材を掃きたいときに。