絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(145)
  • cotta(14,384)
  • EBM(江部松商事)(7,503)
  • トレード(6,113)
  • P・O・Pプロダクツ(5,265)
  • 福井クラフト(4,829)
  • リスパック(4,306)
  • パール金属(3,796)
  • TKG(3,733)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(2,084)
  • 常磐精工(1,816)
  • スリーライン(1,753)
  • エフピコ(1,655)
  • カンダ[厨房用品](1,593)
  • CAPTAIN STAG(1,492)
  • HEADS(ヘッズ)(1,441)
  • カネ大白木屋(1,415)
  • シーピー化成(1,319)
  • HEIKO(1,206)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE ヒシャク大 コクゴPTFE ヒシャク大コクゴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
ドラム缶用内袋 コクゴドラム缶用内袋コクゴ
20,980税込23,078
1箱(5枚×6冊)
8日以内出荷
シンプルな形状で、従来タイプに比較して樹脂量を減らして環境負荷削減に役立ちます。内装袋は使用後に交換するだけでよく、従来行っていたドラム缶の洗浄コストが大幅に省けます。
用途スチールドラム、ファイバードラムの内袋材質共押出三層フィルム厚さ(μm)100寸法(横×縦)(mm)890(445)×1100H
ポリ軽量スコップ コクゴポリ軽量スコップコクゴ
2,098税込2,308
1袋(12個)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
最小2mlから最大1000mlまで9サイズを取り揃えた計量スコップです。材質:ポリプロピレン(オートクレーブ滅菌(+121℃)可能)
蓄冷剤 コクゴ蓄冷剤コクゴ
4,998税込5,498
1ケース(12個)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
袋状の最も手軽な蓄冷剤。主にワンウェイ用で、特殊サイズも対応可能。
用途宅配・贈答用(生肉・ハム・ソーセージ・酒類用)。洋・和菓子、総菜、魚介類の持ち帰り。産地直送用、生鮮食品の配送、医薬品の保冷配送など。
超低温フリーザー コクゴ超低温フリーザーコクゴ(1件のレビュー)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷から23日以内出荷
環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V)単相100(50/60Hz)温度表示デジタル表示:0.1℃単位
瓶洗浄機付き流し台 コクゴ瓶洗浄機付き流し台コクゴ
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適) 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く) 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上) 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)※逆止弁は取付けておりません。
PTFEスコップ コクゴPTFEスコップコクゴ
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
薬剤、粉末などの少量の採集に最適なPTFE(PTFE)製のミニスコップです。
容量(mL)20全長(mm)140最大幅(mm)30
PTFE ヒシャク用 コクゴPTFE ヒシャク用コクゴ
12,980税込14,278
1本(60cm)
8日以内出荷
PTFE(PTFE)製の汲み上げ用ひしゃくです。強度を高める為に長さ60cmの取手には鉄心が中に入っています。別売りの延長捧を接続すると、倍の長さのひしゃくとなります。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
仕様60cm延長捧
PTFE ヒシャク小 コクゴPTFE ヒシャク小コクゴ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
小型のオールPTFE(PTFE)製で約16cm長さの固定取手付きです。注ぎ口が左右にありますので右手、左手どちらでも使えます。持ち手と容器は分解、洗浄可能です。
容量(mL)10外径(Φmm)24×35H
クールプラネット コクゴクールプラネットコクゴ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
繰り返し何度でも使用できます。二酸化炭素等の有害物質を発生しません。
用途発熱・火傷あるいは生鮮食品の保存。長時間の冷凍輸送や急速冷却に。【注意】保冷値は保証値ではありません。内容物の予冷、容器の熱貫通率他使用条件により、保冷温度は大きく変動します。
PTFE小型スコップ コクゴPTFE小型スコップコクゴ
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
柄の部分は丈夫な鉄芯入りのPTFE一体成型品で、グリップが付いて使いやすくなっています。
用途小型の容器や電気炉、恒温槽等への試料の取り出し、補給、清掃用に最適です。長さ(mm)95幅(mm)20厚さ(mm)20
蓄冷剤 コクゴ蓄冷剤コクゴ
11,980税込13,178
1ケース(30個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
細長い容器や狭いスペースでの仕様に最適。
用途外食食材の配送。牛乳、乳製品の配送。魚介類の水温保持など。
蓄冷剤 コクゴ蓄冷剤コクゴ
44,980税込49,478
1ケース(10個)
5日以内出荷
棒状の蓄冷剤のブロックをつないだマットタイプ。 形状がフレキシブルなので保冷物になじみ易く、かぶせたり、包むようにして使用可能。
用途中型コンテナ内の保冷など。
蓄冷剤 コクゴ蓄冷剤コクゴ
8,998税込9,898
1ケース(20個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
繰り返し使用可能で経済的。形状変化が少なく、ムダな保冷スペースを取らない。容器の強度が強い。各種断熱ボックスと一体型の設計が可能。特殊サイズ、特殊形状の対応も可能。
用途生協、農協、無店舗販売の宅配。牛乳、乳製品の宅配。繰り返し使用される配送。贈答用、医薬品の配送など。(容器に抗菌・防カビ処理を施した蓄冷剤もご用意できます。)※品番CAH-701:チルドボックス210L用蓄冷剤、CAH-1001:チルドボックス50L用蓄冷剤
木柄付き水杓 コクゴ木柄付き水杓コクゴ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から8日以内出荷