絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(145)
  • cotta(14,355)
  • EBM(江部松商事)(7,498)
  • トレード(6,113)
  • P・O・Pプロダクツ(5,227)
  • 福井クラフト(4,838)
  • リスパック(4,301)
  • パール金属(3,790)
  • TKG(3,730)
  • P・O・Pトレーディング(2,137)
  • ヤマニパッケージ(2,084)
  • 常磐精工(1,816)
  • スリーライン(1,753)
  • エフピコ(1,655)
  • カンダ[厨房用品](1,592)
  • CAPTAIN STAG(1,496)
  • HEADS(ヘッズ)(1,438)
  • カネ大白木屋(1,409)
  • シーピー化成(1,320)
  • MAGIQ(東京堂)(1,253)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス万能つぼ ケニスステンレス万能つぼケニス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
クーラーボックス ケニスクーラーボックスケニス
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般の発泡スチロールより熱伝導率が低い30倍発泡スチロールを使用しています。 KC-2C~12はヒモ付で、持ち運びに便利です。
NT-PRO用 LPGカートリッジ(約20L) ケニスNT-PRO用 LPGカートリッジ(約20L)ケニス
1,998税込2,198
1本
欠品中
アルミホイル(三菱アルミ) ケニスアルミホイル(三菱アルミ)ケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
三菱アルミ製のアルミホイルです。
幅(cm)30長さ(m)50厚さ(μm)12タイプ業務用
発泡スチロールコンテナー(保冷剤付) ケニス発泡スチロールコンテナー(保冷剤付)ケニス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
温かいものを温かく、冷たいものを冷たく保持する、断熱性に優れた発泡スチロールコンテナーです。 丈夫なつくりで耐久性に優れています。 ゲル状保冷剤300gが1個付属しています。
NT-PRO用 O2カートリッジ(約17L) ケニスNT-PRO用 O2カートリッジ(約17L)ケニス
1,998税込2,198
1本
当日出荷
アルミホイル(三菱アルミ) ケニスアルミホイル(三菱アルミ)ケニス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
三菱アルミ製のアルミホイルです。17μmと厚く、丈夫です。
幅(cm)30長さ(m)25厚さ(μm)17タイプ業務用タフ
組立式ステンレスワゴン ケニス組立式ステンレスワゴンケニス
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな組み立て式のステンレスワゴンです。 棚板は各段とも表裏(フラットと皿型)両面使用できます。
耐荷重(kg/段)5高さH(mm)800材質ステンレスキャスターΦ40mmゴム(ストッパー2個付)棚ピッチ(mm)89.5
ステンレスツールスタンド ケニスステンレスツールスタンドケニス
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
薬さじやハサミ、ブラシ等、水廻りの小物をすっきり収納できます。 錆びに強いステンレス製で、底は水が切れるようパンチングになっています。 机を傷付けない脚ゴム付です。
材質本体/ステンレス 脚ゴム/塩化ビニル樹脂寸法(mm)106Φ×151(内仕切有)
スチロールシール容器 ケニススチロールシール容器ケニス
189税込208特価
1個
当日出荷
材質本体/PS、蓋/PE形状角形
冷蔵庫用電子温度計 ケニス冷蔵庫用電子温度計ケニス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
上下限アラーム警報機能付の冷蔵庫用温度計です。 外部センサ付で簡単に冷蔵庫の温度管理が行えます。 マグネット付です。
測定範囲(℃)(内部センサー)-10~50、(外部センサー)-50~70寸法(mm)63×12×47質量(g)40電源ボタン電池LR44×1(付属)精度±1℃
小型ガスコンロ ケニス小型ガスコンロケニス
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ワンタッチ点火式のコンロで、立ち消え安全装置付です。 ガスコンセント(カチット)付80cmホースが付属しています。
付属品ガスコンセント(カチット)付ホース80cm/ゴム管ソケット(QGS10型)寸法(mm)269×272×98質量(kg)1.5規格圧電点火方式 立ち消え安全装置
試薬瓶安全運搬トレイ ケニス試薬瓶安全運搬トレイケニス
2,998税込3,298
1個
当日出荷
500mLの試薬瓶を6本入れられる輸送用のトレーです。 エペラン(発泡PE)素材のため耐久性が高く、通常の発泡スチロールのような屑が出ません。繰り返し使用できます。 2個を逆さに重ねて試薬瓶を挟めば、保冷・保温効果を発揮します。
材質エペラン寸法(mm)325×215×115穴サイズ(mm)86Φ×100
マテリアルワゴン(ガード付) ケニスマテリアルワゴン(ガード付)ケニス
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シンプルなステンレスワゴンです。 天板には機器の落下を防ぐ枠が付いています。
耐荷重(kg/段)10高さH(mm)850材質ステンレスキャスターΦ50mmゴム(ストッパー2個付)
ガスバーナー専用 ガスボンベ ケニスガスバーナー専用 ガスボンベケニス
579税込637
1本
5日以内出荷
ガス容量(g)130使用ガス液化ブタン
ステンレス大型ボール ケニスステンレス大型ボールケニス
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質ステンレスSUS304
深型スチロールシール容器 ケニス深型スチロールシール容器ケニス
419税込461
1個
3日以内出荷
材質本体/PS、蓋/PE形状角形
アイスクラッシャー ケニスアイスクラッシャーケニス
40,980税込45,078
1個(1個)
4日以内出荷
手動タイプで低価格のアイスクラッシャーです。生体サンプルや試薬の移動、一時保管用のクラッシュアイス作製に適しています。
寸法(mm)316×260×317質量(kg)5能力0.6kg/min目の粗さ【クラッシュ】約12mm塊
ナイロンポリ袋 ケニスナイロンポリ袋ケニス
1,698税込1,868
1袋(100枚)
4日以内出荷
-40~+約100℃まで使え、しかもポリ袋に比べて格段に丈夫です。 シール機で簡単に密封できます。
入数(枚)100厚さ(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
保冷バッグ(ネオシッパー) ケニス保冷バッグ(ネオシッパー)ケニス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
K型は上面と前面が、L型は上面のみが開きます。 表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また、吸湿による断熱性能の低下はありません。 使用時の1/5以下に折りたためます。
小型真空包装機 ケニス小型真空包装機ケニス
539,800税込593,780
1個
7日以内出荷
真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320質量(kg)32電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度(℃)接着部:180シール幅(mm)220排気速度真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)チャンバーサイズ(mm)255×320×100
コンテナー付ワゴン ケニスコンテナー付ワゴンケニス
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
実験器具の分類に便利なカラーコンテナー付のワゴンです。
棚段数3段(25mmピッチで移動)耐荷重(kg)300(走行時50)付属品アジャスター×4、キャスター×4材質スチール(スリーブ部:ABS樹脂)寸法(mm)915×355×730高さ(mm)730
ナイロンポリ袋 ケニスナイロンポリ袋ケニス
3,598税込3,958
1袋(100枚)
4日以内出荷
-40~+80℃まで使え、しかも従来のポリ袋に比べて格段に丈夫です。 シール機で簡単に密封できます。
真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋 ケニス真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋ケニス
9,998税込10,998
1枚
7日以内出荷
寸法(mm)120×200