絞り込み
ブランド
- 東栄工業
- モノタロウ(151)
- cotta(13,127)
- EBM(江部松商事)(7,260)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,225)
- 福井クラフト(4,988)
- リスパック(4,186)
- TKG(3,780)
- パール金属(3,696)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,780)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,520)
- ストア・エキスプレス(1,404)
- MAGIQ(東京堂)(1,387)
- カネ大白木屋(1,371)
- ブランドをもっと見る

エアータッパー WIDE 縦・横向き2Way
東栄工業¥379,800~税込¥417,780~1台4日以内出荷どの加工位置でも垂直精度±1°を保持。動力源は圧縮空気のみで、設置が容易。安全トルク機構によりタップの折損を防止。対応機種で水平方向への加工が可能。軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ。工具不要でワンタッチのタップ交換が可能。セット内容。 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター)。 ・タップコレットチャック(5個または7個)。 ・エアーモーター。 ・アーム。 ・エアーホース。 ・固定台仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)
エアータッパー WIDE 横向き1Way
東栄工業¥329,800~税込¥362,780~1台4日以内出荷どの加工位置でも垂直精度±1°を保持。動力源は圧縮空気のみで、設置が容易。安全トルク機構によりタップの折損を防止。対応機種で水平方向への加工が可能。軽快な操作性で作業の負担を軽減、効率アップ。工具不要でワンタッチのタップ交換が可能。セット内容。 ・エアーユニット(フィルター付きレギュレーター&ルブリケーター)。 ・タップコレットチャック(5個または7個)。 ・エアーモーター。 ・アーム。 ・エアーホース。 ・固定台仕様エアーユニット貯油量(cc):125 タービン油1種または2種(ISO VG32相当)質量(kg)12サイズエアーモーター軸:モールステーパー B12(ショート)使用温度範囲(℃)エアーユニット:10~60設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)エアーユニット:0.5~10(7~142psi/0.05~1)精度垂直:±1°加工範囲(mm)半径約200~900空気消費量(m3/min)0.9材質(アーム)アルミ合金6063ドレン方式エアーユニット :セミオートドレン(0.5kg/cm2以下で自動排出)ろ過度(μm)エアーユニット:5空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])動力源:6~8(85~114psi/0.05~1MPa)ガス反力(N)操作用ガスタンパー :500可動範囲(mm)半径約90~980、上下480供給口エアーユニット エアー:ハイカプラー プラグ1/4(ホースサイズ内径Φ6.5x外径Φ10)