絞り込み
ブランド
- モノタロウ(152)
- cotta(13,102)
- EBM(江部松商事)(7,383)
- トレード(6,157)
- P・O・Pプロダクツ(5,224)
- 福井クラフト(4,983)
- リスパック(4,184)
- TKG(3,777)
- パール金属(3,718)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,856)
- P・O・Pトレーディング(2,138)
- ヤマニパッケージ(2,010)
- エフピコ(1,707)
- 常磐精工(1,662)
- スリーライン(1,602)
- カンダ[厨房用品](1,574)
- CAPTAIN STAG(1,523)
- MAGIQ(東京堂)(1,415)
- ストア・エキスプレス(1,396)
- カネ大白木屋(1,372)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 40ページ目
40ページ目: 厨房機器・キッチン/店舗用品

密閉タンク(ツル付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。材質SUS304
排水口 ゴミ受け ゴミ受
AFF WARE(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷排水口のゴミ受け。SMLの3サイズ展開です。水回りの排水口のごみ受けは浅型の既存のゴミ受けと置き換えるだけで網形のゴミ受けより目詰まりしにくく、掃除が楽になります。金属の淵は洗面台を傷つけないように加工してあります。材質ステンレス
透明フタ(Φ89タイプ兼用) ドーム蓋穴あり
台和(1件のレビュー)¥899税込¥9891袋(100個)当日出荷アウトドアレジャー・テイクアウトなど、幅広く使用されている透明性に優れたカップの蓋用途89Φカップ用フタ
スチロール番号札 無地 (長方形)
オープン工業(1件のレビュー)¥499税込¥5491箱ほか当日出荷スタイリッシュなオリジナルデザイン四角形登場。用途お店やホテル・旅館等で材質再生樹脂穴径(Φmm)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×60×2.7環境対応GPNエコ商品ねっと掲載グリーン購入法適合
ルックプラス 清潔リセット 排水口まるごとクリーナー キッチン用 パイプクリーナー
LION(ライオン)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個(80g)当日出荷スティック1本、水をかけるだけ。手間なく簡単に排水口の汚れをまるごとリセットできる。 粉と水を入れるだけで、泡がゴミ受けカゴごと排水口を包み込むから、あとは30分以上放置して水を流すだけで、さわらずまるごとピカピカに。 月2回の簡単洗浄一度使えば次に汚れが目立つまで約2週間。だから、2週に一度の使用でキレイが続きます。99.9%除菌・高い消臭効果アズワン品番64-1132-27
防水型デジタル塩分計
A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます。塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます。防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
ナイロンポリ TLタイプ規格袋
福助工業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。 -40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
18-0 ステンレス浅型バット
クローバー(大屋製作所)(13件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
Kao スチコンクリーナー 2L 業務用
花王(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(2L)当日出荷・スチームコンベクション・オーブン庫内用洗浄剤です。 ・溶剤などの揮発成分を配合していないので、使用中もニオわずムセません。 ・高い洗浄力で、庫内の焼きついた油汚れをスッキリ洗浄します。 ・専用スプレー容器をお使いください。用途スチームコンベクションオーブン庫内用洗浄剤成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤液性アルカリ性使用場所スチームコンベクション、オーブン
業務用マジックしゃもじ
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷表面に凸凹を設け、さらに凸凹に微細な起伏 (Wエンボス加工)を設けることでご飯との接着面を少なくし、水分を残留しやすくしている為ご飯がこびりつきません。材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
ジャンボかん切り クロムメッキ
職人道(18件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷大型かん・小型かん両方に対応。用途かん切り・栓抜きに。材質鉄(クロムメッキ)質量(g)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×72×25アズワン品番64-4074-65
フックナイフ
貝印¥759税込¥8351セット(3本)当日出荷・食品原料開封用ナイフ。・作業者の技量や熟練度の影響を受けにくい。・ハサミなどでの二度切りのリスクを抑制し、ワンストロークで原料開封ができる。・刃に触ることのできないセーフティー構造。・ハンドルの色分けにより現場での管理に効果的寸法(mm)40×138×H7
PETクリアケース(身・フタかぶせ式)
HEIKO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷PET素材のクリアケースです。身・フタが別々のかぶせ式です。10個ポリ入り材質PET厚さ(mm)0.3
2プライ8つ折 カラーナフキンD28
アートナップ(2件のレビュー)¥869税込¥9561箱(50枚)当日出荷から翌々日出荷カラーの45cm8つ折りナプキンは、飲食店やホテルなどでは一般的に使われる商品です。カラーバリエーションが豊富です。材質パルプ厚さ(mm)0.165質量(g)7.65/1枚折数8ツ折寸法(縦×横)(mm)450×450
【オーダー】ステンレス作業台(三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)
シンコー¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用高さ(mm)185~850タイプ三方枠天板耐荷重(kg)150棚棚板なし材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430 No.4仕上材質(枠)SUS430 No.4仕上アジャスト+30mm、SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー:SUS304サービス分類オーダー・加工
3.5mm×15cmストロー ストレート包装なし
シバセ工業(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771箱(1000本)当日出荷ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。用途カクテル・ドリンク剤用
フェローズ ハンディプッシュ(目盛付)
Lustro ware(ラストロウェア)(5件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷片手でオープン 本体も蓋も熱湯OK(耐熱100℃) 大型の2.8Lはハンドル付で簡単に取り出せます。材質本体・キャップ:ポリプロピレン蓋・ロック:AS樹脂パッキン:シリコンゴム
18-0 ロングスプーン (ソーダースプーン)
TKG(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷種別ソーダ(ロング)スプーン材質ステンレス全長(mm)195品名・タイプバースプーンTKG品番9-1010-1101TKG品番(2017)6-0889-2201食器の種類洋食器
透明袋入りストロー
やなぎプロダクツ¥389税込¥4281パック(80本)当日出荷材質ポリプロピレン長さ(mm)190直径(Φmm)5質量(g)50外装あり入数(個)80入数80本TKG品番9-0985-1401TKG品番(2017)6-0868-0801商品タイプフレックスストロー