185件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
性質から絞り込む
撥水シャンプー イチネンTASCO撥水シャンプーイチネンTASCO
7,998税込8,798
1個(4L)
4日以内出荷
仕様シャンプーと同時に撥水コーティングができます! 洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜をつくります! 原液使用、直接スポンジになじませて洗車。容量(L)4性質撥水危険物の類別非危険物
美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤) 横浜油脂工業(Linda)美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)横浜油脂工業(Linda)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
40~60km/h以上の走行で良好な雨滴飛散性を実現しました。耐ワイパー性と耐候性が優れており、長期的な撥水効果が持続します。水垢・油膜の付着力を低減します。着氷力を低減し、寒冷地での結氷剥離作業が容易です。雨滴による光散乱で発生する視界不良を低減します。
用途自動車ガラス用撥水に。性質撥水仕様美滑水コート(ウィンドウ撥水コーティング剤)、持続効果1年以上(メーカーテストの評価値)トラスコ品番835-6412セット内容コート剤180ml、反応開始液10ml、下地処理剤300g、仕上げ剤300ml、混合容器2個、コート剤用スポンジ2個材質(コート剤)、溶剤、フッ素系撥水剤、噴射剤(反応開始液)、酸(仕上げ剤)、イソプロパノール、噴射剤(下地処理剤)、研磨剤、分散剤、キレート剤質量(kg)1危険等級Ⅱ/Ⅱ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名アルコール類/第一石油類危険物の数量3mL/18mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状水溶性/非水溶性
撥水カーシャンプー 手洗い作業用 DJ(ドライブジョイ)撥水カーシャンプー 手洗い作業用DJ(ドライブジョイ)
3,798税込4,178
1本(2L)
当日出荷
洗うだけで撥水効果が得られるシャンプーです。原液使用型。
性質撥水危険物の類別非危険物
洗う水アカシャンプー ウイルソン洗う水アカシャンプーウイルソン
679税込747
1本(750mL)
4日以内出荷から6日以内出荷
活性剤NA-12で豊かな泡立ち。新イオン活性剤ECがガンコな水アカに浸透。新キレート剤BLAが水アカを残さず分解。
付属品スポンジ形状液体危険物の類別非危険物
生分解性強力洗浄剤 光沢仕上げ アドバンストTFRスーパーストレングス AUTOGLYM生分解性強力洗浄剤 光沢仕上げ アドバンストTFRスーパーストレングスAUTOGLYM
52,980税込58,278
1個(25L)
4日以内出荷
洗うだけで簡単に美しい光沢のある仕上がりになります。高発泡性洗剤なので、泡立ち良く、路面から付着した汚れや油分を迅速に除去します。また、本製品を使うとすぐに乾きますので、作業時間を大幅に短縮できます。すべての車両外装での使用に適しています。仕上がると美しい光沢と撥水加工が施されます。【使用方法】パッケージ記載の希釈率を参考に本製品を適宜水で薄めてください。本製品は高圧洗浄機に対応しています。車両の低い所から洗浄を始めてください。ボディーに均等にスプレーします。洗剤が乾かないうちに水で洗い流してください。
用途生分解性強力洗浄剤(グロスフィニッシュ)区分塗装面・ホイール・内装用危険物の類別非危険物
生分解性多目的洗浄剤 マルチウォッシュTFR(PM3) 25L AUTOGLYM生分解性多目的洗浄剤 マルチウォッシュTFR(PM3) 25LAUTOGLYM
29,980税込32,978
1個(25L)
4日以内出荷
非常に費用効果の高い、車のインテリアにもエクステリアにも幅広く使える多用途な生分解性洗浄剤です。環境への影響を最小限に抑えながらオイルやグリースを安全かつ効果的に除去します。濃縮されていますので、ご利用に合わせて希釈してください。さわやかな柑橘系の香りです。また、高圧洗浄機でもご利用いただけます。カーシャンプーの前にTFRを使用しておけば、汚染物質が除去され、塗装による損傷のリスクが最小限に抑えられます。【使用方法】使用する前に、内装生地の目立たないところで変色したりしないか事前に試してみてください。用途に合わせて希釈してください。屋外で使用する場合は、低い位置から車両に均等に塗布してください。 製品を乾燥させないでください。 高圧水で洗い流してください。室内で使用する場合は、ハンドスプレーで塗布し、スポンジまたはブラシなどを使い、 湿らせた綿布で拭き取ります。
用途生分解性多目的洗浄剤区分塗装面・ホイール・内装用危険物の類別非危険物
Bath & Body Extreme Snow Foam TonyinBath & Body Extreme Snow FoamTonyin
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ベーシックカーシャンプー。バケツウォッシュにもフォームガンにも使用可能。
危険物の類別非危険物
ジオセラミックシャンプー CARALLジオセラミックシャンプーCARALL
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
セラミックナノ粒子が泡膜を強化し割れにくい泡を形成。優れた泡持ちで汚れをしっかり浮かせて落とします。豊かな泡立ち&濃密泡で洗車キズを軽減。中性ノーコンパウンドでWAXやコーテイングを落とさず洗浄出来ます。プロコーティング施工車に対応しフォームガンにも使用出来ます。清潔感のあるホワイトムスクの香り。
用途車のWAXケミカル成分界面活性剤・セラミックナノ粒子・香料(研磨無し)幅(mm)84高さ(mm)219奥行(mm)84香りホワイトムスクムスク危険物の類別非危険物
カーシャンプーボール Fluke Forest(フルークフォレスト)カーシャンプーボールFluke Forest(フルークフォレスト)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
【ボディもガラスもホイールもこれ一つ。コーティングも傷めず、しっかりした泡であらゆる汚れを洗浄!】バケツで洗車の場合20リットル以下のバケツにシャンプーボール1個を入れ、水を少量注いで30秒待つ水圧をかけてバケツいっぱいに泡が出来上がれば準備完了高圧洗浄機で洗車の場合高圧洗浄機を持っている場合はスプレーガンに500mLの水にシャンプーボールを1個入れて吹きかけます。シャンプーボールのPHは中性です。コーティング車にも使用できます。酸性、アルカリ性などの強い溶剤ではないのでコーティング、WAXだけでなくボディへも優しく、万が一洗剤の流し残しが発生してもシミになることがありません。1台1個で濃度が濃くなってもボディへの優しさは変わりません。パッケージはチャック付きでそのまま保管袋になります。
質量(g)約217.5対応濃淡両方対応(全色対応)主成分界面活性剤、強起泡剤危険物の類別非危険物入数(個)約15
ワックスアンドウォッシュ撥水コート TIPTOPワックスアンドウォッシュ撥水コートTIPTOP
3,798税込4,178
1本(3L)ほか
6日以内出荷
泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性中性性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
泡仕立てシャンプー 香りの楽園 ウイルソン泡仕立てシャンプー 香りの楽園ウイルソン
1,198税込1,318
1個(500mL)
3日以内出荷
豊かな香りときめ細やかな泡で新しい洗車体験を実現。従来品より香り立ちをアップし、泡立ちを20%アップしました。超濃縮タイプ25回洗車可能。
用途自動車ボディ、タイヤ、その他の外装の洗浄用使用の目安洗車回数:25危険物の類別非危険物特性計量キャップ付き推奨車体色全塗装色対応
プレミアム ベースクレンジング GARSONプレミアム ベースクレンジングGARSON
2,698税込2,968
1本(300mL)
4日以内出荷
ひと拭きで蘇る、鮮やかな輝き。プロ仕様の仕上がりを手軽に。マイクロ粒子コンパウンドが塗装を傷めずに水アカや古く劣化したコーティング剤をしっかり除去し、愛車本来の色と艶を鮮やかに復元。豊かな泡立ちでシャンプー感覚の手軽さを実現し、特殊成分が塗装面に残らず、すすぎもスムーズ。乾燥防止成分が作業中の塗装面を守り、仕上がりをより美しく整えます。全てのボディカラーに対応し、愛車にプレミアムな輝きをもたらします。
用途自動車のボディーに使用方法1洗車で砂埃や汚れを落として下さい。2ソフトマイクロファイバ―クロスまたはスポンジを水で濡らして軽く絞り、本品を適量とって軽く揉みこんでください。3パーツごとに塗広げて優しくこすります。4液が乾かないうちにパウダーが残らない様に綺麗なソフトマイクロファイバークロスやブラシ、スポンジなどでこすり洗い流して下さい。5水滴をマイクロファイバードライクロスなどで綺麗に拭き上げてください。(※水アカやコーティングが落ちない場合は3、4を繰り返してください。)内容量(mL)300危険物の類別非危険物
プレミアム シャンプー ホワイトムスク GARSONプレミアム シャンプー ホワイトムスクGARSON
2,498税込2,748
1本(300mL)
4日以内出荷
濃密な泡で、極上の輝き。香りで楽しむ、極上の洗車体験。プレミアムシャンプーは、高い起泡性と優れた洗浄力で、愛車のボディをしっかり洗い上げます。豊かな泡立ちが汚れを包み込み、再発泡しないので、すすぎも驚くほどスムーズ。さらに、洗車中にはホワイトムスクの爽やかな香りが広がり心地よいひとときを演出します。
用途自動車のボディーに仕様推奨マイクロファイバークロス:CA010-01-01、推奨洗車ブラシ:CA008-01-01使用方法1バケツに原液10mlと水2L(※200倍希釈の場合)を入れ、泡立ててください。シャワーを使い、強い水圧でかき混ぜると綺麗に泡立ちます。2ブラシやスポンジ等に泡をたっぷりと含ませてボディを洗ってください。3水洗い後、マイクロファイバードライクロス等で水滴が残らないよう拭き上げてください。内容量(mL)300希釈倍率手洗い洗車:200~300倍、フォームガン:30倍香りホワイトムスク危険物の類別非危険物
ボディ・ケア・セット AUTOGLYMボディ・ケア・セットAUTOGLYM
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
フォーミング・カー・ウォッシュ本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。全ての塗装色にご使用いただけます。成分 : 界面活性剤など使用方法:1. ご使用前に良く振ってください。2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。 勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。 その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。 その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。 さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。ラピッド・セラミック・スプレーすぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー商品紹介1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
用途汚れ除去、ボディコーティングセット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)容量(mL)500危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
CCウォーター クロスウォッシュシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーター クロスウォッシュシャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)
889税込978
1個(300mL)
4日以内出荷
コーティング施工後のマイクロファイバークロスに付着したコーティング剤・黒ズミ・ 汚れを抜群の洗浄力でスッキリ落とします。水と希釈して使う濃縮タイプで、使用後の クロスをバケツでもみ洗いするだけでOK。長時間のつけ込み不要だから手軽に時短洗浄 できます。
用途ガラス系コーティング剤「CCウォーターシリーズ」専用のマイクロファイバークロス洗 浄剤です。危険物の類別非危険物
GYEON Q2M PPF Maintain Q2M-PPFM40 400 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M PPF Maintain Q2M-PPFM40 400 mlGYEON(ジーオン)
4,798税込5,278
1個(400mL)
8日以内出荷
容量(mL)400危険物の類別非危険物
GYEON Q2M Bathe+ Q2M-BAP50 500 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M Bathe+ Q2M-BAP50 500 mlGYEON(ジーオン)
4,598税込5,058
1個(500mL)
8日以内出荷
容量(mL)500危険物の類別非危険物
GYEON Q2M PPF Wash Q2M-PPFW50 500 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M PPF Wash Q2M-PPFW50 500 mlGYEON(ジーオン)
4,098税込4,508
1個(500mL)
8日以内出荷
容量(mL)500危険物の類別非危険物
GYEON Q2M PPF Maintain Q2M-PPFM100 1000 ml GYEON(ジーオン)GYEON Q2M PPF Maintain Q2M-PPFM100 1000 mlGYEON(ジーオン)
8,698税込9,568
1個(1000mL)
8日以内出荷
容量(mL)1000危険物の類別非危険物
IRON OUT 4L FALCONIRON OUT 4LFALCON
11,980税込13,178
1個
当日出荷
豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。
用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。付属品専用スポンジ適合車体色:全色対応(一部不可)トラスコ品番561-3454材質界面活性剤、チオグリコール酸塩内容量(L)4容器ボトル危険物の類別非危険物
カーシャンプー 750mL EA922JMシリーズ エスコカーシャンプー 750mL EA922JMシリーズエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
カーシャンプー AUGカーシャンプーAUG
2,998税込3,298
1個(500mL)
9日以内出荷
1000倍希釈で通常カーシャンプー、250倍希釈で脱脂シャンプーに
用途ボディの汚れ落とし、ウチマトークリーナー、脱脂シャンプー容量(mL)500危険物の類別非危険物
濃縮タイプ泡シャンプー ロイヤル化学研究所濃縮タイプ泡シャンプーロイヤル化学研究所
4,198税込4,618
1缶(4L)
7日以内出荷
通常のシャンプー剤より発砲力が優れています。バケツに水で希釈してお使い頂けますが、エアームースガンと合わせてお使いいただく事をお薦めします。
用途泡洗車洗剤ブルー内容量(L)4危険物の類別非危険物
ザラクリーン ロイヤル化学研究所ザラクリーンロイヤル化学研究所
5,698税込6,268
1缶(4L)
7日以内出荷
通常の洗車では落ちないボディにこびりついた頑固な黄砂・花粉を落とします。10~20倍希釈もでき液剤コストも軽減できます。
用途黄砂・花粉落としクリーナー使用方法[1]バケツなどで10倍~20倍に水で希釈して洗浄して下さい、[2]洗浄後速やかに水で洗い流して下さい、[3]洗車機等で洗車をして、ワックス、撥水剤等のコーティングを行って下さい内容量(L)4危険物の類別非危険物
水あかシャンプー ジョイフル水あかシャンプージョイフル
629税込692
1個
4日以内出荷
水あかや頑固な汚れをスッキリ落とします。古いコーテイングやWAX成分を落とします。全色対応。
用途車の洗車用品成分陰イオン系界面活性剤/非イオン系界面活性剤/洗浄助剤/防腐剤/色素幅(mm)140容量(mL)2000高さ(mm)255奥行(mm)85危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
スーパーカット ニューホープスーパーカットニューホープ
9,998税込10,998
1個(4L)
5日以内出荷
がんこな汚れも強力剥離。非イオン系界面活性剤に高純度の有機溶剤を配合しこれに微アルカリ性の浸透及び可溶化の補強剤を加えて、特殊処理により精製された画期的な高級万能強力剥離剤です。 強力な洗浄力を有し、しかも火気に安全性があります。 洗浄力の持続性が大きく長時間の効力を保持します。 各種の機械、自動車関係等の強力な油ヤケ、フロアー樹脂ワックスの剥離等に優れた効果を発揮します。
成分非イオン系有機溶剤内容量(L)4危険物の類別非危険物
ボディクリン ニューホープボディクリンニューホープ
6,998税込7,698
1本(4L)
5日以内出荷
万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。 豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。 20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。内容量(L)4液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
ソフトシャンプー 超濃縮 ニューホープソフトシャンプー 超濃縮ニューホープ
2,798税込3,078
1個(2L)
6日以内出荷
超濃縮全塗装対応のノンコンパウンドカーシャンプー。 非常に泡立ちがよく、希釈率の良い濃縮タイプとなっておりますので、コストも削減できます。 ノーコンパウンドのため全塗装色対応、どの塗装色にも傷つけることなく洗車ができます。 手にも車にも優しい中性タイプなので、安心して作業することができます。 コーティングされている車の洗車溶剤としても使用できます。
用途カーシャンプー内容量(L)2液性中性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物適合塗装色全塗装色対応
エックスマールワン シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ)エックスマールワン シャンプーPROSTAFF(プロスタッフ)
599税込659
1本(480mL)
7日以内出荷
豊富な泡で車の汚れをまるごとしっかり落とすシャンプーです。 油汚れに強くボディーはもちろん、ガラス、ホイール、タイヤまでこれ1本で洗浄できます。 また、たっぷり使える特濃タイプで、希釈で使用すれば普通車約20台分の洗車が可能です。 汚れのひどい場合には、直接液をつけて使用できます。 さらに「キレート剤」配合により洗車時の焼き付きを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 ボディーを綺麗にするだけでなくコーティングの定着もアップさせます。 X-MAL1の施工前後に最適なシャンプーです。
容量(mL)480質量(g)535寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×65×65対応ノーコンパウンド・コーティング施工車対応性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
Experience Set  (ミニボトルセット) 品番(Q2M-ES) GYEON(ジーオン)Experience Set (ミニボトルセット) 品番(Q2M-ES)GYEON(ジーオン)
9,000税込9,900
1個
9日以内出荷
セット内容80ml入りミニボトル×9本セット(Bathe+ / New WetCoat / QuickDetailer / CeramicDetailer / Tire Express / TireCleaner / RestartWash / Iron / Tar)危険物の類別非危険物
C-Kit 品番(Q2S-C) GYEON(ジーオン)C-Kit 品番(Q2S-C)GYEON(ジーオン)
7,200税込7,920
1個
9日以内出荷
お奨めのカーケア製品を組み合わせた大変お得なオリジナルケアセットです。 [GYEON Bathe+(バス プラス)] 洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。 PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。 [GYEON Iron(アイアン)] 主にホイール向けの鉄粉除去クリーナーです。 強力な分解力でホイールに付着した鉄粉を除去。 塗装へのダメージはほとんどなく、スプレーして洗い流すだけで簡単にホイールが美しくなります。 輸入車等の頑固なブレーキダスト除去に最適です。 ボディ全般にも安心してお使いいただけます。 [GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S] 洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。 その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
セット内容GYEON Bathe+(バス プラス) 400ml、GYEON Iron(アイアン) 500ml、GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S性質撥水危険物の類別非危険物
B-Kit 品番(Q2S-B) GYEON(ジーオン)B-Kit 品番(Q2S-B)GYEON(ジーオン)
8,600税込9,460
1個
7日以内出荷
お奨めのカーケア製品を組み合わせた大変お得なオリジナルケアセットです。 [GYEON Bathe+(バス プラス)] 洗車用カーシャンプーに撥水能力をプラスした撥水コーティングinシャンプーです。 PH中性洗剤を使用しておりますので、車を優しく洗い上げながら撥水効果も実感できる高品質なカーシャンプー。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、6週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。 [GYEON New WetCoat(ニュー ウェットコート)] スプレーするだけで簡単に撥水効果が得られる撥水コート剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。 [GYEON Iron(アイアン)] 主にホイール向けの鉄粉除去クリーナーです。 強力な分解力でホイールに付着した鉄粉を除去。 塗装へのダメージはほとんどなく、スプレーして洗い流すだけで簡単にホイールが美しくなります。 輸入車等の頑固なブレーキダスト除去に最適です。 ボディ全般にも安心してお使いいただけます。 [GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S] 洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。 その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
セット内容GYEON Bathe+(バス プラス) 400ml、GYEON New WetCoat(ニュー ウェットコート) 500ml、GYEON Iron(アイアン) 500ml、GYEON SilkDryer(シルクドライヤー) S性質撥水危険物の類別非危険物
Q2M Ceramic Detailer 品番(Q2M-CD100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Ceramic Detailer 品番(Q2M-CD100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
4,700税込5,170
1個
9日以内出荷
シリカ配合のボディメンテナンス剤、コーティング皮膜を保護し艶や撥水能力を高めます。
容量(mL)1000性質撥水危険物の類別非危険物
Q2M Restart Wash 品番(Q2M-RW100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Restart Wash 品番(Q2M-RW100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
7,000税込7,700
1個
9日以内出荷
コーティングを傷めずボディに付着した不純物や鉄粉を除去しボディのリセットが可能な中性ボディシャンプーです。
容量(mL)1000性質鉄粉除去剤入り危険物の類別非危険物
Q2M Foam 品番(Q2M-FM400) 4000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Foam 品番(Q2M-FM400) 4000 mlGYEON(ジーオン)
11,700税込12,870
1個
9日以内出荷
日常的に使えるベーシックなカーシャンプーです。 高品質で濃厚な泡が汚れを吸着し、簡単にボディを美しくすることができます。 コーティング前の下洗いなどにも最適です。
容量(mL)4000危険物の類別非危険物
Q2M Bathe Essence 品番(Q2M-BAE100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Bathe Essence 品番(Q2M-BAE100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
5,500税込6,050
1個
9日以内出荷
日常的に使えるベーシックなカーシャンプーです。 濃密な泡で滑らかに優しくお車を洗い上げることができます。 pH中性洗剤を使用しておりますので、すでに施工されているコーティング剤にも影響なく安心してお使いいただけます。
容量(mL)1000液性中性危険物の類別非危険物
Q2M Bathe Essence 品番(Q2M-BAE40) 400 ml GYEON(ジーオン)Q2M Bathe Essence 品番(Q2M-BAE40) 400 mlGYEON(ジーオン)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
日常的に使えるベーシックなカーシャンプーです。 濃密な泡で滑らかに優しくお車を洗い上げることができます。 pH中性洗剤を使用しておりますので、すでに施工されているコーティング剤にも影響なく安心してお使いいただけます。
容量(mL)400液性中性危険物の類別非危険物
低発泡中性撥水カーシャンプー シャンプー・コンディショナー AUTOGLYM低発泡中性撥水カーシャンプー シャンプー・コンディショナーAUTOGLYM
12,980税込14,278
1個
14日以内出荷
塗装にツヤを取り戻しその輝きを保護します(防錆剤入り)。 オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュとのコンビネーションで定期的にご使用いただくことで、簡単に美しい塗装表面を維持できます。 本製品を使用し、洗車2~3回に1回の割合で、オートグリムスーパー・レジン・ポリッシュでお手入れすることを目安にしてください。 車の洗浄と同時に撥水効果を付加することができます。
用途防錆剤配合グロスシャンプー容量(L)5区分ボディー用使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20mL(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。性質撥水危険物の類別非危険物
簡易親水剤 オートグロス・リンス AUTOGLYM簡易親水剤 オートグロス・リンスAUTOGLYM
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
光沢のある撥水仕上げを提供します。 希釈可能で、乾燥時間を短縮します。 また、安全で、すべての面で使いやすい業務用簡易親水剤です。 車両表面の損傷リスクを低減します。 塗装作業を保護し、以降の清掃を簡単にします。 通常の洗車をしてください。 洗車後の濡れた車体に希釈した本製品をスプレーします。 スプレー後、再度水をかけて洗い流すと、驚くほど水切れ良く乾燥します。
用途簡易親水剤容量(L)5区分ボディー用性質撥水危険物の類別非危険物
洗車キット 撥水道場洗車キット撥水道場
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
コーティング施工前の下処理や、施工車の日常のお手入れに。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

カーシャンプー』には他にこんなカテゴリがあります

ボトル容器カーシャンプー