3ページ目: 洗濯機用品

洗濯機用品とは、洗濯機を構成、あるいは使用するために必要な道具です。洗濯機用の排水ホースや延長ホース、洗濯機用ニップル、排水トラップや洗濯機用防水パン、洗濯機用ホース接ぎ手、横引トラップといった商品があります。洗濯の際には水を使うため、接続部の締まりの良いものや湿気に強い素材が使われているものがほとんどです。洗濯機用部材に使われている素材にはPMOやPVC、黄銅、ポリプロピレンなどが多く使われています。
943件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防臭キャップ カクダイ防臭キャップカクダイ
439税込483
1個
当日出荷
仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用材質EPDMアズワン品番64-6504-51
洗濯機排水トラップ用エルボ カクダイ洗濯機排水トラップ用エルボカクダイ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
VP・VU兼用洗濯排水口 50 カクダイVP・VU兼用洗濯排水口 50カクダイ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様バンド付き材質ABS適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
風呂水給水ホースセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホースセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
洗濯機側ポンプ内蔵タイプの交換用ホース先端ポンプ用フィルター(PM7910)付
材質ポリアセタール、エラストマー関連資料※適合メーカー(1.39MB)
風呂給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付付属品締付治具付材質ABS樹脂適合配管VU、VPパイプ兼用商品タイプ縦引
これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用   アイボリー GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 排水ホース 延長用 アイボリーGAONA(ガオナ)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30材質塩化ビニル樹脂アイボリー使用温度(℃)1~50ホース外径(Φmm)34
自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機元口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタールストッパーあり
洗濯機パン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
材質ABS樹脂アイボリーホワイト耐荷重(kg)200(4点)トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×123
これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ バンド付き (ほとんどのメーカーに対応 内径31・36ミリ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ バンド付き (ほとんどのメーカーに対応 内径31・36ミリ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
899税込989
1個
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-81
洗濯機パン用キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン用キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
109税込120
1個
当日出荷
仕様H541、H541N、H542、H5410、H5412、H5420S用
トラップ目皿 テクノテックトラップ目皿テクノテック
599税込659
1個
当日出荷
ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)GAONA(ガオナ)
889税込978
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU50商品タイプ床直結
洗濯機パン用エルボバンド ミヤコ洗濯機パン用エルボバンドミヤコ
199税込219
1個
当日出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。
材質ステンレス直径(Φmm)34
洗濯機排水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
829税込912
1個
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30アイボリーホース長さ(m)1.5
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 目皿 (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 目皿 (掃除)GAONA(ガオナ)
579税込637
1個
当日出荷
汚くなった目皿の交換用です。 取りはずしに便利なつまみ付きです。
用途洗濯機用トラップ用の目皿です。材質ポリエチレン
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
予約販売
洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂呼び径(mm)50ホース内径(Φmm)50
目皿洗濯機パン用 TOTO目皿洗濯機パン用TOTO(2件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト
これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機排水口接続トラップ用 エルボ (バンド付き)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレスアイボリー使用温度(℃)1~50
マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用  (伸縮式 取付簡単) GAONA(ガオナ)マジカヨ・アリエーネ 洗濯機用 排水ホース 延長用 取替用 (伸縮式 取付簡単)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。 ホース内径30ミリです。 ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。 ホースの抜けを防止するバンド付です。 直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)33~84付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン使用温度(℃)1~50ホース内径(Φmm)30アズワン品番64-5151-63
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
ゴムアダプターの使用で、25・32ミリの洗浄管に兼用
材質PVC、NBR入数10/箱、100/梱
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭パイプ (掃除)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。材質ABS樹脂外径(mm)66内径(mm)62
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-62
水漏れセンサ テクノテック水漏れセンサテクノテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
水漏れが危惧される場所に設置して使用。大きなアラーム音で水濡れを知らせます。 水漏れを感知させたい場所にベルトで巻くか、そのまま置いた状態でご使用ください。 電源スイッチをONにすると、アラームが一度鳴ります。 漏水を検知した場合、アラーム音が連続的になります。解除する場合は電源スイッチをOFFにしてください。 ベルトを乾かすと、再び使用する事ができます。その際直射日光は避け、そのまま日陰で乾燥させてください。
用途洗濯機、トイレ、水道など、家庭でもオフィスでも使用できます。材質本体・フタ:PP、ベルト:ナイロン(面ファスナー付)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×45×18.5
これカモ 洗濯機用 防振マット 4枚入り (振動軽減 置くだけ簡単) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用 防振マット 4枚入り (振動軽減 置くだけ簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
洗濯機の脚の下に敷き、作動中の振動を緩和する防振パッドです。 パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。
寸法(mm)91×91×厚さ14(1個当たり)材質ウレタン、EVA樹脂アズワン品番64-5150-77外寸(幅×奥行×高さ)(mm)91×91×14
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
自動洗濯機給水ホース(元口なし) SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホース(元口なし)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口なし質量(g)300ホース長さ(m)1
洗濯機排水トラップ用バンド カクダイ洗濯機排水トラップ用バンドカクダイ
249税込274
1個
当日出荷
洗濯機排水トラップ用エルボのバンドです。
材質ステンレス
プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー 山崎実業プレート 洗濯機排水トラップ ホコリ防止カバー山崎実業
659税込725
1個
当日出荷
洗濯機の排水トラップのホコリや髪の毛などの汚れを防ぐカバー。裏面にはカットしやすいカットガイドがあるので、排水ホースの太さに合わせて簡単にカット可能。
材質本体/シリコーンゴムホワイト質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×16×0.2
排水トラップ テクノテック排水トラップテクノテック
1,098税込1,208
1台
当日出荷
適合TTトラップ、TEトラップ対応(トラップ)TT・TE
これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復GAONA(ガオナ)
6,698税込7,368
1セット(10個)
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31・36
洗濯機排水ホースL型 ミツギロン洗濯機排水ホースL型ミツギロン
799税込879
1本
当日出荷から翌日出荷
材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PEホース内径(Φmm)30直径(mm)30
洗濯機トラップ用ゴムキャップ ミヤコ洗濯機トラップ用ゴムキャップミヤコ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじ26山20
洗濯機排水ホース カクダイ洗濯機排水ホースカクダイ
919税込1,011
1個
当日出荷
洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30.5ホース長さ(m)0.86アズワン品番64-6503-21

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品