7ページ目: 洗濯機用品

洗濯機用品とは、洗濯機を構成、あるいは使用するために必要な道具です。洗濯機用の排水ホースや延長ホース、洗濯機用ニップル、排水トラップや洗濯機用防水パン、洗濯機用ホース接ぎ手、横引トラップといった商品があります。洗濯の際には水を使うため、接続部の締まりの良いものや湿気に強い素材が使われているものがほとんどです。洗濯機用部材に使われている素材にはPMOやPVC、黄銅、ポリプロピレンなどが多く使われています。
943件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ広洗濯機排水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広洗濯機排水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用
付属品ビス材質黄銅
洗濯機排水口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口寸法(mm)推奨62~70
洗濯機排水トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)
929税込1,022
1個
当日出荷
ホース内径15mm用
材質ポリアセタール
全自動洗濯機用分岐栓 タカギ全自動洗濯機用分岐栓タカギ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。
用途全自動洗濯機用質量(g)173仕様各メ-カ-の全自動洗濯機に対応ストップコネクター付きロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mmトラスコ品番818-7306材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウト TOTOピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウトTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様13mm水栓用接続ねじW26山20適合品番TW21型、TW20、TW20Z取付ねじW26山20
トラップユニット TOTOトラップユニットTOTO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用材質POM、黄銅呼び径13
洗濯機用バルブ オンダ製作所洗濯機用バルブオンダ製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2
抗菌加工付き洗濯機用排水口カバー 2枚入 ダイヤ抗菌加工付き洗濯機用排水口カバー 2枚入ダイヤ
889税込978
1セット
6日以内出荷
汚れやニオイを防ぐ洗濯機用排水口カバー洗濯機の排水口のニオイや汚れを防ぐ抗菌加工付き排水口カバーです
用途汚れやニオイを防ぐ洗濯機用排水口カバーキッチンや洗面台の排水管のスキマにもお使いいただけます埃や髪の毛、排水口からの虫の侵入を防ぎ、排水口を清潔に保つことができます切れ目がついているので、着脱簡単汚れたら洗って、くり返し使えます裏面の光沢面が吸着するため、接着剤や工具を使わずにピタッと貼りつきますパイプの太さに合わせてカット可能(パイプの直径3.5~4.5cmまで対応)柔軟性・耐久性に優れたシリコーン素材/耐熱温度100℃材質本体:シリコーン寸法(mm)外径約160×厚さ約2×内径約35~45質量(g)約38.5(1枚)
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用バンド 手締め ネジ式 締め付け 交換 経年劣化 紛失 金属 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用バンド 手締め ネジ式 締め付け 交換 経年劣化 紛失 金属GAONA(ガオナ)
159税込175
1個
6日以内出荷
洗濯機排水トラップ用のホース固定バンドです。エルボとホースを繋げて、固定します。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。ネジは手で締めるだけなので、工具は不要です。
用途洗濯機排水トラップ補修用ホース固定バンドです。材質
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 原状回復GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用エルボです。ホースをとめるバンド、軟質ホース設置用のインナー、使用しない際に臭気や害虫を防ぐキャップが付属しています。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50
用途洗濯機排水トラップ補修用エルボです。材質エストラマー全般
洗濯機排水ホース(20m) SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホース(20m)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
内径30×36mm 20m巻き好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途洗濯機排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂アイボリー長さ(m)20
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 アイボリー GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 アイボリーGAONA(ガオナ)
759税込835
1個
14日以内出荷
◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。
用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。材質ABS樹脂寸法(mm)107アイボリータイプ開閉ロック式
これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスタイプ伸縮タイプ(330~930mm)使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
スタンダード防水パン テクノテックスタンダード防水パンテクノテック
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
BL認定品であり、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されている商品です。
寸法(mm)800×640×63アイボリーホワイト材質ポリプロピレン質量(kg)約2.5耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×63
これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん 風呂水給水ホース 東芝用 洗濯機 交換用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
東芝製風呂水給水機能付き全自動洗濯に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 遠い浴室にも届きやすい伸縮式のホースです。 余分なホースを節目でカットして長さを調節することもできます。 本品はホースのみです。風呂水フィルターは別途GA-LB009をお求めください。 交換用の内部フィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途TOSHIBA製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。材質ポリプロピレン、ポリエチレンホース長さ(m)1.4~4ホース外径(Φmm)23ホース内径(Φmm)16
洗濯機パン用締付工具兼フタ ミヤコ洗濯機パン用締付工具兼フタミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
これ1つで締付工具と漏水テスト用のフタに使用できます。洗濯機パン用トラップMB44PTXK、MB44PEXK、M44PTG、M44PEG、M44PTX、M44PEX、M44PTXT、M44PEXT、M44PTTX、M44PETX に取付けできます。
材質POM
洗濯機パン用マルチエルボ ミヤコ洗濯機パン用マルチエルボミヤコ
959税込1,055
1個
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
洗濯機給水ホース カクダイ洗濯機給水ホースカクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
口金なし
材質PVC、POM
二槽式洗濯機給水ホース カクダイ二槽式洗濯機給水ホースカクダイ
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
二槽式洗濯機の給水用ホース
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
小便器用スパッド エスコ小便器用スパッドエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム寸法(mm)Φ38×38適合管径(Φmm)16
小便器フラッシュバルブ エスコ小便器フラッシュバルブエスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス鋼、合成ゴム、合成樹脂寸法(mm)165×48×204使用圧力(MPa)0.07~0.75
水栓ハンドル用インデックス エスコ水栓ハンドル用インデックスエスコ
500税込550
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ20アズワン品番64-2212-11
防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品 INAX(LIXIL)防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品INAX(LIXIL)
459税込505
1個
当日出荷
適合PBF-3S、PBF-3T
排水トラップ(ヨコビキ) INAX(LIXIL)排水トラップ(ヨコビキ)INAX(LIXIL)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質ABSタイプヨコビキ商品タイプヨコビキ
排水トラップ(タテビキ) INAX(LIXIL)排水トラップ(タテビキ)INAX(LIXIL)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質ABSタイプタテビキ商品タイプタテビキ
排水トラップ用 目皿 INAX(LIXIL)排水トラップ用 目皿INAX(LIXIL)
649税込714
1個
当日出荷
材質ABSFW1(ホワイト)
交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用) シャープ交換用 銀イオンカートリッジ(AS-AG1専用)シャープ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合機種AS-AG1
二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用) TOTO二槽式洗濯機用継手(ホース内径Φ12用)TOTO
999税込1,099
1個
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)12
ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル 呼13の横水栓 16ミリパイプ バンド固定)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。 呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-99流路内径(Φmm)9
ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ニップル ビス止め式)GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 万能口金はビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(万能口金)ポリアセタール、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-96流路内径(Φmm)9
ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ 風呂水給水用 フィルター (洗濯機 残り湯 交換用)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
風呂水給水フィルターです。 内径15ミリの風呂水給水ホースに接続できます。 風呂水給水ホースGA-LC025用
用途風呂水給水機能つき全自動洗濯機に使用材質ポリプロピレン、ウレタンアズワン品番64-5155-23
洗濯機用混合栓(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用混合栓(ストッパーつき)カクダイ
16,880税込18,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状レバーハンドル入数10/箱
洗濯機パン用エルボセット ミヤコ洗濯機パン用エルボセットミヤコ
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質インシュロックタイ:ナイロン66材質(本体)TPE内径(Φmm)32外径(Φmm)32
洗濯機排水トラップ ミヤコ洗濯機排水トラップミヤコ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
フラット型洗濯機排水トラップ ミヤコフラット型洗濯機排水トラップミヤコ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
未使用の際はキャップで防臭でき、床面がフラットになるのでスペースを有効に利用できます。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品インナー、ビス材質本体:ABS、ゴムホルダー:CR、キャップABS寸法VU50
これカモ 洗濯機用トレーと防振パッドのセット 全自動用 GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用トレーと防振パッドのセット 全自動用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
5日以内出荷
全自動洗濯機用のトレーと振動を緩和する防振パッド(4枚入り)のセットです。 結露により水滴から床を守ります。 防振パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 防振パッド表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。 工具不要で簡単に設置できます。
用途洗濯機寸法(mm)570×570×厚さ10(洗濯機トレー)、91×91×厚さ14(防振パッド1個当たり)材質ポリスチレン、ウレタン、EVA樹脂ホワイトアズワン品番64-5152-62
小型防水パン(プッチエンデバー) テクノテック小型防水パン(プッチエンデバー)テクノテック
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
収納家具内への設置で水まわりがスッキリ ビルトイン洗濯機に合わせ、家具内へ収納できる小型防水パンを設計しました。
仕様排水口位置/中央(C)材質PPアイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×200×43
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD640テクノテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様排水口位置:中央(C)材質PP有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用品