USB POWER CONTROLLER MULTIJTT9日以内出荷
本製品をUSBLEDライトにとりつけるだけで、明るさ調節したり、点灯モード(フェード、点滅、フラッシュなど)を切り替えることができます。
USBLEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。
取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。
電源ボタンを操作することで、電源のオン/オフ、点灯/点滅などのモード切替をおこなうことができます。
・電源オン/オフ(短か押し)
・モード切替(3秒長押し)
(+)(-)ボタンを操作することで、明るさや点滅速度をコントロールすることができます。
・点灯時(明るさ切替)
・点滅時(点滅速度切替)
※フェード、点滅、フラッシュの点滅速度を変更できます。
仕様非防水質量(g)約21使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)1/5V端子USB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約47(ユニット含む)