ファイヤーライト フューエルフリーライターSOL(エスオーエル)8日以内出荷
何度でも繰り返し使えるUSB充電式の電動ライターです。ライターとしての使用はもちろん、付属のティンダーコード(91cm)を使ってファイヤースターターとしても使用することができます。明るさ100ルーメンのLEDライト付きで明るさの調節も低、高、ストロボと三種類ございます。内臓のリチウム電池は付属のマイクロUSBケーブルで2時間で充電で約45回使用できます。(1回あたり7秒)風、雨、温度、高度に関係なく使用でき、防水ケース付きの防水ライターです。
タイプUSB充電ライター、ファイヤースターター寸法(cm)9.8×3.6バッテリー容量(mAh)360