絞り込み
ブランド
  • エクセレンス
  • ホシザキ(25)
  • ジェーシーエム(23)
  • ダイレイ(18)
  • ロバートショウ(7)
  • テンポスドットコム(6)
  • ダイキン工業(5)
  • 日本緑十字社(3)
  • 三ツ星貿易(3)
  • キャンブロ(3)
  • フクシマガリレイ(3)
  • 三菱電機(2)
  • コジット(2)
  • コクゴ(1)
  • シャープ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • サンデン(1)
  • Carlisle(カーライル)(1)
  • イノマタ化学(1)
定格内容積(L)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(4)
間口(mm)
  • ~1000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセレンス直冷式冷凍庫 エクセレンスエクセレンス直冷式冷凍庫エクセレンス
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。 引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。 本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。 急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等仕様耐熱トップテーブル:〇耐熱温度(℃)100耐荷重(kg)20
直冷式アップライト冷凍ストッカー(冷蔵・冷凍切替付) エクセレンス直冷式アップライト冷凍ストッカー(冷蔵・冷凍切替付)エクセレンス
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様引き出し:透明ストッカー×3質量(kg)46ホワイト高さ(mm)1425タイプアップライト奥行(mm)570間口(mm)550消費電力(W)88温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10温度(℃)急速冷凍時:約-30冷却方式直冷式温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式年間消費電力量(kWh/年)290定格内容積(L)186
上開き直冷式冷凍庫100L エクセレンス上開き直冷式冷凍庫100Lエクセレンス
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。
質量(kg)28.5高さ(mm)860奥行(mm)560容量(L)定格:100間口(mm)530消費電力(W)80保証期間本体1年、コンプレッサー1年冷媒R600a 45g庫内温度(℃)-25年間消費電力量(kWh/年)185省エネ基準達成率(%)105
ホームフリーザー エクセレンスホームフリーザーエクセレンス
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
整理、取り出しし易い前扉引出しタイプ
用途省スペースで冷凍食品を細かく管理できます付属品保証書・霜取りヘラ質量(kg)31消費電力(W)55内容量(L)91(有効85L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×591×845冷却方式直冷式年間消費電力量(kWh/年)170省エネ基準達成率(%)108
エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー エクセレンスエクセレンス 業務用 冷凍ストッカーエクセレンス
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。 放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。 低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。 庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。 性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式庫内温度(℃)-18以下

低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります

冷凍/冷蔵庫類