絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • ホシザキ(25)
  • ジェーシーエム(23)
  • ダイレイ(18)
  • ロバートショウ(7)
  • テンポスドットコム(6)
  • エクセレンス(5)
  • 日本緑十字社(3)
  • 三ツ星貿易(3)
  • キャンブロ(3)
  • フクシマガリレイ(3)
  • 三菱電機(2)
  • コジット(2)
  • コクゴ(1)
  • シャープ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • サンデン(1)
  • Carlisle(カーライル)(1)
  • イノマタ化学(1)
定格内容積(L)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(2)
  • 300~400未満(2)
  • 500~1000未満(3)
間口(mm)
  • ~1000(1)
  • ~1500(1)
  • ~2000(2)
  • ~3000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。上扉は便利な2ドア式です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)2使用周囲湿度(%RH)80
横型冷凍ストッカー ダイキン工業横型冷凍ストッカーダイキン工業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
食品をたっぷりと冷凍保管! 飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。 冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。 ●-23℃での保管可能! 保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。 ●省エネルギー! 省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※ (※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較) ●ラインアップ豊富! 150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。
用途冷凍保管使用周囲湿度80%RH以下周囲温度(℃)10 ~ 35庫内温度(℃)ー23以下関連資料商品チラシ(2.91MB)
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
94,980税込104,478
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書使用温度範囲(℃)10~35電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R600a電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取り使用周囲湿度(%RH)80
冷凍ストッカー ダイキン工業冷凍ストッカーダイキン工業
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
飲食店、コンビニエンスストア、農家など様々な場所でご使用頂けます。冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。ー23℃での保管が可能です。2枚の扉の間にステーを設け、気密性を確保しています。使いやすいフラットな天板。付属のヘラで手動霜取りが可能です。庫内にはカラー鋼板を使用しています。鍵付で安心保管温度調整は前面にあるダイヤルでらくらく操作できます。カゴ付で庫内の整理がしやすいです。清潔感のある本体ホワイト色です。ストッパー付キャスターで移動が便利です。
用途冷凍食品の冷凍保管用付属品鍵×2個/霜取り用ヘラ×1個/取扱説明書/保証書質量(kg)83許容荷重(kg)【バスケット】3.5使用温度範囲(℃)10~35間口(mm)1800電源(V)単相100(50/60Hz)定格消費電力(W)50Hz:123/60Hz:132電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×743×852外装カラー鋼板(ホワイト)温度調節ダイヤル式(1~8)冷媒R290電源プラグ2断熱材発泡ポリウレタン(発泡剤:シクロペンタン)庫内温度(℃)-23以下霜取方法手動霜取りバスケット(個)1定格内容積(L)542使用周囲湿度(%RH)80
横型冷凍ストッカー ダイキン工業横型冷凍ストッカーダイキン工業
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
-23℃まで冷却可能!食品をたっぷりと冷凍保管
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734×600×840定格内容積(L)142質量(kg)約38電源単相100V電源コード(m)1.9使用周囲温度(℃)10~35温度調節ダイヤル式(1~8)

低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります

冷凍/冷蔵庫類