呼び出しチャイム・コールシステムとは、押して音が鳴るタイプや電子式で音が鳴る道具とそのシステムのことです。上部を押して鳴らすタイプは金属製で作られているものが多く、電子式のタイプは受信機と送信機で作られています。押して鳴らすタイプは、ホテルの受付や飲食店の会計場所などで使われるベル。電子式のタイプは、多くの人が行き交うフードコートや工場、病院や施設などで使用されています。呼び鈴やコールシステムは大きさや受信数がさまざまあるため利用する場所の規模によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
特価
本日10月7日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 呼び出しベル モノタロウ

    呼び出しベル

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    プッシュタイプのベルです。飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフが常駐できない場所に便利です。
    用途飲食店のレジやホテルのフロントなどのスタッフの呼び出し用に材質スチール色シルバー直径(Φmm)85高さ(mm)50
  • 呼び出しベル シンビ

    呼び出しベル

    シンビ(13件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質(ベル)スチールメッキ、(土台)スチール黒塗装直径(Φmm)85高さ(mm)50
  • 卓上ベル オープン工業

    卓上ベル

    オープン工業(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1台
    当日出荷
    専用のインフォメーションテーブル付です。
    トラスコ品番400-6178材質テーブル:再生ABS、本体:金属質量(g)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×110×70
  • カウンターチャイム オープン工業

    カウンターチャイム

    オープン工業(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    スイッチを押すと電子音でピンポーン・ピンポーンと2回、優しい音色で呼び出します。 お客様へのメッセージが本体に印刷されています。 ボリュームで音量調整が出来ます。 特殊なスベリ止めで安定しています。
    付属品単3型乾電池(2本)トラスコ品番400-6186材質本体:再生ABS質量(g)180サイズ(mm)70×90×55TKG品番7-1978-1201TKG品番(2017)6-1880-1301
  • 非常押しボタンD パナソニック電工

    非常押しボタンD

    パナソニック電工
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
  • チャイム用押しボタン パナソニック電工

    チャイム用押しボタン

    パナソニック電工
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
  • 呼び出し握りボタン用延長コード アイホン

    呼び出し握りボタン用延長コード

    アイホン
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
  • タイムプリンタTokiPri 専用ラベル (10巻入) 新盛ソリューションズ

    タイムプリンタTokiPri 専用ラベル (10巻入)

    新盛ソリューションズ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真鍮手振り鈴 カンダ[厨房用品]

    真鍮手振り鈴

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    材質本体:真鍮、柄:天然木
  • ソネット君 卓上 送信機 スリム型 EBM(江部松商事)

    ソネット君 卓上 送信機 スリム型

    EBM(江部松商事)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)85×61×H29質量(g)77番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能使用温度(℃)0~40電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
  • フラット型送信機 ベルスター

    フラット型送信機

    ベルスター
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
    質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×80×30表示方式ピッ音+LED点灯電源電圧(V)DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1
  • スマジオ 腕時計型レシーバー マイコール

    スマジオ 腕時計型レシーバー

    マイコール
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
    用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で質量(kg)58.5電源1.5V単4電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×14-8×43(ベルト部含まず)受信周波数429受信方式FSK音色3
  • 多機能送信機 マイコール

    多機能送信機

    マイコール
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    送信機は防滴構造で、消去機能付き2つボタン
    サイズ60(Φ)mm × 16(H)mm質量(g)36電源12V/23Aアンテナ本体内蔵式番号設定本体表示機と設定送信周波数(MHz)315モニタ操作:LED点灯
  • ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301 EBM(江部松商事)

    ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301

    EBM(江部松商事)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
    寸法(mm)85×78×H71質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
  • ハイハイ店番検知機 Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番検知機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番130-3777幅(mm)140高さ(mm)140.5質量(g)400タイプエコー式奥行(mm)89検知可能速度(m/s)0.3~2.5
  • おわん型送信機 ベルスター

    おわん型送信機

    ベルスター
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
  • プッシュベル えいむ

    プッシュベル

    えいむ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷
    色シルバー寸法(直径Φ×高さH)(mm)77×57
  • 本体受信機(消去機付き) マイコール

    本体受信機(消去機付き)

    マイコール
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    当日出荷
    5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)。ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!。「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!。計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!
    用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)質量(g)775 (アダプター含まず)出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子電源ACアダプター 12V/2A表示方式FNDディスプレイ5窓2桁受信周波数受信周波数 315MHz受信方式受信: ASK方式音色8種類音量調節7段階 最大85Dbボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
  • 呼りん(一つ鳴)  NO.1099 友屋

    呼りん(一つ鳴) NO.1099

    友屋
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ85×H60
  • 腕時計型レシーバー マイコール

    腕時計型レシーバー

    マイコール
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    送信機からダイレクト受信。4桁表記で呼び出し箇所を細分化。音とバイブレーションで受信を感知。様々な業態に対応できる防水仕様
    用途飲食店、工場、医療・介護現場サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5使用温度(℃)-10 ~ 55電流(mA)使用中:90受信周波数受信周波数 315MHz待機電流1mA動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
  • エコチャイム 角型送信機(電池レス)ブラック【白地に黒文字シール】 エコー総合企画

    エコチャイム 角型送信機(電池レス)ブラック【白地に黒文字シール】

    エコー総合企画
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
    外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
  • スマジオ 中継機 マイコール

    スマジオ 中継機

    マイコール
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。 【新機能】 最大で送信機を2000個まで登録可能 混線防止機能付き 回転灯へ接続可能 最大10台の中継機を連結可能
    用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。質量(g)236(アダプタ含まず)電源DC12V / 1000mA アダプター方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず)ディスプレイ3DOTS 0.56inch送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。
    付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • 真鍮ハンドベル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ハンドベル

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    真鍮製の小さな真鍮製ハンドベルです。 結婚式で来場者にお渡しするプレゼントとして人気の高いベルです。 時間とともに味わい深く変色する真鍮磨き仕上げです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮色金色仕上真鍮磨き仕上げ
  • ファクト・インコール 携帯受信表示機 F-200 EBM(江部松商事)

    ファクト・インコール 携帯受信表示機 F-200

    EBM(江部松商事)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
    寸法(mm)51×129×H21質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)EBM品番3047410
  • ソネット君 卓上 送信機 スリム型 EBM(江部松商事)

    ソネット君 卓上 送信機 スリム型

    EBM(江部松商事)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)85×61×H29質量(g)77使用温度範囲(℃)0~40番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
  • ハンドベル 日本演出

    ハンドベル

    日本演出
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
  • スマジオ 消去機 マイコール

    スマジオ 消去機

    マイコール
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    当日出荷
    防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた消去機です。
    用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で寸法(mm)17(H)×60-70質量(kg)37.3色ホワイト電源(V)12×送信周波数(GHz)315
  • スマジオ 送信機 マイコール

    スマジオ 送信機

    マイコール
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    増設可
    用途呼出ベル色ブラック
  • スマジオ 送信機 マイコール

    スマジオ 送信機

    マイコール
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1箱(5個)ほか
    5日以内出荷
  • ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301 メタリック エコー総合企画

    ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301 メタリック

    エコー総合企画
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム。呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ。他の追随を許さない、先進機能満載。3色のLEDでわかりやすく色分け表示。一定時間経過すると表示番号が点滅。サブディスプレイ部にコール残り数を表示。稼働状況をパソコンでデータ管理できます。受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握てきます。携帯受信表示機に。「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がり表示します。受信周波数:426.025MHz~(特定小電力)。送信方式:単信方式。送信出力:1mW。チャイム音設定:ディップスイッチにて13種類。送信時動作:5kHzの電子音(ピッ)。番号設定:1~FF。表示色設定:各ボタン3色。チャンネル:1~15チャンネル。使用温度:-10℃~50℃。単三アルカリ電池2本
  • ソネット君 携帯受信機 消去送信付き(SRE-KL-S) パシフィック湘南

    ソネット君 携帯受信機 消去送信付き(SRE-KL-S)

    パシフィック湘南
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    携帯型なのでお手元で確認出来ます。送信機が押されるとバイブ(10秒固定)でお知らせ。番号をLEDで表示します。お手元で番号を消去すると連動して他の受信機の番号も消去されます。充電式になりますので充電スタンドが必要になります(充電時間3~4時間、初期段階で1分間に1回の受信で約15時間使用可能)。
  • お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート)

    お薬手帳サーマルラベル9034B 1箱 10巻入

    KOKUSAI(国際チャート)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10巻)
    4日以内出荷
    捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
    その他連続ラベル 裏面片側センサーマーク有り幅(mm)台紙:106全長(m)34ラベル幅90mmプリンターブラザーQL-1115NWB印字方式感熱巻き芯内径(mm)25.4巻方向内巻アズワン品番68-5359-97
  • [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター エスコ

    [EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    翌日出荷
    受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
    仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラス
  • 【スマジオ】送信機用ケース マイコール

    【スマジオ】送信機用ケース

    マイコール
    ¥2,498税込¥2,748
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    業務用呼び出しベル「スマジオ」送信機用専用ケース ご要望が多かったスマジオ送信機用ケースをご用意致しました。 壁やテーブルに簡単に固定でき、場所をとらず盗難防止にもなります。
    色透明
  • エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールブルー【白地に黒文字シール】 エコー総合企画

    エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールブルー【白地に黒文字シール】

    エコー総合企画
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
    外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
  • エコチャイム 角型送信機(電池レス)アイボリー【白地に黒文字シール】 エコー総合企画

    エコチャイム 角型送信機(電池レス)アイボリー【白地に黒文字シール】

    エコー総合企画
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
    外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
  • エコチャイム 消去機(電池レス)5窓対応 エコー総合企画

    エコチャイム 消去機(電池レス)5窓対応

    エコー総合企画
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
    外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)117×67×26
  • ソネット君 携帯型受信機用小型充電スタンド パシフィック湘南

    ソネット君 携帯型受信機用小型充電スタンド

    パシフィック湘南
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。
    寸法(縦×横×高さ)(mm)82×95×60
  • ファクト・インコール 中継機 F-500 EBM(江部松商事)

    ファクト・インコール 中継機 F-500

    EBM(江部松商事)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
    寸法(mm)170×85×H40(アンテナ部含まず)質量(g)160使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6専用アダプター方式送受信:単信方式チャンネル数1~15送信出力1mW番号設定中継機:1~15送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)EBM品番3047430
呼び出しチャイム特集
おすすめ人気ランキング
呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り