絞り込み
ブランド
  • EBM(江部松商事)
  • モノタロウ(1)
  • マイコール(26)
  • ベルスター(20)
  • エコー総合企画(19)
  • パシフィック湘南(12)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • エスコ(6)
  • KOKUSAI(国際チャート)(3)
  • オープン工業(2)
  • 新盛ソリューションズ(2)
  • パナソニック電工(2)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
  • シャープ(1)
  • リーベックス(1)
  • カンダ[厨房用品](1)
  • アイホン(1)
  • 友屋(1)
  • シンビ(1)
  • 佐野製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファクト・インコール 携帯受信表示機 F-200 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 携帯受信表示機 F-200EBM(江部松商事)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)51×129×H21質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)EBM品番3047410
ファクト・インコール 中継機 F-500 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 中継機 F-500EBM(江部松商事)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)170×85×H40(アンテナ部含まず)質量(g)160使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC6専用アダプター方式送受信:単信方式チャンネル数1~15送信出力1mW番号設定中継機:1~15送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)EBM品番3047430
ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)質量(g)35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)電源アルカリボタン電池LR44×2個
ファクト・インコール 消去&設定機 F-400 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 消去&設定機 F-400EBM(江部松商事)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)245×80×H25質量(g)230(単三アルカリ電池×2本含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源単三アルカリ電池×2本方式送信:単信方式チャンネル数1~15モード設定音量・表示輝度・自動消去時間・音色送信出力1mW動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)EBM品番3047420
ファクト・インコール 充電器 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 充電器EBM(江部松商事)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
電源(V)DC6専用アダプター
ソネット君 一枠受信機 EBM(江部松商事)ソネット君 一枠受信機EBM(江部松商事)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。自動消去時間は10秒~120秒まで選択可能。オプションのカード型消し機で任意消去も可能。番号は0~99まで表示可能、メモリーは50。サブ受信機としても重宝です。
質量(g)約270電源(V)AC100(5VA) ACアダプター付属外寸(mm)218×90×H29EBM品番6476810
ソネット君 卓上 送信機 スリム型 EBM(江部松商事)ソネット君 卓上 送信機 スリム型EBM(江部松商事)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
寸法(mm)85×61×H29質量(g)77番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能使用温度(℃)0~40電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
リプライコール 送信操作機 RE-100 EBM(江部松商事)リプライコール 送信操作機 RE-100EBM(江部松商事)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。
寸法(mm)170×85×H40質量(g)200電源(V)100・DC6・アダプターチャンネル数20到達距離(m)約100EBM品番5204500
リプライコール 充電器 EBM(江部松商事)リプライコール 充電器EBM(江部松商事)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
受信機は継ぎ足し充電できます。こまめに充電することで、1日中安心してご利用いただけます。
寸法(mm)79×165×H54タイプ10台用電源(V)100・ DC6・アダプター充電時間(時間)約6EBM品番5204800
リプライコール 充電器 EBM(江部松商事)リプライコール 充電器EBM(江部松商事)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
寸法(mm)79×165×H54タイプ5台用電源(V)100・ DC6・アダプター充電時間(時間)約6EBM品番5204700
リプライコール 携帯受信機 RE-200 EBM(江部松商事)リプライコール 携帯受信機 RE-200EBM(江部松商事)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
待ち時間を有効に活用できます。自分の順番が来たことがハッキリと分かります。うるさい場所でも確実に呼ばれたことが分かります。受信LED・チャイム音・バイブレーション・番号表示の4スタイルで、呼び出しを分かりやすくお知らせ。受信機が「圏外」になった場合には、異常音とバイブレーション、圏外表示でしっかりお知らせします。連続待受時間・24時間を実現。安心してご利用いただけます。
寸法(mm)51×116×H19質量(g)100(電池パック含む)電源リチウムイオンポリマーチャンネル数20EBM品番5204600
リプライコール リピーター(中継機) EBM(江部松商事)リプライコール リピーター(中継機)EBM(江部松商事)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
中継機を使用することにより、信号の到達距離を大幅に延長することが可能になります。(対送信機:約300m、対受信機:約100m)
寸法(mm)170×85×H40電源(V)100DC6アダプターEBM品番5204900
リプライコール EBM(江部松商事)リプライコールEBM(江部松商事)
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
ファクト・インコール 送信機 ナフキンスタンド型 F-303 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 送信機 ナフキンスタンド型 F-303EBM(江部松商事)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)99×120×H111質量(g)240(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)85×78×H71質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
ファクト・インコール 受信表示機 F-100 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 受信表示機 F-100EBM(江部松商事)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)550×50×H130質量(g)1,350(コード含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100消費電力(W)15チャンネル数1~15表示方式2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示音量16段階受信可能距離約100m(使用環境により変わります)輝度LED:16段階受信周波数426.025MHz~(特定小電力)スピーカー出力(mW)300受信方式単信方式音色13種類ロータリー設定EBM品番3047400
ファクト・インコール 受信スピーカー F-600 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 受信スピーカー F-600EBM(江部松商事)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)166×82×H42質量(g)225使用温度範囲(℃)0~40電源DC9V専用アダプターチャンネル数1~15音量回転式ボリューム(無段階)受信可能距離約100m(使用環境により変わります)受信周波数426.025MHz~(特定小電力)スピーカー出力(mW)300mW受信方式単信方式設定回数鳴動:ディップスイッチにて8種類EBM品番3047440
ソネット君 卓上送信機用ナプキンスタンド EBM(江部松商事)ソネット君 卓上送信機用ナプキンスタンドEBM(江部松商事)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
寸法(mm)85×44×H61質量(g)98使用温度範囲(℃)-10~50番号0~99番まで内部メモリに登録ユーザー側にて変更可能送信周波数(MHz)426.075(特定小電力型)
ソネット君 卓上 送信機 スリム型 EBM(江部松商事)ソネット君 卓上 送信機 スリム型EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
寸法(mm)85×61×H29質量(g)77使用温度範囲(℃)0~40番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
ソネット君 受信機(片面表示) EBM(江部松商事)ソネット君 受信機(片面表示)EBM(江部松商事)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
付属品取扱説明書、壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ケ)寸法(mm)465×112×H42(突起部を除く)質量(g)925出力(W)スピーカー:2使用温度範囲(℃)-10~50表示保留:全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶、消去:消し機によるランダム消去、タイマー自動消去表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED)音量6段階電源電圧(V)AC100(15A)受信可能距離約100m(周囲の電波環境により変化します)受信周波数426MHz音色チャイム:9種類EBM品番3083400
ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンド EBM(江部松商事)ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンドEBM(江部松商事)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
3~4時間充電で約1日使用可能です。ACアダプター付
寸法(mm)82×96×H60タイプ2台用EBM品番3090700
ソネット君 10テーブル受信機 SRE-10 EBM(江部松商事)ソネット君 10テーブル受信機 SRE-10EBM(江部松商事)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
寸法(mm)220×93×29質量(g)215使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)5/1A表示方式赤色LED音量3段階電源電圧(V)DC61Aブザー音4種類受信周波数426MHz帯5ch(特定小電力型)/10バンクEBM品番3083711
手振り鈴 EBM(江部松商事)手振り鈴EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り