絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
129件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮ハンドベル エンジェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ハンドベル エンジェルGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
バイオリンを弾く天使(エンジェル)がデザインされた真鍮製のハンドベルです。 テーブルアクセサリーとしてもおすすめ、縁起の良い贈り物としていかがでしょうか。 大きさは高さ約145mm、幅約75mm、音色の良い真鍮磨き仕上げです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色質量(g)約70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×145×75仕上真鍮磨き仕上げ
リプライコール 送信操作機 RE-100 EBM(江部松商事)リプライコール 送信操作機 RE-100EBM(江部松商事)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。
寸法(mm)170×85×H40質量(g)200電源(V)100・DC6・アダプターチャンネル数20到達距離(m)約100EBM品番5204500
リプライコール 充電器 EBM(江部松商事)リプライコール 充電器EBM(江部松商事)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
寸法(mm)79×165×H54タイプ5台用電源(V)100・ DC6・アダプター充電時間(時間)約6EBM品番5204700
リプライコール 携帯受信機 RE-200 EBM(江部松商事)リプライコール 携帯受信機 RE-200EBM(江部松商事)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
待ち時間を有効に活用できます。自分の順番が来たことがハッキリと分かります。うるさい場所でも確実に呼ばれたことが分かります。受信LED・チャイム音・バイブレーション・番号表示の4スタイルで、呼び出しを分かりやすくお知らせ。受信機が「圏外」になった場合には、異常音とバイブレーション、圏外表示でしっかりお知らせします。連続待受時間・24時間を実現。安心してご利用いただけます。
寸法(mm)51×116×H19質量(g)100(電池パック含む)電源リチウムイオンポリマーチャンネル数20EBM品番5204600
リプライコール リピーター(中継機) EBM(江部松商事)リプライコール リピーター(中継機)EBM(江部松商事)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
中継機を使用することにより、信号の到達距離を大幅に延長することが可能になります。(対送信機:約300m、対受信機:約100m)
寸法(mm)170×85×H40電源(V)100DC6アダプターEBM品番5204900
ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301EBM(江部松商事)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)85×78×H71質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
ファクト・インコール 受信表示機 F-100 EBM(江部松商事)ファクト・インコール 受信表示機 F-100EBM(江部松商事)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)550×50×H130質量(g)1,350(コード含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100消費電力(W)15チャンネル数1~15表示方式2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示音量16段階受信可能距離約100m(使用環境により変わります)輝度LED:16段階受信周波数426.025MHz~(特定小電力)スピーカー出力(mW)300受信方式単信方式音色13種類ロータリー設定EBM品番3047400
ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンド EBM(江部松商事)ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンドEBM(江部松商事)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
3~4時間充電で約1日使用可能です。ACアダプター付
寸法(mm)82×96×H60タイプ2台用EBM品番3090700
ソネット君 一枠受信機 EBM(江部松商事)ソネット君 一枠受信機EBM(江部松商事)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。自動消去時間は10秒~120秒まで選択可能。オプションのカード型消し機で任意消去も可能。番号は0~99まで表示可能、メモリーは50。サブ受信機としても重宝です。
質量(g)約270電源(V)AC100(5VA) ACアダプター付属外寸(mm)218×90×H29EBM品番6476810
たけのこ型送信機 ベルスターたけのこ型送信機ベルスター
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
関連資料裏面 番号設定方法デザインカリン
おわん型送信機 ベルスターおわん型送信機ベルスター
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
関連資料裏面 番号設定方法
フラット型送信機用ベーススタンド ベルスターフラット型送信機用ベーススタンドベルスター
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
仕様ベーススタンド
ナンバー消機 ベルスターナンバー消機ベルスター
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1
特殊受信表示機(親機) ベルスター特殊受信表示機(親機)ベルスター
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
MS チャイム栓抜 佐野製作所MS チャイム栓抜佐野製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
質量(g)180寸法(外径×高さ)(mm)Φ52×140TKG品番9-2074-1101TKG品番(2017)6-1880-1101
スマジオ 送信機 マイコールスマジオ 送信機マイコール
35,980税込39,578
1箱(5個)ほか
5日以内出荷
お薬手帳サーマルラベル9050 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート)お薬手帳サーマルラベル9050 1箱 10巻入KOKUSAI(国際チャート)
19,980税込21,978
1箱(10巻)
8日以内出荷
捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他連続ラベル幅(mm)台紙:98全長(m)50ラベル幅90mmプリンターPHCメディコム(サトー)レスプリ印字方式感熱巻き芯内径(mm)40巻方向表巻アズワン品番68-5359-96
お薬手帳サーマルラベル9035 1箱 10巻入 KOKUSAI(国際チャート)お薬手帳サーマルラベル9035 1箱 10巻入KOKUSAI(国際チャート)
18,980税込20,878
1箱(10巻)
8日以内出荷
捺印性に優れており、シャチハタなどを捺印しても擦れにくい紙を採用しております。貼り直しができる『再剥離紙』を採用しております。
その他連続ラベル 裏面スリット有り幅(mm)台紙:98全長(m)35ラベル幅90mmプリンターEMシステムズECO-T90印字方式感熱巻き芯内径(mm)40巻方向表巻アズワン品番68-5359-98
腕時計型レシーバー マイコール腕時計型レシーバーマイコール
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
送信機からダイレクト受信4桁表記で呼び出し箇所を細分化音とバイブレーションで受信を感知様々な業態に対応できる防水仕様
用途飲食店、工場、医療・介護現場サイズ40(W)×12(D)×45(H)mm(ベルト部含まず)電圧(V)3.7 充電式リチウム電池 USB-5使用温度(℃)-10 ~ 55電流(mA)使用中:90受信周波数受信周波数 315MHz待機電流1mA動作距離(m)受信:約100(オープンフィールド)
中継機 マイコール中継機マイコール
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
最大で送信機を99台まで登録可能送信機登録が簡単にでき、中継させたい送信機、そうでない送信機の使い分けも可能です。本体前面に電源LED(赤)と通信LED(青)があり、中継機の状態もひと目でわかります。
電源(V)DC12送受信周波数(MHz)315待機電流25mA動作距離(m)送受信:約100(オープンフィールド)
エコチャイム 角型送信機(電池レス)ブラック【黒地に白文字シール】 エコー総合企画エコチャイム 角型送信機(電池レス)ブラック【黒地に白文字シール】エコー総合企画
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。
寸法(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)アイボリー【黒地に白文字シール】 エコー総合企画エコチャイム 角型送信機(電池レス)アイボリー【黒地に白文字シール】エコー総合企画
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。
寸法(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールブルー【黒地に白文字シール】 エコー総合企画エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールブルー【黒地に白文字シール】エコー総合企画
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。
寸法(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)木目【黒地に白文字シール】 エコー総合企画エコチャイム 角型送信機(電池レス)木目【黒地に白文字シール】エコー総合企画
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。
寸法(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールレッド【黒地に白文字シール】 エコー総合企画エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールレッド【黒地に白文字シール】エコー総合企画
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。
寸法(mm)68×68×22
[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプター エスコ[EA864BB-72,85,91,96用] ACアダプターエスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
仕様●EA864BB-72、-85、-91、-96用ACアダプター●定格入力:AC100V~240V 50/60Hz●定格出力:DC4.5V/1000mA●コード長:約1.8m●適合プラグ:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm●極性:センタープラスアズワン品番65-9306-37
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能) 。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。送信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる17種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:EWS-P70●音量:約90dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:DC4.5V ACアダプター付属●サイズ:180×38×100(H)mm●重量:約215g●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm) ACアダプター1個(コード長 約1.8m) 送信場所シール 1枚●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●対応送信機:EA864BB-61、-66、-67、-68アズワン品番65-9306-33
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、フラッシュ10秒、音量大、ピンポン(高音)で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。受信時にチャイム(音)とフラッシュ点滅(光)でお知らせします。 報知パターン(音とフラッシュ/音のみ/フラッシュのみ)が選べます。目立って見やすいフラッシュ点滅で、耳が聞こえにくい方や騒がしい場所でもお知らせできます。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単! 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。お好みで設定できる20種類の報知音 送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能。音量を3段階に調節可能。
仕様●音量:約88dB/50cm ※音量大時●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)またはDC4.5V センタープラス 適合プラグ/外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約206g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通りアズワン品番65-9306-35
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。
仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形アズワン品番65-9306-36
ワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズ エスコワイヤレスチャイム用受信機 EA864BBシリーズエスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
電池寿命:約1年(1日に10回使用、リセットパターン オート、バイブ+音で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。持ち運びできるコンパクトサイズです。受信時に音とバイブレーションでお知らせします。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能です。電波の到達距離は見通し約80m。 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に適しています。IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。受信器の電池交換時期をランプでお知らせします。送信器を最大12台まで登録できます。
仕様●音量:約70dB/50cm●電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:58×24×88(H)mm●重量:約68g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通りアズワン品番65-9306-34
オスッチN 徳器技研工業オスッチN徳器技研工業
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
各種スイッチを接続し入力を行うと先端のレバーが動きます。
仕様●サイズ:コントローラ部/45×25×90mm、駆動部/25×25×60mm●重量:350gアズワン品番65-3677-40
ゲストレシーバーゼロ セット マイコールゲストレシーバーゼロ セットマイコール
199,800税込219,780
1組(1セット)
6日以内出荷から7日以内出荷
中継機で送受信距離延長可能。配線・設置工事不要。
ワンタッチコール充電器 パシフィック湘南ワンタッチコール充電器パシフィック湘南
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
フードコートなどでよく使われるコールシステムです。充電台になります(送信機、受信機は別途ご購入下さい)
質量(g)595寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×60×185
ワンタッチコール送信機 パシフィック湘南ワンタッチコール送信機パシフィック湘南
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
フードコートなどでよく使われるコールシステムです。送信機になります(受信機、充電台は別途ご購入下さい)
質量(g)230寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×93×29
ワンタッチコール受信機 パシフィック湘南ワンタッチコール受信機パシフィック湘南
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
フードコートなどでよく使われるコールシステムです。受信機になります(送信機、充電台は別途ご購入下さい)
質量(g)53寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×100×18
リプライコール中継機 エコー総合企画リプライコール中継機エコー総合企画
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!
仕様設定番機:同一チャンネルエリア 1~8番機質量(g)約200電源(V)100/DC6Vアダプター消費電力(W)約3(ピーク時)チャンネル数20機能受信電波強度表示機能到達距離(m)対送信機:約300、対受信機:約100寸法(縦×横×高さ)(mm)170×85×40周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力
リプライコール セット エコー総合企画リプライコール セットエコー総合企画
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!
仕様【RE-100】送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール【RE-200】動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式質量(g)RE-100:約200、RE-200:約100(電池パック含む)消費電力(W)RE-100:約3(ピーク時)電源RE-100:100V/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)、RE-200:リチウムポリマー充電池チャンネル数20到達距離(m)約100電池残量表示RE-200:赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)RE-100:170×85×40、RE-200:51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間RE-200:約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
リプライコール受信機 エコー総合企画リプライコール受信機エコー総合企画
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!
仕様動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式質量(g)約100(電池パック含む)電源リチウムポリマー充電池チャンネル数20電池残量表示赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
リプライコール送信機 エコー総合企画リプライコール送信機エコー総合企画
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!
仕様送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール質量(g)約200電源(V)100/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)消費電力(W)約3(ピーク時)チャンネル数20到達距離(m)約100寸法(縦×横×高さ)(mm)170×85×H40周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力
エコチャイム 角型送信機(電池レス)木目【白地に黒文字シール】 エコー総合企画エコチャイム 角型送信機(電池レス)木目【白地に黒文字シール】エコー総合企画
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り