123件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソネット君 ナプキンスタンド付送信機 パシフィック湘南

    ソネット君 ナプキンスタンド付送信機

    パシフィック湘南
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)約98使用温度範囲(℃)0~40電源(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)番号0~99番まで内部メモリに登録(ユーザー側にて変更可能)寸法(縦×横×高さ)(mm)110×115×110送信周波数(MHz)426.075
  • ソネット君 携帯消し機 パシフィック湘南

    ソネット君 携帯消し機

    パシフィック湘南
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 スタッフが携帯できる一枠目専用の消し機です。 ナンバー消し機との併用でより効率がアップします。 充電式なので経済的です。
    質量(g)50使用温度範囲(℃)0~40寸法(縦×横×高さ)(mm)100×18×3受信周波数426MHz(特定小電力型)
  • ソネット君 10テーブル受信機 パシフィック湘南

    ソネット君 10テーブル受信機

    パシフィック湘南
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    4日以内出荷
    より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。
    使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相100消費電力(W)5表示方式赤色LED音量3段階寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×93×22ブザー音4色受信周波数426.025~426.1375MHz(2ch)
  • ソネット君 一枠受信機 パシフィック湘南

    ソネット君 一枠受信機

    パシフィック湘南
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 小規模店舗などに最適です。 コンパクトサイズですが5枠表示と同等の受信性能を持っています。 5枠受信機と併用しサブ受信機としても重宝します。
    仕様チャイム:14種類質量(g)270使用温度範囲(℃)0~40表示消去:消し機による消去、タイマー自動消去表示方式1枠、数字2桁、着信順に表示(文字高さ41mm、赤色LED)電源電圧(V)DC6/1A寸法(縦×横×高さ)(mm)220×29×93受信周波数426MHz(特定小電力型)
  • ソネット君 片面受信機(レディーコール付) パシフィック湘南

    ソネット君 片面受信機(レディーコール付)

    パシフィック湘南
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 5枠、2桁表示、先着順に表示します。 5枠がいっぱいになっても、50個まで記憶します。 両面表示は裏面に同じ表示、動作をします。
    付属品壁掛け用取り付けネジ3.5×16(2ヶ)仕様チャイム:14種類の音色からユーザー側で設定可能質量(g)約850使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相100表示保留:全枠点灯時内部メモリに30個まで記憶、消去:自動消去(消し機によるランダム消去、タイマー自動消去)表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55mm/41mm赤色LED)受信可能距離最大約30~50m(周囲の電波環境により変化します。)寸法(縦×横×高さ)(mm)465×42×112受信周波数426.075MHzスピーカー出力(mW)300音量調節6段階
  • ゲストレシーバー ZERO 中継機 マイコール

    ゲストレシーバー ZERO 中継機

    マイコール
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    業務用呼び出しシステム l ゲストレシーバーZEROの中継機です!フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍!
    用途1台で150メートルの送信距離を延長することができます。仕様送信機登録:100台、ID設定:Pr0→Pr9、最大10台の中継機連結質量(g)160外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×28構成システム:送信機、受信機使用電源アダプタ(12V、1A):40×70×60mmディスプレイFND(赤色、0.36inch×3digits) LED(緑色/黄色/赤色)使用環境室内接続端子外部連結:アダプタ周波数(MHz)429.250(FSK)アンテナ外部アンテナ(アングルtype / 106.2mm)通信可能距離(m)約150(open field)ボタン仕様操作:FUN、ESC、ENT
  • 卓上型発信器用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    卓上型発信器用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    発信器をテーブルに固定する取付金具です。(適合機種:ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ)
    適合機種ECE3313シリーズ・ECE3316シリーズ質量(g)約120テーブル取付厚(mm)44~70
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (スタンド付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    卓上型発信器(メニュースタンド付)です。スタンダードな丸形デザインの発信器。つまようじやスティックシュガー、ナプキンなどを入れられるスタンド付です。
    仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ホワイト質量(g)約340タイプ卓上型(メニュースタンド付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • 小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付) Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスサービスコール 卓上型発信器 (1.5秒長押し消去機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    卓上型発信器です。スタンダードな丸形デザイン。1.5秒長押し消去機能付。呼出した発信器を1.5秒長押しすると、番号消去できます。
    付属品取付皿木ねじ(3×14)×2本、両面テープ、クッション仕様IDの数:約1000万通り、操作音色:ピッ音適合サービスコール受信器:ECE3102K・ECE3152、携帯受信器:ECE1611Kなど色ミディアムブラウン質量(g)約100タイプ卓上型(1.5秒長押し消去機能付)電源単4形乾電池×2本(別売)定格電圧(V)DC3寿命約10万回(操作部)使用環境温度(℃)0~40送信出力1mW(+20%/-50%)電池寿命約1年間(40回/日)電波到達距離(m)約100(サービスコール受信器)、約30(携帯受信器)消費電流待機時:10μA/動作時:50mA使用周波数(MHz)CH.1(426.0250)・CH.3(426.0500)・CH.5(426.0750)・CH.7(426.1000)※周波数設定スイッチにより選択※受信器と周波数CHを合わせてください。
  • 真鍮ハンドベル エンジェル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ハンドベル エンジェル

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    バイオリンを弾く天使(エンジェル)がデザインされた真鍮製のハンドベルです。 テーブルアクセサリーとしてもおすすめ、縁起の良い贈り物としていかがでしょうか。 大きさは高さ約145mm、幅約75mm、音色の良い真鍮磨き仕上げです。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮色金色質量(g)約70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×145×75仕上真鍮磨き仕上げ
  • TokiPri専用クーポンロール紙 (20巻入) 新盛ソリューションズ

    TokiPri専用クーポンロール紙 (20巻入)

    新盛ソリューションズ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)57ピッチ(mm)80枚数450/1巻
  • リプライコール 送信操作機 RE-100 EBM(江部松商事)

    リプライコール 送信操作機 RE-100

    EBM(江部松商事)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌々日出荷
    お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。
    寸法(mm)170×85×H40質量(g)200電源(V)100・DC6・アダプターチャンネル数20到達距離(m)約100EBM品番5204500
  • リプライコール 充電器 EBM(江部松商事)

    リプライコール 充電器

    EBM(江部松商事)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    受信機は継ぎ足し充電できます。こまめに充電することで、1日中安心してご利用いただけます。
    寸法(mm)79×165×H54タイプ10台用電源(V)100・ DC6・アダプター充電時間(時間)約6EBM品番5204800
  • リプライコール 充電器 EBM(江部松商事)

    リプライコール 充電器

    EBM(江部松商事)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)79×165×H54タイプ5台用電源(V)100・ DC6・アダプター充電時間(時間)約6EBM品番5204700
  • リプライコール 携帯受信機 RE-200 EBM(江部松商事)

    リプライコール 携帯受信機 RE-200

    EBM(江部松商事)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    翌々日出荷
    待ち時間を有効に活用できます。自分の順番が来たことがハッキリと分かります。うるさい場所でも確実に呼ばれたことが分かります。受信LED・チャイム音・バイブレーション・番号表示の4スタイルで、呼び出しを分かりやすくお知らせ。受信機が「圏外」になった場合には、異常音とバイブレーション、圏外表示でしっかりお知らせします。連続待受時間・24時間を実現。安心してご利用いただけます。
    寸法(mm)51×116×H19質量(g)100(電池パック含む)電源リチウムイオンポリマーチャンネル数20EBM品番5204600
  • リプライコール リピーター(中継機) EBM(江部松商事)

    リプライコール リピーター(中継機)

    EBM(江部松商事)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    中継機を使用することにより、信号の到達距離を大幅に延長することが可能になります。(対送信機:約300m、対受信機:約100m)
    寸法(mm)170×85×H40電源(V)100DC6アダプターEBM品番5204900
  • リプライコール EBM(江部松商事)

    リプライコール

    EBM(江部松商事)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1セット
    翌々日出荷
  • ファクト・インコール 送信機 ナフキンスタンド型 F-303 EBM(江部松商事)

    ファクト・インコール 送信機 ナフキンスタンド型 F-303

    EBM(江部松商事)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
    寸法(mm)99×120×H111質量(g)240(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
  • ファクト・インコール 消去&設定機 F-400 EBM(江部松商事)

    ファクト・インコール 消去&設定機 F-400

    EBM(江部松商事)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
    寸法(mm)245×80×H25質量(g)230(単三アルカリ電池×2本含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源単三アルカリ電池×2本方式送信:単信方式チャンネル数1~15モード設定音量・表示輝度・自動消去時間・音色送信出力1mW動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)EBM品番3047420
  • ファクト・インコール 受信表示機 F-100 EBM(江部松商事)

    ファクト・インコール 受信表示機 F-100

    EBM(江部松商事)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
    寸法(mm)550×50×H130質量(g)1,350(コード含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100消費電力(W)15チャンネル数1~15表示方式2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示音量16段階受信可能距離約100m(使用環境により変わります)輝度LED:16段階受信周波数426.025MHz~(特定小電力)スピーカー出力(mW)300受信方式単信方式音色13種類ロータリー設定EBM品番3047400
  • ファクト・インコール 受信スピーカー F-600 EBM(江部松商事)

    ファクト・インコール 受信スピーカー F-600

    EBM(江部松商事)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
    寸法(mm)166×82×H42質量(g)225使用温度範囲(℃)0~40電源DC9V専用アダプターチャンネル数1~15音量回転式ボリューム(無段階)受信可能距離約100m(使用環境により変わります)受信周波数426.025MHz~(特定小電力)スピーカー出力(mW)300mW受信方式単信方式設定回数鳴動:ディップスイッチにて8種類EBM品番3047440
  • ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンド EBM(江部松商事)

    ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンド

    EBM(江部松商事)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    3~4時間充電で約1日使用可能です。ACアダプター付
    寸法(mm)82×96×H60タイプ2台用EBM品番3090700
  • ソネット君 一枠受信機 EBM(江部松商事)

    ソネット君 一枠受信機

    EBM(江部松商事)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
    表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。自動消去時間は10秒~120秒まで選択可能。オプションのカード型消し機で任意消去も可能。番号は0~99まで表示可能、メモリーは50。サブ受信機としても重宝です。
    質量(g)約270電源(V)AC100(5VA) ACアダプター付属外寸(mm)218×90×H29EBM品番6476810
  • ソネット君 10テーブル受信機 SRE-10 EBM(江部松商事)

    ソネット君 10テーブル受信機 SRE-10

    EBM(江部松商事)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)220×93×29質量(g)215使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)5/1A表示方式赤色LED音量3段階電源電圧(V)DC61Aブザー音4種類受信周波数426MHz帯5ch(特定小電力型)/10バンクEBM品番3083711
  • カード型送信機用ホルダー ベルスター

    カード型送信機用ホルダー

    ベルスター
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    お店のポップを入れられます。
  • 送信機用メニューボード ベルスター

    送信機用メニューボード

    ベルスター
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
  • たけのこ型送信機 ベルスター

    たけのこ型送信機

    ベルスター
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。 奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
    デザインカリン
  • フラット型送信機用トレースタンド ベルスター

    フラット型送信機用トレースタンド

    ベルスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
    仕様トレイスタンド
  • フラット型送信機用ナプキンスタンド ベルスター

    フラット型送信機用ナプキンスタンド

    ベルスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
    仕様ナプキンスタンド
  • フラット型送信機用ベーススタンド ベルスター

    フラット型送信機用ベーススタンド

    ベルスター
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
    仕様ベーススタンド
  • フラット型送信機用メニュースタンド ベルスター

    フラット型送信機用メニュースタンド

    ベルスター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
    仕様セットアップメニュースタンド
  • ナンバー消機 ベルスター

    ナンバー消機

    ベルスター
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1
  • レディーコール送受信機 ベルスター

    レディーコール送受信機

    ベルスター
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    6日以内出荷
    受信機だけとしても使用できます。
    質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
  • 簡易12枠受信機 ベルスター

    簡易12枠受信機

    ベルスター
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
    質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下受信周波数426.1MHz電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
  • 10枠表示機音声入力機能付 ベルスター

    10枠表示機音声入力機能付

    ベルスター
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    6日以内出荷
    表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
    使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、10枠全点灯時内部メモリーに40個記憶送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
  • レディーコール 両面受信表示機 ベルスター

    レディーコール 両面受信表示機

    ベルスター
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    6日以内出荷
    表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
    質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着位順表示(赤色LED)、4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示、アルファベット(a~f)表示可、赤5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶、黄2枠全点灯時内部メモリーに48個記憶消費電力(VA)25電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
  • レディーコール RC特殊受信表示機 ベルスター

    レディーコール RC特殊受信表示機

    ベルスター
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷
    表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
    質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着位順表示(赤色LED)、4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示、アルファベット(a~f)表示可、赤5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶、黄2枠全点灯時内部メモリーに48個記憶消費電力(VA)12電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
  • 表示専用子機(子機) ベルスター

    表示専用子機(子機)

    ベルスター
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
    質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50
  • 特殊受信表示機(親機) ベルスター

    特殊受信表示機(親機)

    ベルスター
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
    質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
  • 受信表示機 ベルスター

    受信表示機

    ベルスター
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    6日以内出荷
    表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。 LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。 チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
    質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
呼び出しチャイム・コールシステム・その他レジ周り