絞り込み
ブランド
  • タイジ
  • EBM(江部松商事)(27)
  • SUGICO(スギコ)(21)
  • カンダ[厨房用品](21)
  • 和田助製作所(17)
  • TKG(12)
  • タニコー(8)
  • ベルソス(8)
  • オーム電機(7)
  • エイシン電機(6)
  • ニチワ電機(6)
  • ジェーシーエム(6)
  • 象印マホービン(5)
  • UK(三宝)(4)
  • アンナカ(4)
  • タイガー魔法瓶(4)
  • 常盤ステンレス工業(4)
  • ツインバード(3)
  • サンコー[日用品](3)
容量(L)
  • 10~20未満(2)
  • 20以上(3)
  • その他(1)
温度調節範囲(℃)
  • 7~10(1)
  • 70~80(4)
消費電力(W)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(3)
電源(V)
  • 100(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイジ 温蔵庫 タイジタイジ 温蔵庫タイジ
42,980税込47,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
お料理をできたての状態でおいしく保存します。 間口を広く、奥行きを浅くした薄型。 庫内ボックスに抗菌性、耐久性に優れたステンレスを採用。 扉・フロント部は樹脂を使用しているのでサビの心配がありません。 横扉タイプ。
材質樹脂及びカラー鋼板電源(V)100 50/60Hz温度制御バイメタル式サーモスタット安全装置温度ヒューズ付属品ドレーン受け×1温度調節範囲(℃)標準温度70~80
タイジ 遠赤外線温蔵庫 タイジタイジ 遠赤外線温蔵庫タイジ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
フードキャビおいしさを運ぶサポートをしたい 温度設定2段切換機能L(65℃)・H(75℃) 電子サーモの採用により、庫内温度の安定性が一層アップ! 基準弁当箱167×120×H45です。
TKG品番9-0843-0801消費電力(W)570電源(V)単相100(50/60Hz)材質樹脂及びカラー鋼板質量(kg)12容量(L)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×410×450安全装置温度ヒューズ温度調節電子制御式棚板寸法(mm)(網):3庫内寸法(mm)360×316.5×H345庫内温度(℃)65・75
タイジ フードショーケース タイジタイジ フードショーケースタイジ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)扉開閉方式背面オープン電源単相100V
ランプウォーマー スタンドタイプ SL-25シリーズ タイジランプウォーマー スタンドタイプ SL-25シリーズタイジ
159,800税込175,780
1個
11日以内出荷
移動が容易なスタンドタイプ
アズワン品番61-3510-62
タイジ フードキャビ タイジタイジ フードキャビタイジ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。
材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS質量(kg)15.5ホワイト/グレー容量(L)50電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)500温度調節範囲(℃)標準温度70~80アズワン品番64-1213-11TKG品番9-0843-0601
タイジ ホットキャビ タイジタイジ ホットキャビタイジ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
すべてのおしぼりが前面から取りだせる、 広い間口で使い易いホットキャビです。扉内側にヒーターが内臓されているので 結露の心配がありません。
間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616TKG品番9-0845-0301
タイジ フードキャビ タイジタイジ フードキャビタイジ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
寸法(mm)基準弁当箱 167×120×H45質量(kg)14.5容量(L)50電源(V)単相100 50/60Hz間口W×奥行D×高さH(mm)450×419×616消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)70~80(室温30℃)温度調節バイメタル式サーモスタット庫内寸法(mm)350×314×H450TKG品番9-0843-0501
タイジ プレートヒーター PHシリーズ タイジタイジ プレートヒーター PHシリーズタイジ
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
仕様●幅×奥行×高さ(mm):600×420×40●商品番号:NUO2502●カタログコード:8-1587-1302アズワン品番65-3878-70
フードキャビ FCシリーズ タイジフードキャビ FCシリーズタイジ
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
抗菌・耐久性に優れた温蔵庫
アズワン品番61-3511-45
ランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズ タイジランプウォーマー ペンダントタイプ ILシリーズタイジ
56,980税込62,678
1個
18日以内出荷
出来たてを温かくショーアップ
プレートヒーター タイジプレートヒータータイジ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
材質プレート:強化ガラス定格電圧単相100V50/60Hz安全装置温度ヒューズ温度調節範囲(℃)65℃、85℃(2段切替)
タイジ ホットキャビ タイジタイジ ホットキャビタイジ
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
種別Pro電源(V)単相100 50/60Hz
タイジ ホットキャビ(温冷自在) タイジタイジ ホットキャビ(温冷自在)タイジ
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
温めると冷やすが1つになった温冷切替モデル。スイッチ切替で温冷自在。前開き
庫内温度(℃)冷:7~10、温:70~80温度調節精度電子制御電源(V)100(50/60Hz)安全装置度ヒューズ仕様加温冷却方式:ペルチェ素子奥行(mm)363間口(mm)450
タイジ ホットキャビ(110本) タイジタイジ ホットキャビ(110本)タイジ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
安心して使える殺菌灯付タイプです。
付属品棚板(網):2枚質量(kg)11.5高さ(mm)562奥行(mm)363間口(mm)450電源(V)単相100消費電力(W)400安全装置117℃(温度ヒューズ)温度調節精度マイコン制御庫内寸法(mm)348×207×H152×2段庫内容量(L)22庫内温度(℃)(標準)70~80TKG品番9-0845-0801TKG品番(2017)6-0751-1301
料理保温機器/温蔵庫