絞り込み
ブランド
  • クレセル
  • 佐藤計量器製作所(18)
  • cotta(14)
  • EBM(江部松商事)(12)
  • パール金属(10)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • 熱研(8)
  • シンワ測定(7)
  • タニタ(7)
  • ドリテック(7)
  • カタリキ(6)
  • カスタム(5)
  • 貝印(4)
  • CHINO(チノー)(4)
  • マトファー(4)
  • bitstrong(4)
  • TKG(3)
  • サーモポート(3)
  • エスコ(2)
測定範囲(℃)
  • 0~220(1)
  • -20~250(1)
  • -30~30(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調理用温度計 クレセル調理用温度計クレセル(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
油汚れも完全防水仕様で丸洗いOK。揚げ物の適温範囲が一目でわかる。鍋取付用クリップで簡単装着。コンパクトサイズで調理の邪魔にならない。保管時に便利&安心なキャップ付。アナログ式だから電池交換も不要でラクラク使用できる。サビに強い、SUS304ステンレス製
用途調理時の温度管理に材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ32×140質量(g)17測定温度範囲(℃)0~220アズワン品番64-9286-20
バイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計 クレセルバイメタル式冷凍・冷蔵庫用温度計クレセル(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
冷凍・冷蔵・野菜に適した温度帯を分りやすく色分けしています。裏が吸盤式になっており、狭いスペースでも使用できます。
測定範囲(℃)-30~+30寸法(mm)Φ58×18質量(g)20最小単位(℃)1
デジタル中心温度計 クレセルデジタル中心温度計クレセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
設定温度をブザーでお知らせします 上限・下限温度が設定可能、高感度・温度測定が早い! 鍋取付用クリップ付き 温度センサー部は食品衛生法適合
測定温度範囲(℃)-20~250測定単位0.1℃測定間隔約1秒精度±1℃以内:0~60℃・±2℃以内:-20~0・60.1~100℃・±3℃以内:101.1~150℃・±4℃以内:150.1~250℃材質ABS樹脂・ステンレス本体寸法(mm)108×34×190本体質量(g)59使用電池単4型乾電池×1アズワン品番64-9288-22防滴構造IPX4

計量ツール・はかり・温度計』には他にこんなカテゴリがあります

厨房用温度計