温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約28
タイプ横型
精度±1℃(-10~10℃、その他は±2℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×8×26
最小目盛1℃
1台
¥699
税込¥769
当日出荷
オーブン料理専用の温度計。オーブンの中に入れ、オーブンの窓から温度を確認できます。
測定範囲0~300℃
トラスコ品番805-1137
寸法(mm)Φ60×67
材質(本体)ステンレス、ガラス
質量(g)約50
1目盛(℃)10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
温度が一目で判る冷凍冷蔵庫用温度計。
マグネット付。
最小目盛1℃(-10~10℃)、その他2℃
測定範囲-30℃~50℃
質量(g)約21
精度±2℃
メーターの取付け角度が見やすい45度傾斜です。可動式クリップ付きなので、深鍋から浅鍋まで対応可能です。防滴仕様です。
測定範囲(℃)0~120
TGK品番359-70-25-11
材質SUS304(透明板 ポリカーボネート)
質量(g)約130(本体)約62(クリップ)
目盛1/2
外径(Φmm)(表示部)Φ80
精度±2℃
センサー寸法(mm)Φ8×400
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
用途冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定
寸法(mm)41×26×144
測定範囲-40~+50℃
精度±2℃
コード長さ(mm)700(センサーコード)
用途SK-250WPⅡシリーズ用 揚げ油測定用センサ
温度範囲(℃)-15~250
材質コード・グリップ:PVC樹脂・PBT樹脂、感温部:SUS304
外形寸法(mm)Φ3×400(先丸)
温度センサーサーミスタ
防水性JISC0920IPX7に準拠
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
お肉の焼き加減のチェックなど肉内部の温度測定に便利です。
測定範囲0~100℃
材質ステンレス
寸法(mm)ケース外径 Φ50/感温部 Φ4×150
質量(g)約29
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
真空調理用センサ用のムーステープです。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
材質発砲ポリエチレン
寸法(mm)(W)20×1 (t)8
質量(g)8
コード8080-15
食品衛生法適合 ※ポジティブリスト適合
1個(1個)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ
温度範囲(℃)-40~250
材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304
外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)
温度センサーサーミスタ
防水性JISC0920IPX7に準拠
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
食品に直接触れるセンサ部は食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品取扱説明書1部
材質感温部/SUS304、握り手部/SUS303、コード/シリコン
寸法(mm)握り手部:約Φ8×45
質量(g)51
測定範囲(℃)0~200
コード長さ(m)1.1
測定精度K熱電対 クラス2
温度センサーK熱電対 クラス2
防水性JIS C 0920 IPX5に準拠 ※感温部および握り手部
センサ形状先トガリ
食品衛生法適合(指示計接続用コネクタを除く) ※ポジティブリスト対象外(該当材質無し)
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ
寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25
質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51
電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)付属センサ:0~200
コード長さ(m)1.1
測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃
センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45
コード8080-06
電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間
防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
1セット(1セット)
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定
付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ
寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25
質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51
電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)付属センサ:0~200
コード長さ(m)1.1
測定精度K熱電対 クラス2
センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45
コード8080-07
電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間
防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
1セット(1セット)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
適温がひと目でわかる冷凍冷蔵庫用温度計です。両面テープ、磁石付きですので、任意の場所へ取り付けが可能です。
仕様1目盛、1℃(-10~+10℃の間)その他は2℃●★精度±2℃●★本体材質:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油●幅×奥行×高さ(mm):108×30×8●コード番号:1714-00●★※直射日光の当たるところには置かないでください。高熱により破損または液が変色することがあります。●校正ポイントは、23℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-30~50
アズワン品番0-6041-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲-40~+50度(1目盛1度)
付属品クリップケース
全長(mm)130
精度±2度
直径(mm)(センサー部)4、(表示部)24
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ
測定範囲(℃)-30~+100
種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)
サイズΦ17×123
コード長さ(m)10
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
箸部は軽くてすべりにくい形状。
センサ部はアルミ製で錆びにくくお手入れも簡単。
用途天ぷら油の温度測定用です。
測定範囲100℃~200℃
全長(mm)350
質量(g)約44
寸法Φ26
精度±5℃
最小目盛5℃
1台
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
計量ツール・はかり・温度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。