絶縁ドライバーセットKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0・5.5・6.5)、プラスドライバー:#1・2(9824-01・02)。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
質量(g)510寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
絶縁ツールパックKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
セット内容:絶縁ロングラジオペンチ(26 16 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、Wera社製絶縁マイナスドライバー0.6×3.5mm・1.0×5.5mm(006110・006120)、Wera社製絶縁プラスドライバーPH2(006154)透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。絶縁ラジオペンチ、絶縁ニッパー、絶縁ドライバーのセット。プライヤーはクロムメッキされています。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)780ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ボックス(mm)W170×H370×D40
絶縁ドライバーセットKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0SL・5.5SL・6.5SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)550ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨ボックス(mm)W170×H370×D40
絶縁ツールセットKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ケーブルストリッパー:1680-125、ニッパー:74 06 200、プラスドライバー:#1・#2(9525-01SLS・02SLS)。絶縁40°先曲ラジオペンチ:26 26 200折畳定規200mm
絶縁ツールセットKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、エンドスリープ用圧着プライヤー:97 78 180、ラジオペンチ:2526-160、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ストリッパー:1262-180、ユニバーサルエルゴストリップ:1695-01 SB、ニッパー:74 06 200、プラスマイナスポジドライバー:#1・#2(9825-01SLS・02SLS)、ニッパー:7806-125SB、折畳定規200mm。
絶縁ドライバーセットKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ポジ用ドライバー:#0・#1・#2(9825-00・01SL・02SL)、プラスドライバー:#0・#1・#2(9824-00・01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)500ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨ボックス(mm)W170×H370×D40
絶縁工具セットKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
幅(mm)ケース:360高さ(mm)ケース:110質量(g)3675ポケット数17個ケース深さ(mm)310
絶縁ドライバーセットKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ポジ用ドライバー:#1・#2(9825-01SL・02SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)、マイナスドライバー:2.5・4(9820-2.5・4.0SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)509ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上先端部:研磨ボックス(mm)W170×H370×D40
絶縁工具セットKNIPEX(クニペックス)当日出荷
セット内容はDIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みのクニペックス絶縁ツールから構成されています。
ロールケースに入っています。
ケースはクイックリリースタイプのバックルを採用し、ベルトの調整も可能です。
トラスコ品番447-0150セット内容200mmペンチ、160mmエンドワイヤーストリッパー、200mmロングラジオペンチ、160mmニッパー、200mmケーブルカッター、スパナ10・13・14・17・19mm、【(-)ドライバー】2.5・4.0・5.5・6.5mm、ケーブルナイフ質量(kg)2.45ケース寸法(mm)660×310
003130BKV01 電線作業工具セットKNIPEX(クニペックス)当日出荷
電気分野のほぼあらゆる日常業務の装備を行うことができます。
ケーブルカッター付きで極めて用途の広い電気設備用プライヤーと強力なニッパーを備えたKNIPEX ErgoStrip汎用ストリッピングツール。
ツールワゴンエスコ税込¥158,400¥144,000
ツールワゴンエスコ税込¥94,380¥85,800