絞り込み
適合機種メーカー
- RICOH(1)
- エディシス(1)
- コニカミノルタ(1)
- ホリイ(1)
- 東芝(1)
プリンタ型番
- CD3402PV
- CD220(2)
- CD230(2)
- CD240(2)
- CD241(2)
- CD243(2)
- CD330(2)
- CD340(2)
- CD340i(2)
- CD340S(2)
- CD341(2)
- CD341i(2)
- CD341S(2)
- CD343(2)
- CD354PV(2)
- CD360(2)
- CD361(2)
- CD783(3)
- CD793(3)
- CD3460PV(2)
- CD8530(3)
- プリンタ型番をもっと見る
色
グリーン(1)
ブルー(1)
レッド(1)
ブランド
- ノーブランド(1)
軽印刷機用インクは、単色印刷物を専門に印刷する小型の印刷機に使われており、大量印刷に多く用いられるインクのことです。封筒や伝票のような印刷のために、とくにこのインクが使用されています。軽印刷機を使った印刷物は他の印刷機に比べ、コストを抑えることが可能。誰でも手軽に印刷できる軽印刷機用インクのタイプが多いです。 軽印刷機用インクは官公庁が発行している出版物や小規模の印刷業などに、主に用いられています。
「適合機種メーカー」から絞り込む
RICOH(1)
エディシス(1)
コニカミノルタ(1)
ホリイ(1)
東芝(1)

【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 カラー
ノーブランド¥8,298税込¥9,1281ケース(600mL×5本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■Priport S860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1220/VT1220U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950/Satelio A400/A401/A401/A410/A411/A400G/A401G/A410G/A411G/B401/B410/B411/DD4440P/DD4450/DD4450P■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880/HQ41B/HQ40/HQ41/HQ42B/HQ42/HQ42S■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550/CD244PV/CD2401PV/CD344PV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3401PV/CD3402PV/CD3402SV/CD3403PV/CD3403SV■東芝■TD440/TD540■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VII/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ