絞り込み
ブランド
  • 矢崎化工
  • SUS(エスユーエス)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • エスコ(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • ノーブランド(2)
  • TMEHジャパン(1)
  • 共立電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工イレクター Φ28導電パイプキャスター矢崎化工
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
材質(車輪)鉄・導電性ゴム材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
イレクター ツイストフック28 矢崎化工イレクター ツイストフック28矢崎化工
1,598税込1,758
1個
欠品中
Φ28イレクターパイプ(鉛直方向パイプ)に取付けて、様々なものを引掛けることができるフックです。自由な高さに取付け・取り外しが簡単にできます。
用途お部屋のハンガー掛け、キャンプのランタン掛けなどに材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:シリコンゴム質量(g)50耐荷重(kg)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)174×50×41
イレクター 石膏ボード壁用ジョイント 矢崎化工イレクター 石膏ボード壁用ジョイント矢崎化工
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。
用途石膏ボード壁へのイレクターの取付けに材質本体:プラスチック、小鋲:ステンレス質量(g)70耐荷重(kg)2外寸法(mm)Φ70×36
イレクター Φ28パネルキャッチ プラスチックジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチ プラスチックジョイント矢崎化工(1件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
パネルキャッチパイプ用のプラスチックジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。接着固定式のプラスチック製ジョイントになります。接着にはイレクター専用サンアロー接着液をご使用下さい。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチック
イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント矢崎化工
679税込747
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質ブラック表面処理カチオン塗装取付レンチ5mm
イレクター Φ28パネルキャッチパイプ 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチパイプ矢崎化工
7,998税込8,798
1セット(5本)
6日以内出荷から9日以内出荷
「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI矢崎化工
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質シルバー表面処理ニッケルメッキ取付レンチ5mm

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

その他パイプフレーム用部品