FA現場のお役立ち情報
104件中 81104
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミックマウント-2軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ダイナミックマウント-2軸タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
振動・重荷重に耐える上級モデルのディスプレイ固定部品です。 スムーズな操作感。 カウンタバランス用のスプリング内蔵で、最小限の力でディスプレイの上下方向の角度調整ができます。 ディスプレイは上下方向どの角度でも保持します。保持のために、ねじやノブの締めつけは不要。特別な工具も必要ありません。 メンテナンスフリー。 動荷重を受ける環境でもディスプレイを確実に保持します。 [[AV-D30-7K]]の機器・装置への取りつけは、M6のねじを使用してください。
用途産業用機械/医療用タッチパネル/農業機械/建機材質(本体)アルミニウム合金/粉体塗装、(ディスプレイ用プレート)S20C相当/粉体塗装最大荷重(N)178
タブレットPCホルダ NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダNBK(鍋屋バイテック会社)
11,700税込12,870
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装
タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用NBK(鍋屋バイテック会社)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
イレクター Φ28パネルキャッチパイプ 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチパイプ矢崎化工
7,998税込8,798
1セット(5本)
6日以内出荷から9日以内出荷
「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI矢崎化工
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質シルバー表面処理ニッケルメッキ取付レンチ5mm
イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント 矢崎化工イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント矢崎化工
679税込747
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質ブラック表面処理カチオン塗装取付レンチ5mm
DKB キーボード固定部品 - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DKB キーボード固定部品 - 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)198寸法L1(mm)174寸法D(mm)28
グリーンフレームDINエンドカバー SUS(エスユーエス)グリーンフレームDINエンドカバーSUS(エスユーエス)
120税込132
1個
9日以内出荷
DINレールとGFが一体になったフレームです。 DINレール対応の器機を簡単に取付けることができます。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理タイプ100mm未満(30mmまで)の切断対応可能質量(kg/m)0.53(グリーンフレームエンドカバー 7)断面2次モーメントlx=2.36×104mm4 ly=1.88×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=1.35×10 Zx=0.98×10
GFローラーブラケットキット SUS(エスユーエス)GFローラーブラケットキットSUS(エスユーエス)
1,792税込1,971
1セット
9日以内出荷
GFローラー用のブラケットです。コネクタで簡単に取付可能です。
材質(本体部)アルミ押出材、(ピン・Eリング)鉄、(ローラー部)ポリアセタール・鉄、(ブラケット部)アルミ押出材質量(g)39キット内容GFローラーブラケット(単品)×1、Φ6h9シャフトEリング×2
GFSハード用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFSハード用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
9日以内出荷
グリーンフレームSハード(GFF-404)専用のキャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)0.9
GF-SF コネクタ S スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ S スロット S ロングSUS(エスユーエス)
269税込296特価
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ L スロット S ロング SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ L スロット S ロングSUS(エスユーエス)
318税込350
1個
9日以内出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ L スロット S SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ L スロット SSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
9日以内出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GFS F35用エンドカバー SUS(エスユーエス)GFS F35用エンドカバーSUS(エスユーエス)
122税込134
1個
9日以内出荷
材質軟質塩ビ質量(g)4.9
GFGハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFGハードフレーム用インナーキャップSUS(エスユーエス)
132税込145
1個
9日以内出荷
グリーンフレームGハード専用のインナーキャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)5
GF-G Lスロットキャップ SUS(エスユーエス)GF-G LスロットキャップSUS(エスユーエス)
132税込145
1個
9日以内出荷
材質低密度ポリエチレン質量(g)5
DKBR-AA  キーボード固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DKBR-AA キーボード固定部品- 1軸タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
DKB-AA  キーボード固定部品- 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DKB-AA キーボード固定部品- 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)40
DFSN-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DFSN-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)106寸法L1(mm)17最大積載量(kg)10寸法B(mm)40
DFS-AA  ディスプレイ固定部品- 1軸タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DFS-AA ディスプレイ固定部品- 1軸タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)40寸法L(mm)106寸法L1(mm)17最大積載量(kg)6
DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)DFR-AA ディスプレイ固定部品- 固定タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)38寸法L1(mm)17最大積載量(kg)10寸法B(mm)40
パイジョンパーツ GFシリーズ 片方ボス 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ GFシリーズ 片方ボス三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
寸法(mm)Φ22×46付属品締付用ステンレスボルト
パイジョンパーツ GFシリーズ 左勝手 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ GFシリーズ 左勝手三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ22×42付属品締付用ステンレスボルト
パイジョンパーツ GFシリーズ T字形 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ GFシリーズ T字形三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
寸法(mm)36×29×22付属品締付用ステンレスボルト

パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります

その他パイプフレーム用部品