絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Asmix(アスカ)(12)
  • SONIC(ソニック)[文具](9)
  • ヨシオ(9)
  • デビカ(5)
  • レイメイ藤井(4)
  • オーム電機(3)
  • 銀鳥産業(3)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • あすまる(3)
  • ELPA(2)
  • クツワ(2)
  • ACE(エース)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • キングジム(1)
  • ノムラテック(1)
  • リヒトラブ(1)
  • TMC(1)
  • リーベックス(1)
騒音値(dB)
  • 80~90未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップ付宝来鈴(防犯用) エスコスナップ付宝来鈴(防犯用)エスコ
1,870税込2,057
1袋(10個)
当日出荷
用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個アズワン品番65-2236-06
DC24V/100mm アラームベル エスコDC24V/100mm アラームベルエスコ(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA940DD-14
DC24V/150mm 火災報知用ベル エスコDC24V/150mm 火災報知用ベルエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DD-11
DC10-19V 警報ベル(レッド) エスコDC10-19V 警報ベル(レッド)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)寸法(mm)Φ150×52質量(g)約440電源電圧(V)DC10~19(極性あり)消費電流(mA)18以下使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造)アズワン品番64-7942-03
DC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト) エスコDC12/24V 小型電子サイレン(ホワイト)エスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80エスコ品番EA864EF-22寸法(mm)74×117×36.5材質(本体)Noryl樹脂質量(g)約76電源(V)DC12~24消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29使用周囲温度(℃)0~49設置場所屋内音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー
防犯ブザー