防犯ブザーヨシオ当日出荷
本品を取り付けた荷物が引ったくられるとコイルロープが伸びきった時点で、ピンが抜けて大音量(97db)のブザー音とLEDライトが点滅し周囲に知らせます。ライトスイッチを押すと白色LEDライトが点滅します。ブザー音が鳴っている間はLEDライトが点滅するので、暗がりでも非常事態を確認できます。特殊形状記憶素材のコイルロープを使用しているので伸び弛みが無いので長持ちします。
用途本品を外出時に携帯して、窃盗や痴漢などの犯罪予防にご使用ください。万が一の事態や危険を周囲に知らせるためにご使用ください。夜間の外出時には、LEDライトを点滅させて交通事故防止にご使用ください。付属品単4乾電池2本(テスト用)トラスコ品番563-6144材質ABS樹脂、鉄、ゴム、ウレタン幅(mm)105色シルバー高さ(mm)170奥行(mm)15本体寸法(mm)長さ83本体寸法(mm)幅50音量(dB)97(測定距離1m)