絞り込み
ブランド
  • シーム(29)
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • 石崎剣山製作所(12)
  • ナスニックス(11)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](10)
  • ニチバン(6)
  • TAKAGI(高儀)(6)
  • Paskal(5)
  • タカショー(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • セフティー3(2)
  • 安全興業(2)
  • ゴールデンスター(2)
  • 竹谷商事(2)
  • Valent(2)
  • 喜久和(2)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • DAIM(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
誘引とは、支柱に植物の茎・つるを結びつけ、植物がバランスよい形で生長するのを助ける農業・園芸資材のことを指します。植物の茎を止めるには、特殊加工のくき止めテープがあり、ワンタッチの接着が可能です。 接ぎ木の際に使用するテープは、自然劣化するので、取り除く必要がなく、また台木への食いこみもありません。トマトやキュウリ、ナスといった果菜類などの誘引には、ポリプロピレン製の安価な誘引ヒモが便利。日光を浴びると、テープが化学変化により分解し、強度を増していく誘引テープもあります。保持力が必要な時期に、通常のテープよりも枝をしっかりと支えることが特長です。
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンライン誘引紐 宇部エクシモ

    サンライン誘引紐

    宇部エクシモ(42件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
    材質ポリプロピレングレー
  • 光分解テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    光分解テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10巻)
    当日出荷
    日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
    テープ幅(mm)11
  • テープナー用ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    テープナー用ステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](26件のレビュー)
    429税込472
    1箱(200本×24連)ほか
    当日出荷
    線径(Φmm)0.32足長(mm)4
  • 識別テープ 竹谷商事

    識別テープ

    竹谷商事(4件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷
    森林・測量の分野で40年以上の実績を誇る調査用識別テープ
    厚さ(mm)0.08長さ(m)50
  • しちゅうキャッチ シーム

    しちゅうキャッチ

    シーム(15件のレビュー)
    329税込362
    1袋(12個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!
    用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:22.0×25.0適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
  • 盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線

    石崎剣山製作所(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    寸法(mm)D155×W155×H30内径(Φmm)120
  • ラン太 シーム

    ラン太

    シーム(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    いちごのランナーを簡単に固定します! 先端部は土に差しやすく抜けにくい形状、ランナーに接する部分はランナーを傷つけにくい形状です。 摘み部側面を押すことで先端を広げることができ、土に差した後は土を抱える状態となる為抜けにくくなります。 摘み部が広く、回収時も持ち上げやすい形状です。 5色のバリエーションで品種・作業日などの識別が容易にできます。
    用途いちごランナーの固定に材質耐光性ポリプロピレン
  • テープナー用テープ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    テープナー用テープ

    MAX(マックス)[事務用品・工具](10件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10巻)
    当日出荷
    テープ幅(mm)11
  • 盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線

    石崎剣山製作所(8件のレビュー)
    719税込791
    1巻(150g)
    当日出荷
    寸法(mm)D90×W90×H25質量(g)150内径(Φmm)60
  • 目印用テープ蛍光ピンク トップマン[工具・金物]

    目印用テープ蛍光ピンク

    トップマン[工具・金物]
    439税込483
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    色彩・遠眼性良・耐久性抜群
    蛍光ピンク
  • くきたっち誘引紐 シーム

    くきたっち誘引紐

    シーム(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷
    日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
    用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。質量(kg)1耐久性約5年適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類
  • 楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    楽らくテープナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    テープナーシリーズの最上位機種。ハンドルの力や本体質量の軽さに加え、針詰まりを低減しました。
    用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)148質量(g)430最大結束径(Φmm)45
  • 盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線

    石崎剣山製作所(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(300g)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    寸法(mm)D155×W155×H30内径(Φmm)120
  • 盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線

    石崎剣山製作所(5件のレビュー)
    689税込758
    1巻
    当日出荷
    寸法(mm)D90×W90×H25質量(g)150内径(Φmm)60
  • ゆ~いんキャッチ シーム

    ゆ~いんキャッチ

    シーム(3件のレビュー)
    579税込637
    1袋(24個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    簡単・安い・繰り返し使える!! 作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。 細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。 紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。 紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
    用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。材質耐候性ポリプロピレン適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
  • テープナー用(N)ギザ刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    テープナー用(N)ギザ刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    799税込879
    1箱(3枚)
    当日出荷
    適合本体HT-A(NS)、HT-B(NS)、HT-B(NA)、HT-A(N)
  • とめたつ テープ ニチバン

    とめたつ テープ

    ニチバン(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10巻)
    当日出荷
    誘引時はしっかり結束でき、約6ヶ月の期間を経て、適度に粘着力(自着力)が弱まります。だから収穫後の後処理がラクラクです。 粘着テープなので、金属等の異物混入やケガの心配がありません。 粘着テープですが、結束物には付着せず、粘着面どうしを付けた時だけ強固に粘着する特殊な設計になっています。
    用途ぶどうの新梢、きゅうりの蔓など野菜、果物の誘引結束トラスコ品番819-9602材質基材/ポリオレフィン、粘着剤/ゴム系粘着剤質量(g)400テープ幅(mm)11テープ長さ(m)30
  • 盆栽用アルミ線 白 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線 白

    石崎剣山製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に幹巻用として
    用途盆栽枝の矯正に。白(シルバー)
  • 楽らくテープナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    楽らくテープナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    最上位機種 HT-R45Cのスリムタイプ。針詰まり低減とともに、ハンドル取り回しの良さがアップ! ネット誘引や狭い誘引箇所で活躍します。
    用途ネット誘引・支柱ひも・棚等の誘引作業に長さ(mm)353幅(mm)37高さ(mm)140質量(g)420最大結束径(Φmm)24
  • ジベマーカー ビビッと! シーム

    ジベマーカー ビビッと!

    シーム(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(500個)
    当日出荷から6日以内出荷
    くっきり鮮やかしっかりマーク! ピンク・イエロー・ブルー・パープル・オレンジ。 不透明で鮮やかなビビッドカラーを採用し、遠目からでもマーカーが見つけ易くなっています。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 摘み部が長く突起がある形状で製品の向きが分かり易く、ポケットや袋の中でも正しい向きで持つことができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
    用途ぶどうのジベレリン処理などの目印に材質軟質ポリオレフィン
  • くきたっちアルファ20 (細紐用) シーム

    くきたっちアルファ20 (細紐用)

    シーム(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(200個)
    6日以内出荷
    支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
    グレー材質(本体)耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)20(茎保持部)材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
  • トップフック シーム

    トップフック

    シーム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    誘引紐の取付・移動がワンタッチ!! 誘引線ロック機能付きで、一方向しか動かないのでトマト・ミニトマト等の長段取りに最適です。
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐取り付け用。適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ・イチジク・柑橘類
  • 盆栽用アルミ線 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線

    石崎剣山製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1巻(150g)
    当日出荷
    寸法(mm)D155×W155×H30質量(g)150長さ(m)4.3内径(Φmm)120太さ(Φmm)4.0
  • 盆栽用アルミ線 白 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線 白

    石崎剣山製作所
    369税込406
    1個
    当日出荷
    庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
    用途盆栽枝の矯正に。白(シルバー)質量(g)約100
  • クキロック TAKIGEN(タキゲン)

    クキロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    誘引作業を効率化し、茎をしっかり保持します。 トマトやピーマンなど、ナス科の誘引に最適!
    用途誘引
  • ジベマーカー シーム

    ジベマーカー

    シーム(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(500個)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途に合わせて選べる5色。レッド・クリア・ブルー・パープル・オレンジ。 柔らかくフィットする素材と特殊な保持穴形状で、植物に優しくしっかりと印付けすることができます。 保持穴内側の縦リブが抵抗となり、ズレを軽減します。 摘み部は指先で開く時に持ちやすく、使いやすい形状になっています。 処理日、処理範囲、品種など様々な用途に応じた使い分けができます。
    材質軟質ポリオレフィン樹脂
  • 誘引クリップ トップリング ナスニックス

    誘引クリップ トップリング

    ナスニックス(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    作物が大きくなるにしたがって茎に重みが増すため、それに耐える箇所を”つりっ子”で抑え、生長点を”トップリング”で抑えます。 作物は成長により、生長点が斜めに傾きやすくなりますので、このデリケートな生長点を”トップリング”で優しく支える事により、生育部が安定し、次の誘引作業までの間が持てます。 キュウリの側枝誘引にも最適です。
    用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質PP
  • 誘引クリップ とめっ子 ナスニックス

    誘引クリップ とめっ子

    ナスニックス(2件のレビュー)
    449税込494
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的! ”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。 不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。 誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。 茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
    用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に材質PP
  • 誘引クリップ つりっ子 トマト ナスニックス

    誘引クリップ つりっ子 トマト

    ナスニックス(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
    用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 トマト口径(mm)19
  • 枝受けホルダー 安全興業

    枝受けホルダー

    安全興業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から23日以内出荷
    支柱の頭部に取り付ける枝受材。軽くて丈夫
    用途枝の保護・育成材質PP
  • 房吊りロング シーム

    房吊りロング

    シーム(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(200個)
    6日以内出荷
    果房軸と枝との節間にバラ付きがあっても、本体をたわませたり捻じって掛けたりする事で節間に合わせて取り付ける事が可能です。 枝に掛けるフックを交互に2段設けているので、取り付けやすい枝に掛けることが出来ます。 節間によって取り付けにくい場合は、2本を連結させて使用する事でさらに対応出来ます。 早い段階から果房軸に取り付けることで、生長時の果房の重量による茎折れや裂けを低減し、収量と品質の向上に繋がります。 茎・枝に掛けて使用するため、様々な誘引方法での果房軸の補助に役立ちます。
    材質耐候性ポリプロピレンホワイト
  • 天然ラファイア タカショー

    天然ラファイア

    タカショー
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    植物の誘引や結束に。天然ヤシからできているので、植物にもやさしい。
    材質ラフィアヤシ質量(kg)0.05質量(g)約50
  • ローラーフック Paskal

    ローラーフック

    Paskal
    44,980税込49,478
    1ケース(350個)
    当日出荷から3日以内出荷
    誘引ワイヤから落ちにくいデザインになっています。 HDタイプ・Oタイプ等の誘引フックと違い、フック自体を持ち上げなくても誘引ができます。 フックに残った紐は次作でも使用できます。
    用途誘引長さ(m)36
  • 誘引クリップ つりっ子 L24 ナスニックス

    誘引クリップ つりっ子 L24

    ナスニックス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
    用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AES口径(mm)24
  • ひもまきボビン シーム

    ひもまきボビン

    シーム(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    数作分の誘引紐を収納できるので、毎作の紐設置作業が簡単に行えます!!
    用途直立誘引時の誘引線への誘引紐ストッカー。材質耐候性ポリプロピレン外形寸法(cm)16.7×4×6.3対応径(Φmm)誘引線:6迄適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
  • トップメイト シーム

    トップメイト

    シーム(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(24個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    トマト等の生長部保持や苗・花卉等の倒れ防止に!! トップメイトで生長部と誘引紐を一緒に保持すると、紐に沿って伸びるので 茎が倒れず次の誘引作業まで間を持たすことができます。 茎に紐を巻き付ける作業が省ける為、生産性の向上に役立ちます。 小さく軽量なので生長部や定植苗に負担が少なく、又、手軽に携帯できるので整枝作業時に成長部等、気付いた時に気付いた箇所を保持できます。 クリップの先端に隙間が開かないので茎保持中に誘引紐から外れにくくなっています。
    用途紐誘引時の苗の支えや生長部の倒れ防止に。材質耐候性ポリプロピレン寸法(cm)ロック後:約5.8×4.1×0.7適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・パプリカ・メロン内径(cm)茎保持部:約2.2×1.7
  • 盆栽用アルミ線 カラー 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線 カラー

    石崎剣山製作所
    479税込527
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に枝巻用として
    用途盆栽枝の矯正に。茶色質量(g)約100
  • 誘引クリップ つりっ子 キュウリ ナスニックス

    誘引クリップ つりっ子 キュウリ

    ナスニックス
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
    用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に材質AESタイプつりっ子 キュウリ口径(mm)10.2
  • カケ次郎 シーム

    カケ次郎

    シーム(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(50個)
    当日出荷
    トマト・ミニトマトの茎整理・病気対策に! 灰色カビ病や葉カビ病等の発生が少なくなります。 茎を下した時に畝に着かないように茎を束ねて(重ねて)載せることができます。 茎や実が地面に着かないので裂果、裂皮が少なくなります。 通気性が良くなり薬剤散布の効率が向上します。 紐やパイプ(23mm迄)に掛けて設置し、茎を載せる高さを自由に選択できるので収穫作業が楽になります。 長期栽培(長段取)に最適です。
    用途誘引時の茎の整理・まとめに。材質耐候性ポリプロピレン外形寸法(cm)18.5×20.0×1.1適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ
  • 盆栽用アルミ線 カラー 石崎剣山製作所

    盆栽用アルミ線 カラー

    石崎剣山製作所
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
    用途盆栽枝の矯正に。茶色質量(g)約100

育苗・誘引・接木』には他にこんなカテゴリがあります

誘引ひも特集
おすすめ人気ランキング
誘引