曜日別特売

赤外線畜産用ヒーター ミニぽか

赤外線畜産用ヒーター ミニぽか - メトロ電気工業

高効率で長寿命。優れた応答性を持ち、熱衝撃に強く省エネ性能に優れた畜産用赤外線ヒーターです。独自の赤外線カーボンランプヒーターが中~遠赤外線の波長を多く放射し、優しい陽射しのような暖かさで動物が効率的に暖を取ることができます。

用途
・省エネ性向上:従来通りの加熱能力を維持しながら、強モードで約20%の省エネ効果を実現。年間約8,000円の電気代削減に。
・衝撃に強く長寿命:1mの高さから本体が落下しても、ヒーター管は衝撃に耐える丈夫な設計となっています。万が一、物にぶつかったり風で揺れたりしても不点灯になりにくく安心してご使用いただけます。
・安全設計で事故を未然に防止:万が一、本体が落下しても自動で電源がOFFになる「電源OFFスイッチ」を搭載しており、安全に配慮した設計となっています。
虫が集まりにくく衛生的:虫が好む紫外線の放射が無いため点灯しても虫が集まりにくく、衛生的で快適な環境を維持することができます。虫の飛来を抑制することで清潔な飼育環境を維持しやすくなります。
・環境保護を実現:ミニぽかは、スパイラルオレンジヒートを熱源に採用しリニューアルしました。これにより、従来品と比較して約112kgのCO2排出量削減効果が見込まれます。
【使用方法】
家庭用コンセント(AC-100V電源)で使用可能なため、特殊な電源工事は不要です。
購入後すぐに使用を開始できます。
仕様
定格(V/W):100/240
コード長さ(m)
ゴムコード:2.4(プラグ付)
機能
切替スイッチ(強240W/弱110Wに切替可能)
安全性
電源OFFスイッチ(本体落下時に自動で電源OFF)
発熱体
スパイラルオレンジヒート(CIR100V240WA)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×195×120
内容量
1個
注意
※畜産用メトロヒーター(HQT-3102M)の後継機になります。
※現存のメトロヒーターに、ミニぽかのヒーター管は接続可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04141117C20A-0908
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする